「酒精 度 計」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
全長(mm)L300
精度酒精度範囲(vol%):0~100
目量1vol%
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
JIS B-7525の一般的に使用されている比重計です。
清酒の甘口・辛口の判定にご使用されてます。ツバ付きは、シリンダーに接地しすぎない構造です。
校正証明書一般校正
清酒の甘口・辛口の判定にご使用されてます。
ツバ付きは、シリンダーに接地しすぎない構造です。
全長(mm)L230
目量1
清酒の甘口・辛口の判定にご使用されてます。ツバ付きは、シリンダーに接地しすぎない構造です。
仕様温度範囲(℃):-30~+25●目量(℃):1●全長(mm):L200
アズワン品番65-8986-18
校正証明書一般校正
1本
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
清酒の甘口・辛口の判定にご使用されてます。
ツバ付きは、シリンダーに接地しすぎない構造です。
全長(mm)L200
目量1
目盛範囲(%)-30~25
関連キーワード