空調服(ファン付き作業服)、ハーネス対応のテープベストです。フィット感抜群で昼間もよく目立ちます。テープアジャスターで着丈、ウエストの調節が可能です。
材質伸縮テープ:ポリエステル、ポリウレタン、バックル:プラスチック、反射材:PE+ガラスパウダー
色蛍光イエロー
テープ幅(mm)50
幅(cm)反射テープ:3
テープ地色イエロー
着丈(cm)40~55
胴回り(cm)~120まで
1着
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ハーネス、電動ファンに対応した赤色LED付安全テープベストです。点滅点灯切替式でスイッチを押しますと点滅遅→点滅速→点灯→消灯の順に変わります。内側に氏名や血液型を記入するタグが付いています。ウエストのサイズ調整ができるアジャスターが付いています。折りたたむことにより、コンパクトに収納することができます。
用途警備、安全作業、夜間のジョギング、サイクリング、オートバイ、ボランティア活動、防犯パトロールなどにお使い下さい。
幅(mm)反射材:30
サイズフリー
テープ幅(mm)伸縮:50
ウエスト(cm)約120まで対応
着丈(cm)約40
対応電飾:赤色LED16個
使用電池単三電池×2本
LED色レッド
LEDランプあり
高輝度反射材使用で昼夜を問わず視認性に優れています。背中にプリントした用紙(約7cm×25cm)を入れることができます。ウエスト部の左右に調整用の面ファスナーテープが付いています。左胸にフタ付きポケット、前面下部左右にフタ付き大型ポケットが付いています。
材質反射テープ:PVC
サイズフリー
テープ幅(mm)50
ウエスト(cm)80~140
着丈(cm)約57
材質(メッシュ)ポリエステル
高輝度反射材使用で視認性抜群のスタンダードタイプの安全ベストです。前面胸部に取り外し可能な前開き防止ベルトが付いています。ウエスト部の左右に調整用、前面には着脱用の合計3か所に面ファスナーテープが付いています。
材質(反射テープ)PVC
テープ幅(mm)60
ウエスト(cm)~125まで
着丈(cm)60
材質(メッシュ)ポリエステル
幅70mmのラメ入り反射テープを使用しております。ウエストサイズ調整用のマジックテープ(面ファスナー)が付いています。取り外し可能な前開き防止ベルトが付いています。
材質(反射テープ)PVC
テープ幅(mm)70
ウエスト(cm)~125まで
着丈(cm)60
材質(メッシュ)ポリエステル
関連キーワード