幅70mmのラメ入り反射テープを使用しております。ウエストサイズ調整用のマジックテープ(面ファスナー)が付いています。取り外し可能な前開き防止ベルトが付いています。
材質(反射テープ)PVC
テープ幅(mm)70
ウエスト(cm)~125まで
着丈(cm)60
材質(メッシュ)ポリエステル
高輝度反射材使用で視認性抜群のスタンダードタイプの安全ベストです。前面胸部に取り外し可能な前開き防止ベルトが付いています。ウエスト部の左右に調整用、前面には着脱用の合計3か所に面ファスナーテープが付いています。
材質(反射テープ)PVC
テープ幅(mm)60
ウエスト(cm)~125まで
着丈(cm)60
材質(メッシュ)ポリエステル
こんなお得な商品も!

パトロールベスト ポケット付き
モノタロウ
¥749
税込¥824
昼夜を問わず視認性に優れ、防犯活動をアピール!。高輝度反射テープ。大型ポケット2個。
種類ベスト型
仕様左右大型ポケット、前開きファスナー
材質ポリエステル・反射材コーティング(テープ)、ポリエステル100%(身頃)
テープ地色グレー
着丈(cm)64
高輝度LED16個内蔵、光面が広く視認性抜群、ユニット配線により衝撃に強く、断線しにくい。アルカリ単3電池2個で連続130時間以上使用可能。前開き防止ベルト、背面反射テープ付き。
材質PVC(反射テープ)、ナイロンメッシュ
胴回り(cm)120まで
LED16個
LED色赤
種類ベスト型
テープ幅(mm)60
電源単3乾電池2本
ウエスト(cm)フリー(~120まで)
着丈(cm)60
LEDランプあり
電池使用時間(時間)連続130時間以上(アルカリ単3電池2個使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度反射材使用で昼夜を問わず視認性に優れています。前面左胸の反射テープ部に「防犯」、背中の反射テープ部に「防犯パトロール」の文字がプリントされています。背中にプリントした用紙(約7cm×25cm)を入れることができます。ウエスト部の左右に調整用の面ファスナーテープが付いています。左胸にフタ付きポケット、前面下部左右にフタ付き大型ポケットが付いています。
材質反射テープ:PVC
サイズフリー
テープ幅(mm)50
ウエスト(cm)80~140
着丈(cm)約57
色(本体)グリーン
材質(メッシュ)ポリエステル
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
着丈を50cmと60cmに調整ができます。テープ幅60mmの高輝度反射材を使用しています。
材質(反射テープ)PVC
テープ幅(mm)60
テープ地色黄
ウエスト(cm)~130まで
着丈(cm)60・50
材質(メッシュ)ポリエステル
高輝度ブルーLED16個内臓・光面が広く視認性抜群!。柔軟なテープタイプの配線により、断線を防ぎます。
材質PVC反射テープ/ポリエステルメッシュ
テープ幅(mm)60
電源単三乾電池3本(別売り)
テープ地色白
LED色青
LEDランプあり
色(本体)青
RoHS指令(10物質対応)対応
胴回り(cm)~125まで
身丈(cm)57
1着
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
高輝度反射材使用で昼夜を問わず視認性に優れています。背中にプリントした用紙(約7cm×25cm)を入れることができます。ウエスト部の左右に調整用の面ファスナーテープが付いています。左胸にフタ付きポケット、前面下部左右にフタ付き大型ポケットが付いています。
材質反射テープ:PVC
サイズフリー
テープ幅(mm)50
ウエスト(cm)80~140
着丈(cm)約57
材質(メッシュ)ポリエステル
関連キーワード