光がプリズム状に反射して視認性に優れています。LED内蔵設計で壊れにくい。
材質ベスト/ポリエステル、テープ/PVC
種類ベスト型
テープ幅(mm)60
ウエスト(cm)フリー(~130まで)
着丈(cm)40
使用電源単3乾電池×2(別売)
LEDランプあり
RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度ブルーLED16個内臓・光面が広く視認性抜群!。柔軟なテープタイプの配線により、断線を防ぎます。
材質PVC反射テープ/ポリエステルメッシュ
テープ幅(mm)60
電源単三乾電池3本(別売り)
テープ地色白
LED色青
LEDランプあり
色(本体)青
RoHS指令(10物質対応)対応
胴回り(cm)~125まで
身丈(cm)57
1着
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

安全反射ベスト LEDタイプ
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
高輝度マイクロプリズムテープにより昼間も良く光ります。
LED内蔵設計で表面に突起が無いのでこすれによるLEDが壊れにくく丈夫です。
LED16個
電源単3乾電池2本
材質ベスト/ポリエステル、テープ/PVC
種類ベスト型
テープ幅(mm)60
ウエスト(cm)フリー(~130まで)
着丈(cm)60
LEDランプあり
RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度LED16個内蔵、光面が広く視認性抜群、ユニット配線により衝撃に強く、断線しにくい。アルカリ単3電池2個で連続130時間以上使用可能。前開き防止ベルト、背面反射テープ付き。
材質PVC(反射テープ)、ナイロンメッシュ
胴回り(cm)120まで
LED16個
LED色赤
種類ベスト型
テープ幅(mm)60
電源単3乾電池2本
ウエスト(cm)フリー(~120まで)
着丈(cm)60
LEDランプあり
電池使用時間(時間)連続130時間以上(アルカリ単3電池2個使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
ハーネス、電動ファンに対応した赤色LED付安全テープベストです。点滅点灯切替式でスイッチを押しますと点滅遅→点滅速→点灯→消灯の順に変わります。内側に氏名や血液型を記入するタグが付いています。ウエストのサイズ調整ができるアジャスターが付いています。折りたたむことにより、コンパクトに収納することができます。
用途警備、安全作業、夜間のジョギング、サイクリング、オートバイ、ボランティア活動、防犯パトロールなどにお使い下さい。
幅(mm)反射材:30
サイズフリー
テープ幅(mm)伸縮:50
ウエスト(cm)約120まで対応
着丈(cm)約40
対応電飾:赤色LED16個
使用電池単三電池×2本
LED色レッド
LEDランプあり
関連キーワード