指先までぴったりフィットし、繊細な作業に最適です。
通気性の良いウレタンコーティングと背抜き加工でムレにくく、長時間の作業も快適です。
繊維ホコリの出にくい手袋なので、クリーン度の高い作業にも使用できます。
用途機械・部品の組立・農業・園芸・DIY・果樹採取・選別・パッキング・配送など、指先作業に最適
材質(樹脂部)ポリウレタン
入数(双)10
材質(繊維部)ポリエステル
ゲージ数13
女性にうれしい小さめサイズです。
用途ガーデニング、園芸、一般作業、DIYに。
機能滑り止め付
糸本数(本)2
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
素材綿・ポリエステル・レーヨン
性別女性用
1セット(5双)
¥429
税込¥472
当日出荷
ハイゲージ(18G)で編み目が細かいため柔軟性、伸縮性に富み細やかな作業にも適しています。伸びる特殊ポリウレタン使用でさらに柔らかい手袋です。手にぴったりフィットするため、長時間の作業も快適です。タッチパネルOK!!
用途・精密機器、部品の取扱い等に。・果物、野菜の収穫、選別等に。家庭作業、園芸、DIYに。・物流のピッキング作業や商品の品出し作業に最適です!
10双(5色×各2双)パックのお買い得商品です。滑りにくいクリンクル加工で物をしっかりつかめます。ぴったりフィットで指先感覚が良く細かい作業に最適です。
用途運送業、倉庫流通業、荷役作業、建築土木、農業、林業、園芸、日曜大工、一般作業などあらゆる作業にお使い下さい。
色レッド、ブラック、ブルー、オレンジ、蛍光イエロー
材質(手袋)ポリエステル
材質(掌側)天然ゴム
ゲージ数13
全面コートで土や水の侵入を防止します。手首は面ファスナー(マジックベルト)仕様で脱げにくくフィット感抜群です。手の平側は水に濡れても滑りにくいサンディ加工が施されています。
用途建築、土木、農林業、水産業、清掃、園芸、アウトドア、物流業、水場作業、雨天の屋外作業などにご使用下さい。
材質コーティング部:天然ゴム
材質(手袋)ポリエステル
ゲージ数15
指先までぴったりフィットし、繊細な作業に最適です。
通気性の良いウレタンコーティングと背抜き加工でムレにくく、長時間の作業も快適です。
繊維ホコリの出にくい手袋なので、クリーン度の高い作業にも使用できます。
用途機械・部品の組立・農業・園芸・DIY・果樹採取・選別・パッキング・配送など、指先作業に最適
材質は0.05ミリのステンレス糸(SUS316L)が33本にて撚られて90%、APE(抗菌繊維)が10%で構成されています。LFGBドイツ食品衛生管理法検査安全基準合格。耐切創レベル ANSI:A9、EN-388:耐摩耗性4、耐切創性×、耐引き裂き性4、耐突き刺し性×、EN ISO13997耐切創性:F。付属のインナーグローブを使用する事でさらに手を保護します。脱着防止リストバンドはボタン式で長さ調節も可能です。
用途農作業・剪定・園芸・木工・DIY・アウトドア・害獣駆除・切断加工・廃棄・解体処理・食肉解体・救援防災・セキュリティー対策など
付属品インナー手袋×1枚
タイプ左右兼用1枚入り
入数(枚)1
指先までぴったりフィットし、繊細な作業に最適です。
通気性の良いウレタンコーティングと背抜き加工でムレにくく、長時間の作業も快適です。
繊維ホコリの出にくい手袋なので、クリーン度の高い作業にも使用できます。
用途機械・部品の組立・農業・園芸・DIY・果樹採取・選別・パッキング・配送など、指先作業に最適
指切りタイプとなっておりますので細かい作業にピッタリです。全長約41cmのロングタイプの手袋となっておりますので、手から肘ぐらいまでの保護に役立ちます。綿100%の日本製です。
用途農作業、園芸、ピッキング作業、日焼け防止に。
サイズフリー
混率(%)綿100
全長(cm)41
中指長(cm)3
手のひらまわり(cm)15
ゲージ数10
全長35cmのアームカバーです。ストレッチ素材を使用しており、ピッタリとフィットします。男女兼用です。
用途農業、園芸、土木作業、清掃業、DIY、腕の安全保護、汚れ防止や紫外線対策などにご使用下さい。
色ブラック
サイズフリー
幅(cm)9.5(縮小時)
混率(%)綿95、ポリウレタン5
全長(cm)35
特性ストレッチ
1双
¥369
税込¥406
当日出荷
柔軟性に優れており、使い込むほどに手になじみます。
用途一般作業・鉄工業・鳶職・土木建築・自動車修理・農園芸・アウトドア
伸びて縮んで手にジャストフィット!。スパンデックス手袋に天然ゴムをコーティング。高ストレッチ性で手にピッタリフィット!。手のひらはサンディ加工で濡れても滑りにくい!
用途運搬、梱包、建築、土木、農業、園芸、DIYなど一般作業全般。
ポリエステル、ナイロン、スパンデックスを使用し、ストレッチ性抜群でピッタリフィットします。油が付着した状態でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途建築土木、運送、荷役倉庫、自動車整備、機械のメンテナンス、DIY、アウトドア、農業、林業、園芸その他いろいろな作業にご使用下さい。
色オリーブグリーン/ブラック
規格EN388:2016
材質(手袋)ポリエステル、ナイロン、スパンデックス
材質(掌側)ニトリルゴム
ゲージ数15
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
牛表革を使用しているため、柔軟性に優れており、使い込むほどに手になじみます。手首には面ファスナー(マジックテープ)がついております。
用途一般作業、鉄工業、鳶職、土木建設、自動車修理、電工設備業、農園芸、アウトドア等にご使用ください。
材質(本体)牛皮革
入数(双)1
機能伸縮性・柔軟性
袖口仕様マジックタイプ
8双(4色×各2双)パックのお買い得商品です。特殊しわ加工でグリップ性能に優れています。掌部には柔らかい天然ゴムを使用しております。
用途運送業、倉庫業、荷役作業、建築土木、農業、林業、園芸、日曜大工など一般作業全般にご使用下さい。
色赤、青、黄緑、黒
入数(双)8
材質(手袋)ポリエステル、綿、その他
材質(掌側)天然ゴム
ゲージ数13
クリンクル滑り止め加工で抜群のグリップ効果!。天然ゴム背抜きで柔らかくムレにくい!。湾曲型で手にフィットします。
用途運送業、倉庫流通業、荷役作業、建築土木、農業、林業、園芸、日曜大工、一般作業に
糸本数(本)5
手首の露出をなくし、擦り傷、汚れから肌を守る。指先までぴったりフィットし、繊細な作業に最適です。通気性の良いウレタンコーティングと背抜き加工でムレにくく、長時間の作業も快適です。繊維ホコリの出にくい手袋なので、クリーン度の高い作業にも使用できます。
用途機械、部品の組立、農業、園芸、DIY、果樹採取、選別、パッキング、配送など、指先作業に最適です。
クリンクル滑り止め加工で抜群のグリップ効果!。天然ゴム背抜きで柔らかくムレにくい!。湾曲型で手にフィットします。
用途運送業、倉庫流通業、荷役作業、建築土木、農業、林業、園芸、日曜大工、一般作業に
糸本数(本)5
指先と手の平部分を豚革(バックスキン)で補強しています。甲部は通気性の良いポリエステル生地を使用しています。
用途一般土木、建築、農業、園芸、運送業、水道設備工事、山登り、キャンプなどにご使用下さい。
材質手の平部:ポリウレタン、豚革(バックスキン)、手の甲部:ポリエステル
キメ細かく柔らかい、通気性に優れたゴートレザー。
用途一般作業・鉄鋼業・鳶職・土木建築・自動車修理・電工設備業・農園芸・アウトドア等に
機能通気性
入数(双)1
袖口仕様マジック式
材質内布:ポリエステル、縁巻:ポリエステル
アテ有無アテ付
加工内メリヤス
色ホワイト
材質(本体)山羊革
裏面パイル編み&裏起毛だから丈夫で暖かい!。クリンクル加工天然ゴムにより滑りにくく抜群のグリップ力!
用途建築・土木・運送荷役・農業・林業・園芸・アウトドアなどの寒い時の作業全般にご使用下さい。
材質手袋:ポリエステル、掌:天然ゴム
色オレンジ
機能滑り止め、防寒、破れにくい
ゲージ数10
関連キーワード