牛表革を使用しているため、柔軟性に優れており、使い込むほどに手になじみます。手首には面ファスナー(マジックテープ)がついております。
用途一般作業、鉄工業、鳶職、土木建設、自動車修理、電工設備業、農園芸、アウトドア等にご使用ください。
材質(本体)牛皮革
入数(双)1
機能伸縮性・柔軟性
袖口仕様マジックタイプ
刃物を使用するなど危険な作業から腕を守る耐切創腕カバーです。EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。腕部廻りは約28cmとなっていますが、面ファスナー(マジックテープ)で微調整することができます。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、ガラス加工、その他危険作業から腕を守る場合にご使用下さい。
色杢グレー
規格EN388:2016
長さ(cm)42
ゲージ数13
素材ガラス繊維、スチール糸、HPPE、スパンデックス、ポリエステル
耐摩耗性3
耐切創性【EN ISO】F
耐突刺し性×
耐引裂き性4
特性耐切創
手首周り(cm)19
腕幅(cm)28
1双
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
柔らかく、手に優しい豚皮革の手袋です。あてなし、マジックテープ付です。
膝や衣類への負担を軽減します。
ベルトは上下ともにマジックテープのため、微調整、着脱が容易です。
用途内装・左官業・機械作業・自動車修理・農作業・ガーデニング・その他、作業時の膝の保護に
種別ひざパッド
材質ポリエステル、合成ゴム、PVC
厚さ(mm)約20
寸法(幅W×高さH)(mm)約180×250
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
親指と人差し指部がタッチパネル対応となっています。手袋本体はストレッチ性のあるデニムポリエステルを使用しています。手首部分はゴムが入っているのと、面ファスナー(マジックテープ)仕様のためフィット感抜群です。外観が本物のデニムに近い仕様となっておりますので作業服にも私服にも合わせやすくなっています。
用途内装工事、電気工事、一般作業、その他。
材質(本体)デニムポリエステル
入数(双)1
機能タッチパネル対応、伸縮性・柔軟性
材質(掌側)ポリウレタン
しなやかな綿素材と横方向に2本、縦方向に1本の合計3本のマジックテープで足にしっかりフィットします。アメゴムと滑りにくい波パターンのソールで耐滑性を向上させています。くるぶし部を保護するクッションパッドが付いております。背部の反射材で暗所での作業も安心です。
用途高所作業用
形状ハイカット
材質(甲被)高級綿布
標準質量(g/片足)約510(靴サイズ26.0cm)
足幅4E
靴底アメゴム
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプブーツ
幅70mmのラメ入り反射テープを使用しております。ウエストサイズ調整用のマジックテープ(面ファスナー)が付いています。取り外し可能な前開き防止ベルトが付いています。
材質(反射テープ)PVC
テープ幅(mm)70
ウエスト(cm)~125まで
着丈(cm)60
材質(メッシュ)ポリエステル
関連キーワード