4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃物を使用するなど危険な作業から腕を守る耐切創腕カバーです。EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。腕部廻りは約28cmとなっていますが、面ファスナー(マジックテープ)で微調整することができます。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、ガラス加工、その他危険作業から腕を守る場合にご使用下さい。 杢グレー 規格EN388:2016 長さ(cm)42 ゲージ数13 素材ガラス繊維、スチール糸、HPPE、スパンデックス、ポリエステル 耐摩耗性3 耐切創性【EN ISO】F 耐突刺し性× 耐引裂き性4 特性耐切創 手首周り(cm)19 腕幅(cm)28
1双
999 税込1,099
4日以内出荷

牛表革を使用しているため、柔軟性に優れており、使い込むほどに手になじみます。手首には面ファスナー(マジックテープ)がついております。
用途一般作業、鉄工業、鳶職、土木建設、自動車修理、電工設備業、農園芸、アウトドア等にご使用ください。 材質(本体)牛皮革 入数(双)1 機能伸縮性・柔軟性 袖口仕様マジックタイプ
1双
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅70mmのラメ入り反射テープを使用しております。ウエストサイズ調整用のマジックテープ(面ファスナー)が付いています。取り外し可能な前開き防止ベルトが付いています。
材質(反射テープ)PVC テープ幅(mm)70 ウエスト(cm)~125まで 着丈(cm)60 材質(メッシュ)ポリエステル
1着
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天牛(富士手袋工業)SDキャッチⅡ
親指と人差し指部がタッチパネル対応となっています。手袋本体はストレッチ性のあるデニムポリエステルを使用しています。手首部分はゴムが入っているのと、面ファスナー(マジックテープ)仕様のためフィット感抜群です。外観が本物のデニムに近い仕様となっておりますので作業服にも私服にも合わせやすくなっています。
用途内装工事、電気工事、一般作業、その他。 材質(本体)デニムポリエステル 入数(双)1 機能タッチパネル対応、伸縮性・柔軟性 材質(掌側)ポリウレタン
1双
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)