スプレー缶ノズル 2Way 120mmエスコ(6件のレビュー)当日出荷
注意:スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございますお手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます
質量(g)10適合外径(Φmm)【缶】33ノズル長(mm)120パターン【スプレー】ジェット/ミストアズワン品番64-7947-09
ビニール絶縁電線[KIV]エスコ(6件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600
螢光ペンセットエスコ(3件のレビュー)当日出荷
全長(mm)133.9線幅(mm)0.8~4.0エスコ品番EA765BS-7材質本体(軸・キャップ):樹脂製タイプツイン寸法(Φ×Lmm)10.8×133.9(1本あたり)インク色7本セット(赤 ・橙・桃・黄・緑・青・紫)インク水性顔料色数7色グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ細/太
250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)エスコ(9件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
洗濯ネット(角型/大物用)エスコ当日出荷
ブランケットなどの大物洗いに最適です。細かなメッシュで糸くずなど付着を防いで洗えます。乾燥機OK。ファスナーカバー付き。超大型角型。全自動、二層式用。
材質生地・バイアス:ポリエステル ファスナー:ナイロン 持ち手:ポリプロピレン寸法(mm)600×600使用の目安ブランケット:約2枚 セーター、トレーナー:約2~3枚 ブラウス、ワイシャツ:約3~4枚
詰め替え 800g [EA939AC-72用]エスコ当日出荷
重曹・炭酸ソーダ・アミンそれぞれから生成されたトリプルイオン効果による化学的消臭で、嫌なニオイをしっかり消臭します。クリアなビーズを採用した香りでごまかさない無香タイプです。中身が減ってビーズが小さくなったら、別売りのつめかえ用をお使いください。
用途室内・トイレ用成分アミン系消臭剤、炭酸ソーダ、重曹、非イオン界面活性剤、吸水性樹脂内容量(g)800アズワン品番65-2251-72使用期限通常約2~3.5ヶ月間
つめかえボトルポンプエスコ(1件のレビュー)当日出荷
シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープなどのつめかえ専用ディスペンサーポンプです。
市販のつめかえ用台所食器洗剤ボトルにそのままポンプを取り付けるだけで使えます。
市販の250~870mlまでの各社のつめかえ用洗剤のボトルキャップに対応しています。
アルカリ薬剤、アルコールは使用不可になります。
仕様●容量(L):0.6●サイズ(mm):85×71×195●重量(g):67●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂アズワン品番65-2108-11危険物の類別非危険物
平ワッシャーエスコ(13件のレビュー)当日出荷
エスコ品番EA949WF-10材質鉄(ユニクロメッキ)厚さ(mm)1.6種類平ワッシャー内径(Φmm)10外径(Φmm)22表面処理ユニクロ
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)エスコ(13件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
パーツブラシエスコ当日出荷
小物部品等の洗浄に最適。
その他【毛質】ふつう材質【ブラシ】ナイロン【柄】ポリプロピレン全長(mm)165毛丈(mm)9行数3線径(mm)0.1ブラシ寸法(mm)9×23
250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)エスコ(3件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
30cm 定 規エスコ(5件のレビュー)当日出荷
フィルムサンド製法により、目盛が消えず、表裏両面使用できます。
寸法(mm)310×25×1.5エスコ品番EA720YG-30材質PVC(ポリ塩化ビニール)タイプ30cmグリーン購入法適合
200x300mm 除菌アルコールタオル(50枚)エスコ(4件のレビュー)当日出荷
フマル酸により、ハイレベルな除菌効果が期待できます。
低アルコールで、肌荒れしにくいウェットティッシュです。
防腐剤不使用
やわらかな使い心地です。
手指の洗浄、キッチン
商品タイプ本体成分精製水、エタノール、フマル酸、乳化剤、増粘剤エスコ品番EA922HB-52材質レーヨン、ポリエステルシートサイズ(mm)200×300効果除菌
広口ポリ容器エスコ(7件のレビュー)当日出荷
フタはねじ式、中ブタなし。
フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体)ポリエチレン色(本体)クリア色(フタ)白口形状広口耐熱温度(℃)80
表示テープ(取扱注意)エスコ(1件のレビュー)当日出荷
梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)
横読み
仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.14●文字内容:取扱注意●表示シール枚数:250枚●材質:基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系●内芯径:Φ76mm(3”)アズワン品番65-2261-08
すべり止めマットエスコ(6件のレビュー)当日出荷
吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。
ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。
水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。材質塩ビ系ソフトシート厚さ(mm)約3幅(mm)450長さ(mm)1800色ブラックエスコ品番EA997RG-2種別ノンスリップマット
エアーツールオイル 0.3Lエスコ(1件のレビュー)当日出荷
エアーツールの先端工具の潤滑の他、ストレーナーのオイルカップの給油に。
色薄黄内容量(mL)300粘度ISO VG 32危険等級Ⅲアズワン品番64-7822-29危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
1.5m パイプクリーニングブラシエスコ(8件のレビュー)当日出荷
エスコ品番EA109CY-150材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレングリップ部(mm)20×15×170適合パイプ径(Φmm)51~76ケーブル長(mm)1500関連資料(0.06MB)ケーブル径(Φmm)6ブラシ寸法(mm)約直径40×50