測定ヘッドCR-400/410とデータプロセッサDP-400のセットです。ヘッド単体でも測定可能で、携帯性が必要な用途にも使用できます。 任意の評価式や色彩計算式を自由に設定できます。 液体や粉末、ペースト状のものなど、さまざまな測定物に対応できるオプションを揃えています。 CR-400は測定径8mmΦで、プラスチック製品や自動車の塗装、食品などの色管理に適しています。 CR-410は測定径50mmΦで、布製品や建材などの色管理に適しています。
1セット(5個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
持ち運びに便利な小型軽量タイプです。測定したい葉(試料)を測定ヘッドに挟んで、閉じるだけで測定できます。測定データの時系列変化や、異常値の判断をひと目で確認する事ができます。
アズワン品番2-8875-01
1個
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
発育状況の把握や追肥料の管理・低減に!
軽量・ハンディタイプの葉緑素計。植物の健康度を知る上で必要な、植物の葉に含まれる葉緑素(クロロフィル)量をSPAD値(葉緑素含量を示す値)として表す計測器です。
仕様【挿入試料厚/長】最大1.2mm/12mm(ストップ位置0~6mm 可変ストッパー付)
セット内容葉緑素計(単三電池×2、ストラップ付き)、ソフトケース、リーディングチェッカー、収納ケース
寸法(mm)78(W)×164(H)×49(D)
質量(g)200(電池別)
電源単3形アルカリ乾電池2個
測定方式2波長光学濃度差方式
測定回数20000回以上(新品アルカリ乾電池使用時):LCDデジタル2桁表示
表示範囲-9.9~199.9 SPAD
測定確度±1.0 SPAD以内(常温常湿にて、0.0~50.0 SPADの範囲において) 50.0 SPADを超えると”*”表示
測定面積2mm×3mm
メモリー機能最大30個までの測定値データメモリ可
DLP型プロジェクタや照明用LED光源など、従来の照度計では正確な測定が行えなかったパルス幅変調調光の光源に対応した照度計です。 T-10Aは受光部を本体から取り外してLANケーブルで接続できます。暗箱内など手の届かない場所での遠隔測定が可能です。 T-10MA/WsAはミニ受光部を備え、狭い場所でも照度測定が行えます。T-10WsAは受光部・コードが防水仕様であるため、水中での照度測定が可能です。 オプションのデータ処理ソフトウェアと複数の受光部を用いて、同時に最大30点までの多点測定管理を行うことができます。
付属品ソフトケース、キャップ/ミニキャップ、ストラップ
電源単3電池×2(付属)またはACアダプタ(別売)
本体寸法(mm)69×35×174
測定機能照度(Lx)、照度差(Lx)、照度比(%)、積算照度(Lx・h)、積算時間(h)、時間平均照度(Lx)
直線性±2%±1dgt
受光素子シリコンフォトセル
入出力USB アナログ出力
基準となる色と測定した色との違いを、色差値として数値化できます。識別し難い微妙な色ズレを、簡単な操作で測定できます。 測定値が事前に設定した限界値を超えたかの合否判定結果を、画面の反転表示・ブザー音・ランプ点灯で知ることができます。 本体に最大1000個の測定値(基準色含む)を保存できます。内蔵ソフトにより、PCへのデータ転送やPCからの本体設定が行えます。
付属品ターゲットマスク、保護キャップ、USBケーブル、ソフトケース、リストストラップ、ソフトウェア(本体内蔵)
寸法(mm)66×85×158
質量(g)420(電池除く)
電源単3電池×4(付属)、USBバスパワー
測定項目デルタ(Lab)、デルタ(LCH)、デルタEab
測定時間約1秒
光源パルスキセノンランプ
インターフェースUSB2.0
繰返し性標準偏差デルタEab0.1以内
データ数最大1000(標準色データ、測定データ合計)
測定径(Φmm)約8
光学方式8°:di(8°方向照明拡散受光方式・正反射光含む)
1個
¥369,800
税込¥406,780
当日出荷
新しい明かり。LED照明/有機EL照明にも対応
白色LEDの色温度に最適な小型・軽量タイプの色彩照度計です。 光の相関色温度(K)・色度(xy)・照度(lx)・三刺激値(XYZ)・主波長・刺激純度の測定及び表示が可能です。
セット内容本体、ケース、受光部キャップ、延長用LANケーブル、延長用アダプター(T-A20)、受光部アダプター(T-A21)、データマネジメントソフトウェア CL-S10w、ストラップ、単3形乾電池×2、収納ケース、USBケーブル
寸法(mm)69(W)×174(H)×35(D)
測定範囲0.1~99990Lx(色度表示は5Lx以上)
質量(g)215(電池含まず)
電源単3形アルカリ乾電池×2、または専用ACアダプタ
測定レンジオート(4レンジ)
電池寿命約72時間(アルカリ電池使用時の連続測定において)
確度Ev :指示値の±2%±1digit、xy :±0.002 (A光源、800Lxのとき)
仕様湿度特性(fH):EV/±5%・xy/±0.006、湿度特性(fH):EV/±3%・xy/±0.006、斜入射光特性(f2):6%以下、可視域相対分光応答特性(f1’):9%以下、照度計の階級:JIS C1609-1:2006 一般形A級照度計に準拠、DIN 5032 Part 7 Class C に準拠
セット内容本体(受光部と取り合わせ済)、本体用ケース、ストラップ、ソフトウェア(CD)、USB接続ケーブル、クイックガイド
測定範囲定常光:1~200,000 lx 1,563~100,000 K(色温度表示は5 lx以上)、フラッシュ光:20~20,500 lx・s 2,500~100,000 K
質量(g)230(電池含まず)
電源単3形電池(アルカリまたはマンガン)×2本、USBバスパワー
センサーCMOS リニアイメージセンサ
機能メモリ機能999データ、プリセット機能、オートパワーオフ
波長(nm)出力間隔:1、測定範囲:380~780
インターフェースUSB 2.0 Mini B
繰返し性EV:1%+1digit(30~200,000 lx)・5%+1digit(1~30 lx)、xy:500~200,000 lx:0.001、xy:100~500 lx:0.002、xy:30~100lx:0.004、xy:5~30lx:0.008
測定時間(秒)定常光最長:15、定常光最短:0.5、フラッシュ光:1~1/500(1ステップ切替可能)
使用温湿度範囲-10~40℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと
保管温湿度範囲-10~45℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと
確度EV:指示値の±5%±1digit、xy:±0.003(800 lx)
表示モードテキスト、スペクトル、スペクトル比較、演色評価、CIE1964、CIE1964比較、CIE1976、CIE1976比較
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)27×73×27~40(ボタンなどの突起物含まず)
言語表示日本語、英語、中国語(簡体字)
表色系・表色値相関色温度 Tcp、偏差 Δuv、XYZ、xy、u'v'、主波長 λd、刺激純度 Pe、分光放射照度、照度 EV、平均演色評価数 Ra、特殊演色評価数 Ri(i=1~15)、ピーク波長 λp、露光量
適合機種メーカーコニカミノルタ
適合magicolor 1690MF/1650EN/1600W
色シアン
種別純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2500
アズワン品番65-0367-01
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
アズワン品番65-0366-94
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
適合機種メーカーコニカミノルタ
適合magicolor 1690MF/1650EN/1600W
色ブラック
種別純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2500
アズワン品番65-0366-95
1本
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
想いが光るグリーディングカード。「人と人が会えない今、感謝の想いをカードにこめて」をコンセプトに製品化された有機EL照明付きのグリーディングカードです。メッセージがライトアップされ、より想いが伝わります。メッセージ部分は「ヒカルカミ」フレキシブル有機
色マゼンタ
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
8種類の表色系・色空間に対応し、様々な基準で色を数値化します。マンセル値や食品・原材料の白さなども、手軽にチェックできます。 測定部先端には保護ガラスがあり、粉末やペースト状の試料でも直接測定することができます。 複数箇所の測定データを平均できる平均測定機能付です。 本体に最大1000個の測定データ(基準色含む)を保存できます。 本体内蔵のPCソフトとUSB接続により、PCへのデータ保存やPCからの本体設定が行えます。
付属品白色校正板付キャップ、USBケーブル、ソフトケース、リストストラップ、ソフトウェア(本体内蔵)
寸法(mm)66×85×159.5
質量(g)420(電池除く)
電源単3電池×4(付属)、USBバスパワー
測定項目Lab、LCh、Yxy、XYZ、マンセル(D65)、WI(CIE/ASTM E 313-96)、Tint(CIE/ASTM E 313-96)、YI(ASTM E313-96)
測定時間約1秒
光源パルスキセノンランプ
インターフェースUSB2.0
繰返し性標準偏差デルタEab0.1以内
データ数最大1000(測定データ)
測定径(Φmm)約8
光学方式8°:di(8°方向照明拡散受光方式・正反射光除く)
1個
¥419,800
税込¥461,780
当日出荷
適合機種メーカーコニカミノルタ
適合magicolor 1690MF/1650EN/1600W
色イエロー
種別純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2500
アズワン品番65-0366-96
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
適合機種メーカーコニカミノルタ
適合magicolor 4750DN
色シアン
種別純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)4000
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
適合機種メーカーコニカミノルタ
適合magicolor 3730DN
色シアン
種別純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)5000
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
適合機種メーカーコニカミノルタ
適合magicolor 3730DN
色マゼンタ
種別純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)3000
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
適合機種メーカーコニカミノルタ
適合magicolor 4750DN
色イエロー
種別純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)30000
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
1本
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
適合機種メーカーコニカミノルタ
適合magicolor 4650DN、4690MF
色ブラック
種別純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)8000
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
1本
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
適合機種メーカーコニカミノルタ
適合magicolor 8650DN
色ブラック
種別純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)120000
1本
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
適合機種メーカーコニカミノルタ
適合magicolor 8650DN
色マゼンタ
種別純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)20000
1本
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
1本
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
適合機種メーカーコニカミノルタ
適合magicolor 5570
色マゼンタ
種別純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)6000
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
適合機種メーカーコニカミノルタ
適合magicolor 5570
色イエロー
種別純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)6000
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
1本
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
1本
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
適合機種メーカーコニカミノルタ
適合magicolor 7440/7450
色マゼンタ
種別純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)12000
1本
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
1本
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
仕様●製品タイプ:インク・トナー関連製品●仕様:カラー:約9、000枚 / モノクロ約36、000枚(ISO・IEC19798準拠)●コード番号:KM101FW●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7679-52
1個
¥3,898
税込¥4,288
8日以内出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
色イエロー
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
色マゼンタ
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ