【レンタル】照度計 校正証明書付コニカミノルタ翌々日出荷から10日以内出荷
JCSS校正付となります。JIS AA級、DIN Class Bに準拠した高精度な照度計です。PWM光に対応しております。電源スイッチをONするだけで、自動的にゼロ調整(CAP不要)しますので、すぐ照度測定ができます。受光部が取り外せ、本体と市販のLANケーブルで接続可能です。(標準構成品:3mのLANケーブル)
斜入射光特性3%以下(f2)測定レンジオートレンジ測定機能NORM/照度(lx)、Δ/照度差(lx)・照度比(%)、Σ/積算照度(lx・h)・積算時間(h)、時間平均照度(lx)測定範囲照度0.01~299,900lx、積算照度0.01~999,900×103lx・h、0.001~9999h直線性指示値の±2%±1digit特性【温度・湿度】指示値の±3%使用環境温湿度-10~40℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと電源単3形電池2本/本体用ACアダプター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×35×174仕様【分光応答度】標準分光視感効率V(λ)からの外れ(f1´)6%以下