基準となる色と測定した色との違いを、色差値として数値化できます。識別し難い微妙な色ズレを、簡単な操作で測定できます。 測定値が事前に設定した限界値を超えたかの合否判定結果を、画面の反転表示・ブザー音・ランプ点灯で知ることができます。 本体に最大1000個の測定値(基準色含む)を保存できます。内蔵ソフトにより、PCへのデータ転送やPCからの本体設定が行えます。
付属品ターゲットマスク、保護キャップ、USBケーブル、ソフトケース、リストストラップ、ソフトウェア(本体内蔵)
寸法(mm)66×85×158
質量(g)420(電池除く)
電源単3電池×4(付属)、USBバスパワー
測定項目デルタ(Lab)、デルタ(LCH)、デルタEab
測定時間約1秒
光源パルスキセノンランプ
インターフェースUSB2.0
繰返し性標準偏差デルタEab0.1以内
データ数最大1000(標準色データ、測定データ合計)
測定径(Φmm)約8
光学方式8°:di(8°方向照明拡散受光方式・正反射光含む)
1個
¥369,800
税込¥406,780
当日出荷
8種類の表色系・色空間に対応し、様々な基準で色を数値化します。マンセル値や食品・原材料の白さなども、手軽にチェックできます。 測定部先端には保護ガラスがあり、粉末やペースト状の試料でも直接測定することができます。 複数箇所の測定データを平均できる平均測定機能付です。 本体に最大1000個の測定データ(基準色含む)を保存できます。 本体内蔵のPCソフトとUSB接続により、PCへのデータ保存やPCからの本体設定が行えます。
付属品白色校正板付キャップ、USBケーブル、ソフトケース、リストストラップ、ソフトウェア(本体内蔵)
寸法(mm)66×85×159.5
質量(g)420(電池除く)
電源単3電池×4(付属)、USBバスパワー
測定項目Lab、LCh、Yxy、XYZ、マンセル(D65)、WI(CIE/ASTM E 313-96)、Tint(CIE/ASTM E 313-96)、YI(ASTM E313-96)
測定時間約1秒
光源パルスキセノンランプ
インターフェースUSB2.0
繰返し性標準偏差デルタEab0.1以内
データ数最大1000(測定データ)
測定径(Φmm)約8
光学方式8°:di(8°方向照明拡散受光方式・正反射光除く)
1個
¥419,800
税込¥461,780
当日出荷
物体の表面の光沢(つや)の度合いを測定
JIS、ASTM、ISO、DINに準拠した国際仕様で、表示言語は9ヶ国語対応!小型・軽量で携帯性に優れており操作が簡単な光沢計GM-268Plus!
仕様【測定回数/時間】約10000回(単3形アルカリ乾電池1本当りの測定回数)/0.5秒
セット内容本体(単三電池内蔵)、校正用ホルダー(校正用タイル内蔵)Bluetooth用アダプタ、USBケーブル、ソフトウェア(取扱説明書・gloss-lijk・Bluetooth用)、簡易取説
寸法(mm)155(W)×73(H)×48(D)
測定範囲20°:0.0~2000GU、60°:0.0~1000GU、85°:0.0~160GU
質量(g)400
電源単3形アルカリ乾電池(1.5V)1本、またはPCのUSBポートより
分解能0.0~99.9GU:0.1GU、100~2000GU:1GU
メモリー容量999(測定データ+日時)
繰返し性0.0~99.9GU:0.2GU、100~2000GU:指示値の0.2%
測定面積20°:10×10mm、60°:9×15mm、85°:5×38mm
器差0.0~99.9GU:0.5GU、100~2000GU:指示値の0.5%
関連キーワード