カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(88)
  • 測定関連サービス(8)
  • 測定用品(4)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • コニカミノルタ
  • Nikon(ニコン)(510)
  • JTT(3)
  • メディアカバーマーケット(82)
  • UNiCON(ユニコン)(98)
  • ビーエム機器(71)
  • YAMAHA(ヤマハ)(58)
  • MAD MAX(マッドマックス)(49)
  • Simport(47)
  • ユニコントロールズ(43)
  • SIGMA(シグマ)(35)
  • IKO(日本トムソン)(32)
  • cotta(27)
  • ユニカ(26)
  • Thermo Fisher Scientific(26)
  • TPP(24)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(19)
  • メニコン(19)
  • Termignoni (テルミニョーニ)(19)
サービス分類
  • レンタル(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nikon」の検索結果

102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DP-400用 ロールペーパー(5巻入) コニカミノルタDP-400用 ロールペーパー(5巻入)コニカミノルタ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(5個)
当日出荷
測定ヘッドCR-400/410とデータプロセッサDP-400のセットです。ヘッド単体でも測定可能で、携帯性が必要な用途にも使用できます。 任意の評価式や色彩計算式を自由に設定できます。 液体や粉末、ペースト状のものなど、さまざまな測定物に対応できるオプションを揃えています。 CR-400は測定径8mmΦで、プラスチック製品や自動車の塗装、食品などの色管理に適しています。 CR-410は測定径50mmΦで、布製品や建材などの色管理に適しています。
葉緑素計 コニカミノルタ葉緑素計コニカミノルタ(2件のレビュー)
149,800税込164,780
1個
当日出荷
持ち運びに便利な小型軽量タイプです。測定したい葉(試料)を測定ヘッドに挟んで、閉じるだけで測定できます。測定データの時系列変化や、異常値の判断をひと目で確認する事ができます。
アズワン品番2-8875-01
デジタル照度計 コニカミノルタデジタル照度計コニカミノルタ
119,800税込131,780
1個
当日出荷
DLP型プロジェクタや照明用LED光源など、従来の照度計では正確な測定が行えなかったパルス幅変調調光の光源に対応した照度計です。 T-10Aは受光部を本体から取り外してLANケーブルで接続できます。暗箱内など手の届かない場所での遠隔測定が可能です。 T-10MA/WsAはミニ受光部を備え、狭い場所でも照度測定が行えます。T-10WsAは受光部・コードが防水仕様であるため、水中での照度測定が可能です。 オプションのデータ処理ソフトウェアと複数の受光部を用いて、同時に最大30点までの多点測定管理を行うことができます。
付属品ソフトケース、キャップ/ミニキャップ、ストラップ電源単3電池×2(付属)またはACアダプタ(別売)本体寸法(mm)69×35×174測定機能照度(Lx)、照度差(Lx)、照度比(%)、積算照度(Lx・h)、積算時間(h)、時間平均照度(Lx)直線性±2%±1dgt受光素子シリコンフォトセル入出力USB アナログ出力
カラーリーダー(色差計) コニカミノルタカラーリーダー(色差計)コニカミノルタ
369,800税込406,780
1個
当日出荷
基準となる色と測定した色との違いを、色差値として数値化できます。識別し難い微妙な色ズレを、簡単な操作で測定できます。 測定値が事前に設定した限界値を超えたかの合否判定結果を、画面の反転表示・ブザー音・ランプ点灯で知ることができます。 本体に最大1000個の測定値(基準色含む)を保存できます。内蔵ソフトにより、PCへのデータ転送やPCからの本体設定が行えます。
付属品ターゲットマスク、保護キャップ、USBケーブル、ソフトケース、リストストラップ、ソフトウェア(本体内蔵)寸法(mm)66×85×158質量(g)420(電池除く)電源単3電池×4(付属)、USBバスパワー測定項目デルタ(Lab)、デルタ(LCH)、デルタEab測定時間約1秒光源パルスキセノンランプインターフェースUSB2.0繰返し性標準偏差デルタEab0.1以内データ数最大1000(標準色データ、測定データ合計)測定径(Φmm)約8光学方式8°:di(8°方向照明拡散受光方式・正反射光含む)
カラーリーダー(色彩計) コニカミノルタカラーリーダー(色彩計)コニカミノルタ
419,800税込461,780
1個
欠品中
8種類の表色系・色空間に対応し、様々な基準で色を数値化します。マンセル値や食品・原材料の白さなども、手軽にチェックできます。 測定部先端には保護ガラスがあり、粉末やペースト状の試料でも直接測定することができます。 複数箇所の測定データを平均できる平均測定機能付です。 本体に最大1000個の測定データ(基準色含む)を保存できます。 本体内蔵のPCソフトとUSB接続により、PCへのデータ保存やPCからの本体設定が行えます。
付属品白色校正板付キャップ、USBケーブル、ソフトケース、リストストラップ、ソフトウェア(本体内蔵)寸法(mm)66×85×159.5質量(g)420(電池除く)電源単3電池×4(付属)、USBバスパワー測定項目Lab、LCh、Yxy、XYZ、マンセル(D65)、WI(CIE/ASTM E 313-96)、Tint(CIE/ASTM E 313-96)、YI(ASTM E313-96)測定時間約1秒光源パルスキセノンランプインターフェースUSB2.0繰返し性標準偏差デルタEab0.1以内データ数最大1000(測定データ)測定径(Φmm)約8光学方式8°:di(8°方向照明拡散受光方式・正反射光除く)
【レンタル】照度計(校正書付) コニカミノルタ【レンタル】照度計(校正書付)コニカミノルタ
4,398税込4,838
1台
翌日出荷から3日以内出荷
照度測定のほか、照度の偏差測定、照度の積算測定が可能 電源スイッチをONするだけで、自動的にゼロ調整(CAP不要)しますので、すぐに照度測定ができます。また、デジタル出力とアナログ出力の両方が可能ですので、パソコンと連動・レコーダーによる照度連続記録ができます。
型式受光部分離型デジタル照度計(2~30点多点照度測定可)寸法(mm)69(W)×174(H)×35(D)測定範囲照度:0.01~299900Lx積算照度:0.01~999900×103Lx・h 0.001~9999h質量(g)200(電池別)電源単3形電池2本/専用ACアダプター電池寿命72時間以上(アルカリ電池使用時の連続測定において)クラスJIS C 1609-1:2006 一般形AA級照度計に準拠補正機能補正係数(C.C.F.)による設定:測定値×0.500~2.000
【レンタル】演色照度計(校正書付) コニカミノルタ【レンタル】演色照度計(校正書付)コニカミノルタ
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
仕様湿度特性(fH):EV/±5%・xy/±0.006、湿度特性(fH):EV/±3%・xy/±0.006、斜入射光特性(f2):6%以下、可視域相対分光応答特性(f1’):9%以下、照度計の階級:JIS C1609-1:2006 一般形A級照度計に準拠、DIN 5032 Part 7 Class C に準拠セット内容本体(受光部と取り合わせ済)、本体用ケース、ストラップ、ソフトウェア(CD)、USB接続ケーブル、クイックガイド測定範囲定常光:1~200,000 lx 1,563~100,000 K(色温度表示は5 lx以上)、フラッシュ光:20~20,500 lx・s 2,500~100,000 K質量(g)230(電池含まず)電源単3形電池(アルカリまたはマンガン)×2本、USBバスパワーセンサーCMOS リニアイメージセンサ機能メモリ機能999データ、プリセット機能、オートパワーオフ波長(nm)出力間隔:1、測定範囲:380~780インターフェースUSB 2.0 Mini B繰返し性EV:1%+1digit(30~200,000 lx)・5%+1digit(1~30 lx)、xy:500~200,000 lx:0.001、xy:100~500 lx:0.002、xy:30~100lx:0.004、xy:5~30lx:0.008測定時間(秒)定常光最長:15、定常光最短:0.5、フラッシュ光:1~1/500(1ステップ切替可能)使用温湿度範囲-10~40℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと保管温湿度範囲-10~45℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと確度EV:指示値の±5%±1digit、xy:±0.003(800 lx)表示モードテキスト、スペクトル、スペクトル比較、演色評価、CIE1964、CIE1964比較、CIE1976、CIE1976比較寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)27×73×27~40(ボタンなどの突起物含まず)言語表示日本語、英語、中国語(簡体字)表色系・表色値相関色温度 Tcp、偏差 Δuv、XYZ、xy、u'v'、主波長 λd、刺激純度 Pe、分光放射照度、照度 EV、平均演色評価数 Ra、特殊演色評価数 Ri(i=1~15)、ピーク波長 λp、露光量
【レンタル】色彩照度計(校正書付) コニカミノルタ【レンタル】色彩照度計(校正書付)コニカミノルタ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
翌日出荷から3日以内出荷
新しい明かり。LED照明/有機EL照明にも対応 白色LEDの色温度に最適な小型・軽量タイプの色彩照度計です。 光の相関色温度(K)・色度(xy)・照度(lx)・三刺激値(XYZ)・主波長・刺激純度の測定及び表示が可能です。
セット内容本体、ケース、受光部キャップ、延長用LANケーブル、延長用アダプター(T-A20)、受光部アダプター(T-A21)、データマネジメントソフトウェア CL-S10w、ストラップ、単3形乾電池×2、収納ケース、USBケーブル寸法(mm)69(W)×174(H)×35(D)測定範囲0.1~99990Lx(色度表示は5Lx以上)質量(g)215(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池×2、または専用ACアダプタ測定レンジオート(4レンジ)電池寿命約72時間(アルカリ電池使用時の連続測定において)確度Ev :指示値の±2%±1digit、xy :±0.002 (A光源、800Lxのとき)
【レンタル】分光測色計 コニカミノルタ【レンタル】分光測色計コニカミノルタ
5,698税込6,268
1台
翌日出荷から5日以内出荷
サービス分類レンタル
【レンタル】照度計 校正証明書付 コニカミノルタ【レンタル】照度計 校正証明書付コニカミノルタ
4,198税込4,618
1台ほか
翌日出荷から10日以内出荷
JCSS校正付となります。JIS AA級、DIN Class Bに準拠した高精度な照度計です。PWM光に対応しております。電源スイッチをONするだけで、自動的にゼロ調整(CAP不要)しますので、すぐ照度測定ができます。受光部が取り外せ、本体と市販のLANケーブルで接続可能です。(標準構成品:3mのLANケーブル)
測定レンジオートレンジ測定機能NORM/照度(lx)、Δ/照度差(lx)・照度比(%)、Σ/積算照度(lx・h)・積算時間(h)、時間平均照度(lx)直線性指示値の±2%±1digit使用環境温湿度-10~40℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと電源単3形電池2本/本体用ACアダプター
【レンタル】土色計 コニカミノルタ【レンタル】土色計コニカミノルタ
5,198税込5,718
1台
翌日出荷から3日以内出荷
簡単・正確に測定、土色判定のバラツキを大幅に解消 人間の目の感度に合わせた、3つの受光センサーを内蔵した三刺激値タイプです。目視に近い、8/d(8度方向照明/拡散受光方式、正反射光除去)で測色を行います。
仕様【光学条件】8°方向照明拡散受光方式(正反射光を除く)【測定径】約Φ8mm【格納データ数】マンセル値:最大200データ、Lab:最大100データ【測定可能回数】アルカリ電池使用時:10秒間隔で約2000回(23℃のとき)セット内容土色計(単三電池×4)、ソフトケース、リストストラップ、白色校正版、保護ガラスキャップ(本体に装着済み)、保護カバー、収納ケース寸法(mm)158(W)×59(H)×85(D)、センサー部:29.5×35mm質量(g)370(電池別)表示土色帖マンセル値(389色)、Lab測定時間約1秒使用温湿度範囲0~40℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと保管温湿度範囲-20~40℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと
【レンタル】光沢計 コニカミノルタ【レンタル】光沢計コニカミノルタ
5,398税込5,938
1台
翌日出荷から3日以内出荷
物体の表面の光沢(つや)の度合いを測定 JIS、ASTM、ISO、DINに準拠した国際仕様で、表示言語は9ヶ国語対応!小型・軽量で携帯性に優れており操作が簡単な光沢計GM-268Plus!
仕様【測定回数/時間】約10000回(単3形アルカリ乾電池1本当りの測定回数)/0.5秒セット内容本体(単三電池内蔵)、校正用ホルダー(校正用タイル内蔵)Bluetooth用アダプタ、USBケーブル、ソフトウェア(取扱説明書・gloss-lijk・Bluetooth用)、簡易取説寸法(mm)155(W)×73(H)×48(D)測定範囲20°:0.0~2000GU、60°:0.0~1000GU、85°:0.0~160GU質量(g)400電源単3形アルカリ乾電池(1.5V)1本、またはPCのUSBポートより分解能0.0~99.9GU:0.1GU、100~2000GU:1GUメモリー容量999(測定データ+日時)繰返し性0.0~99.9GU:0.2GU、100~2000GU:指示値の0.2%測定面積20°:10×10mm、60°:9×15mm、85°:5×38mm器差0.0~99.9GU:0.5GU、100~2000GU:指示値の0.5%
純正 8938649 トナーカートリッジ - ブラック(K) コニカミノルタ純正 8938649 トナーカートリッジ - ブラック(K)コニカミノルタ
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
純正トナーカートリッジ コニカミノルタ TCPP6640 コニカミノルタ純正トナーカートリッジ コニカミノルタ TCPP6640コニカミノルタ
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
コニカミノルタ  9J04201トナーカートリッジ(純正) コニカミノルタコニカミノルタ 9J04201トナーカートリッジ(純正)コニカミノルタ
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
コニカミノルタ  4519401 ドラムカートリッジ(純正) コニカミノルタコニカミノルタ 4519401 ドラムカートリッジ(純正)コニカミノルタ
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
コニカミノルタ  1710497-001トナーカートリッジ(純正) コニカミノルタコニカミノルタ 1710497-001トナーカートリッジ(純正)コニカミノルタ
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
純正トナーカートリッジ コニカミノルタ TCSMC1600C - シアン (C) コニカミノルタ純正トナーカートリッジ コニカミノルタ TCSMC1600C - シアン (C)コニカミノルタ
7,498税込8,248
1本
翌々日出荷
適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 1690MF/1650EN/1600Wシアン種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)1500
純正トナーカートリッジ コニカミノルタ TCHMC1600C 大容量 - シアン (C) コニカミノルタ純正トナーカートリッジ コニカミノルタ TCHMC1600C 大容量 - シアン (C)コニカミノルタ
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 1690MF/1650EN/1600Wシアン種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2500アズワン品番65-0367-01
純正トナーカートリッジ コニカミノルタ TVP1600K ブラックトナーバリューパック 3本セット コニカミノルタ純正トナーカートリッジ コニカミノルタ TVP1600K ブラックトナーバリューパック 3本セットコニカミノルタ
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
アズワン品番65-0366-94
純正トナーカートリッジ コニカミノルタ TCHMC1600M 大容量 - マゼンタ (M) コニカミノルタ純正トナーカートリッジ コニカミノルタ TCHMC1600M 大容量 - マゼンタ (M)コニカミノルタ
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 1690MF/1650EN/1600Wマゼンタ種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2500アズワン品番65-0366-97
純正 A0X5470 大容量トナーカートリッジ シアン コニカミノルタ純正 A0X5470 大容量トナーカートリッジ シアンコニカミノルタ
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 4750DNシアン種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)6000
純正 A0X5370 大容量トナーカートリッジ マゼンタ コニカミノルタ純正 A0X5370 大容量トナーカートリッジ マゼンタコニカミノルタ
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 4750DNマゼンタ種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)6000
純正 A0DKJ72 トナーバリューパック(大容量YMC) 3色セット コニカミノルタ純正 A0DKJ72 トナーバリューパック(大容量YMC) 3色セットコニカミノルタ
46,980税込51,678
1箱(3色)
翌々日出荷
適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 4650DN、4690MF種別純正品
純正 A0DK471 トナーカートリッジ(シアン) コニカミノルタ純正 A0DK471 トナーカートリッジ(シアン)コニカミノルタ
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 4650DN、4690MFシアン種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)4000
純正 A0DK272 大容量トナーカートリッジ(イエロー) コニカミノルタ純正 A0DK272 大容量トナーカートリッジ(イエロー)コニカミノルタ
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 4650DN、4690MFイエロー種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)8000
純正 A0DK171 トナーカートリッジ(ブラック) コニカミノルタ純正 A0DK171 トナーカートリッジ(ブラック)コニカミノルタ
9,798税込10,778
1本
翌々日出荷
適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 4650DN、4690MFブラック種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)4000
純正 A0DE0DE イメージングユニット - マゼンタ(M) コニカミノルタ純正 A0DE0DE イメージングユニット - マゼンタ(M)コニカミノルタ
56,980税込62,678
1本
翌々日出荷
適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 8650DNマゼンタ種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)90000
純正 A0DE07E イメージングユニット - イエロー(Y) コニカミノルタ純正 A0DE07E イメージングユニット - イエロー(Y)コニカミノルタ
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
純正 A06VJ72 カラートナーバリューパック コニカミノルタ純正 A06VJ72 カラートナーバリューパックコニカミノルタ
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
純正 A06V172 トナーカートリッジ(ブラック) コニカミノルタ純正 A06V172 トナーカートリッジ(ブラック)コニカミノルタ
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 5570ブラック種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)6000
純正 A0310GD イメージングユニット(シアン) コニカミノルタ純正 A0310GD イメージングユニット(シアン)コニカミノルタ
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
純正 A0310AD イメージングユニット(マゼンタ) コニカミノルタ純正 A0310AD イメージングユニット(マゼンタ)コニカミノルタ
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 4650DN、4690MF、5570、5670ENマゼンタ種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)30000
純正 A03105D イメージングユニット(イエロー) コニカミノルタ純正 A03105D イメージングユニット(イエロー)コニカミノルタ
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
純正 8938652 トナーカートリッジ - シアン(C) コニカミノルタ純正 8938652 トナーカートリッジ - シアン(C)コニカミノルタ
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 7440/7450シアン種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)6000
純正 4062512 イメージングユニット - シアン(C) コニカミノルタ純正 4062512 イメージングユニット - シアン(C)コニカミノルタ
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
純正 A0X5471 トナーカートリッジ シアン コニカミノルタ純正 A0X5471 トナーカートリッジ シアンコニカミノルタ
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 4750DNシアン種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)4000
純正 A0WG0JD 大容量トナーカートリッジ シアン コニカミノルタ純正 A0WG0JD 大容量トナーカートリッジ シアンコニカミノルタ
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 3730DNシアン種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)5000
純正 A0WG0HD トナーカートリッジ シアン コニカミノルタ純正 A0WG0HD トナーカートリッジ シアンコニカミノルタ
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
純正 A0WG0CD トナーカートリッジ マゼンタ コニカミノルタ純正 A0WG0CD トナーカートリッジ マゼンタコニカミノルタ
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 3730DNマゼンタ種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)3000