カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(2)
  • オフィスサプライ(21)
  • 作業工具/電動・空圧工具(2)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(4)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(81)
  • 自動車用品(216,653)
絞り込み
ブランド
  • MAZDA(マツダ)
  • 協和ハーモネット
  • モノタロウ(5,953)
  • ホンダ(546,449)
  • 三菱ふそう(209,506)
  • SMC(201,365)
  • トヨタ(140,159)
  • ミツビシ(138,083)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
  • ニッサン(87,711)
  • エスコ(70,037)
  • スズキ(68,589)
  • BIGM(丸山製作所)(66,089)
  • スバル(50,802)
  • 日野自動車(47,247)
  • Kawasaki(43,820)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • メディアカバーマーケット(39,441)
  • RS PRO(34,497)
  • オカムラ(岡村製作所)(32,579)
  • Panasonic(パナソニック)(29,365)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(52)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
商品レビュー
  • 以上(2,461)
  • 以上(2,591)
  • 以上(2,610)
  • 以上(2,627)
価格
  • 1,500円以下(53,496)
  • 1,500-10,000円(81,236)
  • 10,000-50,000円(67,620)
  • 50,000-100,000円(22,525)
  • 100,000円以上(12,294)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
216,764件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1007耐熱ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(32件のレビュー)
    699税込769
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
    用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80
  • UL1015耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1015耐熱ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻(2m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
    用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
  • VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネット

    VFFビニル平形コード/スピーカーコード

    協和ハーモネット(24件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
    用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
  • TCWすずめっき軟銅線 協和ハーモネット

    TCWすずめっき軟銅線

    協和ハーモネット(32件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。
    用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線種別より線種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • スリムロボットケーブル 協和ハーモネット

    スリムロボットケーブル

    協和ハーモネット(19件のレビュー)
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
    用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニル種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン連続使用温度(℃)80シース厚(mm)0.5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
  • ガスケット (9956) MAZDA(マツダ)

    ガスケット (9956)

    MAZDA(マツダ)(38件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ガラス編組チューブ 協和ハーモネット

    ガラス編組チューブ

    協和ハーモネット(18件のレビュー)
    389税込428
    1袋(2本)ほか
    当日出荷
    すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。 高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。
    用途通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~180RoHS指令(10物質対応)対応特性可とう性、屈曲性、難燃性
  • 2UEWエナメル線(2種ポリウレタン銅線) 協和ハーモネット

    2UEWエナメル線(2種ポリウレタン銅線)

    協和ハーモネット(28件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    種類産業機械用ケーブル耐熱区分120℃(E種)絶縁皮膜2種
  • すずめっき平編銅線 協和ハーモネット

    すずめっき平編銅線

    協和ハーモネット(32件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
    用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。種別より線種類産業機械用ケーブルシース色RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき平編銅線
  • アース線/IV 600Vビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    アース線/IV 600Vビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    定格電圧600Vのビニル絶縁電線です。
    用途一般電気工作物、電気機器用配線にご使用いただくことができます。 盤内配線に適しています。グリーン定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • カテゴリー6対応スリムジョイントアダプタ 協和ハーモネット

    カテゴリー6対応スリムジョイントアダプタ

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    モジュラープラグ(RJ-45)付きLANケーブルの延長、ジョイント用の超小型高性能アダプタです。1000BASE-TX,1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tに対応しています。
  • VFFビニル平形コード 協和ハーモネット

    VFFビニル平形コード

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。
    用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等種類産業機械用ケーブル規格PSE定格電圧(V)300以下芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
  • ナット フランジ (99) MAZDA(マツダ)

    ナット フランジ (99)

    MAZDA(マツダ)(24件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    499税込549
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    〇定格温度80℃ 定格電圧30V〇仕上外径が細く、機器配線に最適です。〇絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。〇UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
    用途電気・電子機器の内部配線。小型電子機器の内部配線等定格温度(℃)80
  • VSF単心ビニルコード 協和ハーモネット

    VSF単心ビニルコード

    協和ハーモネット(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本ほか
    当日出荷
    耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。
    用途300V以下の電気器具内の配線用種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300以下芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極細エナメル線(2種ポリウレタン銅線) 協和ハーモネット

    極細エナメル線(2種ポリウレタン銅線)

    協和ハーモネット(13件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、耐薬品性にすぐれています。 接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。 高周波における誘電特性にすぐれています。 はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
    用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等種別単線種類産業機械用ケーブル厚さ許容差(mm)±0.003外径許容差(mm)±0.003(導体)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)2種ポリウレタン銅線耐熱区分120℃(E種)絶縁皮膜2種
  • W3F2スミチューブ 協和ハーモネット

    W3F2スミチューブ

    協和ハーモネット(7件のレビュー)
    728税込801
    1袋(5本)
    当日出荷
    収縮率が60%以上あり比較的段差の大きい部分の保護に適しています。 内層の熱溶融性の接着剤により加熱することで接着、固定することが可能です。 金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能です。 定格温度125℃ 定格電圧600V 連続使用可能温度 -55℃~125℃ UL224 CSA認定品です。
    用途比較的段差の大きい電子部品の防水 電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護長さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、絶縁
  • NPE熱収縮チューブ 協和ハーモネット

    NPE熱収縮チューブ

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性等電気的特性にすぐれています。 耐候性、耐オゾン性、耐薬品性にすぐれています。 金属と接触しても金属を腐食させません。
    用途電線接続部や抵抗、コンデンサー等の絶縁保護材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)1.00長さ(m)1収縮温度120℃以上RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性、耐候性、耐オゾン性、耐薬品性
  • クランプ ホース (9928) MAZDA(マツダ)

    クランプ ホース (9928)

    MAZDA(マツダ)(14件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • KPPV-SW細径シールド線 協和ハーモネット

    KPPV-SW細径シールド線

    協和ハーモネット(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
    用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等種別より線材質シールド:すずめっき軟銅線ツヤ消黒種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)ポリプロピレンシールド有(横巻)RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)ビニル
  • ワッシャー (9956) MAZDA(マツダ)

    ワッシャー (9956)

    MAZDA(マツダ)(19件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
  • CAT6A対応シールドLANケーブル 協和ハーモネット

    CAT6A対応シールドLANケーブル

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    最新規格10GBASE-Tに対応したシールド付きLANケーブルです。通信障害の大敵となるエイリアンクロストーク対策の耐ノイズシールド設計です。cat6A規格の重要な要求特性であるPSANEXTにおいて余裕のマージンがあります(PSANEXT・・・パワーサム・エイリアン・クロストーク)。ノイズに強い2重シールド構造。シールドモジュラープラグ付でツメ折れを防ぐモールドi-BOOTSプラグカバーを採用。
    ホワイト規格CAT6構造より線(撚線)ケーブルスタンダードコネクタシールドSTPケーブル結線方式ストレート結線導体より線(撚線)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500導体サイズ(AWG[mm2])27爪折れ防止カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
  • UL3265難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 協和ハーモネット

    UL3265難燃架橋ポリエチレン絶縁電線

    協和ハーモネット
    879税込967
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    絶縁体に電子線照射架橋を使用しているため、はんだ耐熱性にすぐれています。仕上外径が細く、配線スペースを取りません。
    用途◯電子機器・通信機器等の内部配線◯精密機器の配線等種別より線種類難燃ケーブル定格電圧(V)150絶縁体標準厚さ(mm)0.3定格温度(℃)125各種認証UL VW-1、電気用品安全法-F-耐電圧(V/min)2000(AC)
  • ボルト フランジ (9979) MAZDA(マツダ)

    ボルト フランジ (9979)

    MAZDA(マツダ)(18件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • キャップ (E016) MAZDA(マツダ)

    キャップ (E016)

    MAZDA(マツダ)(28件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
  • シート スプリング (03) MAZDA(マツダ)

    シート スプリング (03)

    MAZDA(マツダ)(40件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
  • PTFEジュンフロン極細電線 GT01A040 協和ハーモネット

    PTFEジュンフロン極細電線 GT01A040

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。 耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。
    用途各種小型電子部品のリード線 精密小型機器、医療精密機器等の内部配線 プリント基板の補助配線種別より線種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-250~+200全長(m)2材質(絶縁体)ふっ素樹脂/PTFEAWG36絶縁体標準厚さ(mm)0.08導体抵抗(Ω/km)(20℃)1400導体構成(本/mm)7/0.05導体外径(Φmm)0.15絶縁体外径(mm)0.31RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銀メッキ軟銅極細導体
  • ナット (9YB0) MAZDA(マツダ)

    ナット (9YB0)

    MAZDA(マツダ)(9件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • NAロードスター用 GLASS ROLLOER MAZDA(マツダ)

    NAロードスター用 GLASS ROLLOER

    MAZDA(マツダ)(35件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
  • ふっ素樹脂電線 協和ハーモネット

    ふっ素樹脂電線

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(6色×1本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。 耐熱、耐寒、不燃電線です。
    用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。 通信機器内部配線、耐熱電線等。種別より線種類産業機械用ケーブル耐熱温度(℃)-100~200材質(外被)フッ素樹脂絶縁体標準厚さ(mm)0.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • ブーツ ダスト (M5) MAZDA(マツダ)

    ブーツ ダスト (M5)

    MAZDA(マツダ)(34件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • H-PVC耐熱通信機器用ビニル電線 協和ハーモネット

    H-PVC耐熱通信機器用ビニル電線

    協和ハーモネット(8件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    耐熱性にすぐれています。 単線導体を使用していますのでエッジングが容易です 。
    用途ブレッドボードのジャンパー線 電気機器、電子機器、計測器等の内部配線種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.65RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)1.45
  • ラバーストッパー (G0) MAZDA(マツダ)

    ラバーストッパー (G0)

    MAZDA(マツダ)(46件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • ガスケット (PE23) MAZDA(マツダ)

    ガスケット (PE23)

    MAZDA(マツダ)(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • クリップ (BC1D) MAZDA(マツダ)

    クリップ (BC1D)

    MAZDA(マツダ)(25件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
  • スミチューブC 協和ハーモネット

    スミチューブC

    協和ハーモネット
    759税込835
    1パック(3本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    比較的低温で収縮するので作業が容易です。 環境に優しい架橋軟質ポリオレフィン樹脂を使用しています。 RoHS認定品です。
    用途電線の端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 ケーブルラベルの固定、保護 抵抗、コンデンサー等の保護、絶縁RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
  • ホルダー ロッド (G0) MAZDA(マツダ)

    ホルダー ロッド (G0)

    MAZDA(マツダ)(42件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
...