カテゴリ
絞り込み
ブランド
- コニシ
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(563,024)
- MAZDA(マツダ)(216,559)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,262)
- トヨタ(140,049)
- ミツビシ(138,034)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,707)
- ニッサン(87,646)
- エスコ(69,280)
- スズキ(67,605)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,588)
- 日野自動車(47,243)
- Kawasaki(43,757)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,782)
- Panasonic(パナソニック)(29,405)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- コニシ
- 6ページ目
6ページ目: コニシのすべての商品

裁ほう上手スティック
コニシ(4件のレビュー)¥569税込¥6261本欠品中裁ほう上手があればカバン・ポーチ・ブックカバーなどの素敵なアイテムが手軽に作れます。すそ上げ・名札つけなど、簡単にさっとできます。用途すそ上げ・名札つけなど成分水性ウレタン樹脂系容量(mL)6アズワン品番65-0443-47
水性スリーク NEW
コニシ(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281缶(18L)9日以内出荷ロウを主体とした水性ワックス。 塗布後乾いてから磨くと素晴らしい光沢が得られます。 樹脂タイプのワックスに比べて滑りやすいので、注意してください。用途化学系床材および塗装木質系床材の保護・つや出し希釈倍率原液使用標準使用量1800m2/18L繰り返し・詰め替え対応
ボンド木床専用ワックス エコパック
コニシ(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781箱(2kg×9袋)8日以内出荷フローリングにおける密着不良問題に対応した木質系床材専用樹脂仕上剤。 さらに住宅内への使用に配慮し、耐水白化性と耐スリップ性も高めました。 2kgパックで小面積の床にも最適。用途塗装木質系床材の保護・つや出しタイプエコパック希釈倍率原液使用標準使用量180m2/2kg繰り返し・詰め替え対応
ボンド 油性コーク
コニシ¥759税込¥8351本(330mL)当日出荷気密性。塗装不可。表面皮膜型(内部不硬化)用途屋根・壁面の雨もれと気密対策成分油性系色グレー規格(JSIA)F★★★★改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険等級Ⅱ原材料油性系危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量330mL危険物の性状非水溶性
ボンド マルチコーク
コニシ¥1,698税込¥1,8681本当日出荷広範囲な接着性 速硬化性 耐候性 塗装可用途フッ素鋼板・カラー鋼板の谷どいの接合部のシール規格(JSIA)F★★★★原材料変成シリコーン樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ボンド EセットL
コニシ(3件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781セット(2kg)欠品中2液混合型。90分硬化開始。耐水性。耐熱性。耐久性。耐薬品性。電気絶縁性 硬化後は褐色半透明用途金属・ガラス・陶磁器・石材・木材・硬質プラスチックの接着に成分エポキシ樹脂種別低粘度タイプ2液混合型規格(JAIA)F☆☆☆☆主成分エポキシ樹脂系改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆対応、JAIA 4VOC基準適合危険等級Ⅲ原材料エポキシ樹脂系危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.435L混合比主剤:硬化剤=1:1特性耐水性、耐熱性、耐久性、耐薬品性、電気絶縁性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ボンド ダクト用スプレー
コニシ(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本(430mL)当日出荷オープンタイプが長く広い面積に使用可能です。スプレーミストが細かく速乾タイプです。JIS F ☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。用途ダクト工事のグラスウール、ロックウールの接着。発泡スチロールの接着可能。トラスコ品番366-4899色白色使用温度範囲(℃)-20~80主成分スチレンブタジエンゴム(SBR)系溶剤形主な用途ダクト工事のグラスウール、ロックウール、発泡スチロール改正建築基準法(JIS対応)JIS F★★★★建築基準法による使用量の制限なし改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合標準重ね塗り回数(回)1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量430mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)10危険物の性状非水溶性適合用途低VOC、速乾主なワークパーツ
ボンドCK51
コニシ¥1,398~税込¥1,538~1缶(1kg)ほか当日出荷水性で作業性にすぐれ、戸建て住宅の木質床組用として最適。 接着剤に起因する床鳴りの防止効果があります。 均一塗布ノズル付。 健康住宅対応。用途木質フローリング床組用。 木質フロア仕上げ材と合板・パーティクルボードなど木質下地材の接着に。成分アクリル樹脂系エマルジョン系環境対応健康住宅対応製品。溶剤を使用していません。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549危険物の類別非危険物主なワークパーツ
梱包テープ 67949
コニシ¥499税込¥5491巻当日出荷ハサミ不用!特殊繊維加工! 薄型・重ね貼り可能・油性ペン記入可能用途小包、宅配便の梱包・ダンボールの封かん雑誌や新聞の束、木材・パネルを束ねる時にも効果的! 中梱包主な用途梱包用テープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
パワージェニック 88 エタノール製剤 食品添加物 月浪印
コニシ¥9,980税込¥10,7781個3日以内出荷蒸発残分の少ない優れたアルコール製剤です。大腸菌や黄色ブドウ球菌など食中毒細菌への殺菌効果に優れ、惣菜、混合調味料、菓子類、食肉練り製品、麺類の他、食品の鮮度保持、防腐用として最適なアルコール製剤です。食品、食品製造ライン、調理台に安心してお使いいただけます。成分エタノール:83 乳酸:0.025 精製水:16.975 [W/W%]pH4.0~5.0
パワージェニック 75 エタノール製剤 食品添加物 月浪印
コニシ¥8,990~税込¥9,709~1個ほか3日以内出荷蒸発残分の少ない優れたアルコール製剤です。大腸菌や黄色ブドウ球菌など食中毒細菌への殺菌効果に優れ、惣菜、混合調味料、菓子類、食肉練り製品、麺類の他、食品の鮮度保持、防腐用として最適なアルコール製剤です。食品、食品製造ライン、調理台に安心してお使いいただけます。成分エタノール:67.9 乳酸:0.025 精製水:32.075 [W/W%]pH4.0~5.0
土木建築用エポキシ樹脂接着剤” ボンドE206(低粘度)
コニシ¥51,980税込¥57,1781箱(4セット)5日以内出荷流動性に優れ、微細なひび割れに注入することが可能です。耐摩耗、耐衝撃、耐水性に優れ、湿潤面接着性に優れます。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。用途コンクリート建造物などのひび割れ補修に。色(主剤)透明、(硬化剤)淡褐色透明容量(kg)3主成分エポキシ樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3L危険物の性状非水溶性
土木建築用エポキシ樹脂接着剤” ボンドシリンダーセット
コニシ¥69,980税込¥76,9781箱(100セット)5日以内出荷ひび割れ内部にエポキシ樹脂を低圧・低速で注入することにより、ひび割れによって分断されたコンクリート・モルタルを一体化して耐力を復元します。トラスコ品番447-4554セット内容注入座金、シリンダー、加圧ゴム、リング、ストッパー材質プラスチック樹脂全長(mm)147危険物の類別非危険物
ボンド PX280C-X
コニシ¥1,698税込¥1,8681本6日以内出荷●フローリング表面に付着した接着剤が、硬化後でも除去が可能です。●耐熱・耐久性に優れています。●床鳴り防止タイプです。●コーキングガンと手搾りの2WAYタイプです。●日本接着剤工業会4VOC基準適合品です。●JIS F☆☆☆☆規格品です。用途●木質フロア仕上材と合板、パーティクルボードなどの木質下地材の施工。トラスコ品番384-2692危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量10kgRoHS指令(10物質対応)対応
ボンドG2002
コニシ¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷溶剤で発泡ポリスチレンボードを溶かしにくいタイプです。用途コンクリート・モルタル下地への発泡ポリスチレン保温板の接着に。トラスコ品番123-7133危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量13kg
気密防水テープ(両面)WF422
コニシ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個(20m)欠品中両面タイプ。低温から高温まで優れた接着性。耐久性。対候性。手切れ性良好。用途透湿・気密シートのジョイントシール。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール。主な用途透湿・気密シートのジョイントシール、2×4パネル・断熱材のジョイントシール、サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール特性接着性、耐久性、耐候性
アロンアルファプロ用 速効ゼリー状
コニシ(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(20g×5本)当日出荷大容量・多用途・高速接着。タレない。用途広い。しみ込まない。 多少のスキ間や凸凹面、しみこみやすい木材や陶器にも使える瞬間接着剤。用途多少の隙間や凹凸面、しみこみやすい木材や陶器・皮革にも使える。金属・プラ模型の製作。金属模型・プラ模型の制作。 電化製品・機械類の組立と補修。 【主な用途】プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、電気部品仕様高粘度型成分シアノアクリレート系色透明主成分シアノアクリレート系主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、皮、木材、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)3(23℃)危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
PSシール
コニシ¥5,298税込¥5,8281缶(4L)5日以内出荷建築用シーリング材2成分形ポリサルファイド系 シーリング材自身とその周囲をほとんど汚さず美観性に優れます。 良好な打ち継ぎ接着性を有します。 クレーターが発生しにくくより美しい仕上がりになります。 変成シリコーン系シーリング材と同等の被塗装性を有します。 JIS A 5758のクラスはF-25LM、G-25LMを取得しています(耐久性区分は9030)。 低温硬化性に優れ、施工気温に応じた作業性および硬化性を有します。 シリコーン系シーリング材との同時施工はさけてください。用途石、タイル目地 窓枠まわり RC造の各種目地 プレキャストコンクリート板の各種目地 各種パネル、ボード目地 ガラスまわり適合#3(ガラスまわり用)/#9(汎用)色カラーマスター方式改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
AUクイック
コニシ¥9,998税込¥10,9981ケース(333mL×10本)5日以内出荷健康住宅対応 塗装非汚染型 速硬化 塗装可用途モルタル・コンクリートのひび割れ補修、防水下地処理規格JSIA F★★★★認定品 - 厚生労働省指針値策定の13物質を使用していない比重1.38危険物の類別非危険物
紙工用ボンドB1
コニシ¥3,698~税込¥4,068~1缶ほか翌々日出荷から4日以内出荷接着層強靱で柔軟性。用途無線綴じ製本、製本各部の接着成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形寸法(幅W×奥行D)(mm)162×198容量(kg)3包装ポリ缶pH4.5~7.0主な用途紙不揮発分48.0~51.0%粘度(mPa・s)9000~19000危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ハクリスタープロX
コニシ¥26,980税込¥29,6781缶(18L)7日以内出荷はく離力は「ハクリスターシリーズ」の中で最も強力で、厚い樹脂皮膜にもすばやく浸透し、溶解します。用途樹脂仕上剤のはく離希釈倍率12~20倍液性アルカリ性標準使用量1200m2/18L
ニューウッドコート
コニシ¥12,980税込¥14,2781缶(18L)5日以内出荷未塗装木質床材専用のロウを主体とした乳化性ワックス。 塗布後乾いてから磨くと素晴らしい光沢が得られます。 樹脂タイプのワックスに比べて滑りやすいので、注意してください。用途未塗装木質系床材の保護・つや出し希釈倍率原液使用標準使用量1200m2/18L
アロンアルフア ゼリー状スリム 4g
コニシ¥519税込¥5711本当日出荷用途多少のスキ間や凸凹面、しみこみやすい木材や磁器にも使える瞬間接着剤。成分シアノアクリレート系色透明主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、電気部品危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.8mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
ボンドGS1Z
コニシ¥18,980税込¥20,8781缶(14kg)7日以内出荷初期接着性良好。スプレー型。用途木製材料、金属、加硫ゴム、メラミン化粧板、ダップ化粧板、ビニルレザー(裏布付)、ペーパーハニカム、ウレタンフォーム、硅カル板、紙、布、皮革、石材、ガラスなどの接着。成分クロロプレンゴム系溶剤形色淡黄色タイプノントルエン規格JIS A 5549 造作用接着剤包装缶粘度範囲(mPa・s)200~280主な用途木材、金属、加硫ゴム、化粧板、ビニルレザー、ペーパーハニカム、ウレタンフォーム、硅カル板、紙、布、皮革、石材、ガラス標準使用量多孔質面:200~250g/m2、非多孔質面:120~150g/m2(片面あたり)不揮発分18.5%改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
ボンド KU920
コニシ¥1,198税込¥1,3181本(333mL)当日出荷施工が簡単。無溶剤刑。ハイセッティング用途キッチンパネルの接着成分ウレタン樹脂系規格(JIS)F★★★★比重1.35~1.55改正建築基準法(JIS対応)JIS A5538 F★★★★原材料ウレタン樹脂系無溶剤形危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量333mL主なワークパーツ
95度特定アルコール(発酵) 18L 月浪印エタノール
コニシ¥44,980税込¥48,5781缶3日以内出荷医薬品(原料・抽出用・錠剤成型用など)、健康食品(原料・抽出用)、洗浄用などの広い用途に安全に使用されております。仕様入り目:18L缶、段ボールなし危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
クリーンジェニック 75 食品機械器具洗浄剤 月浪印
コニシ¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷中性タイプのアルコール製剤なので、調理機械、器具、食器類の除菌・消臭に安心してお使いいただけます。使用後の水洗いも不要ですので始業前、就業中、終業後などに使用することにより、優れた衛生管理ができます。使用状況によりアルコール濃度を選んで使用できます。成分エタノール:67.9 クエン酸ナトリウム:0.025 乳酸:0.025 精製水:32.05[W/W%]
変シリコンコークNBクイック
コニシ¥19,980税込¥21,9781箱(333mL×20本)5日以内出荷一般建築物の内外装目地・モルタル。コンクリートのひび割れ補修。塩ビ銅板、カラー鉄板の接合部、トタン・ブリキ・折板などの継ぎ目のシール。パイプ貫通部まわりのシール※ガラスまわりには適さない。中モジュラス、被塗装性最良、密着性・耐候性良好。速硬化タイプで塗装工程に短時間で移行、耐熱・耐寒性(-30℃~+90℃)。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。JSIA F☆☆☆☆認定品用途一般建築物の内外装目地などに材質変成シリコーン樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類入数1箱(20本組)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候・耐熱・耐寒・防カビ
防カビシリコンコーク
コニシ¥15,980税込¥17,5781箱(333mL×20本)5日以内出荷防カビ剤入りで、とくに水回りの用途に適しています。用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール浴槽・洗面台と壁の継ぎ目材質変成シリコーン樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類入数1箱(20本組)RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ
土木建築用エポキシ樹脂接着剤” はくりシールONE
コニシ¥27,980税込¥30,7781箱(20本)5日以内出荷はく離が容易なひび割れシール材です。撤去する際にディスクサンダーなどの電気工具を必要としないため、騒音や粉じんが発生せず、下地も傷める心配がほとんどありません。用途「ボンドシリンダー工法」(低圧樹脂注入工法)専用のひび割れ部のシール、座金の取り付けに。トラスコ品番485-9588色灰色容量(mL)333主成分変成シリコーン樹脂危険物の類別非危険物
ボンド G8000 合成ゴム系溶剤形接着剤
コニシ¥2,698税込¥2,9681本(430mL)当日出荷速乾型で作業性に優れる。 用途に応じてスプレー幅の切替が可能。 F☆☆☆☆ JIS A 5549 造作用接着剤用途ダンボール箱の封緘、組み立て。 緩衝材の接着。質量(g)416寸法(幅W×奥行D)(mm)65×215主な用途ダンボール箱の封緘/組立、緩衝材の接着不揮発分0.15危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量430mL特性速乾性危険物の性状非水溶性
ボンド フロアメンダーONE
コニシ¥23,980税込¥26,3781箱(40mL×10本)5日以内出荷床を解体せずに、表面から床鳴り・浮き補修ができる。 混合不要の1液タイプで作業性良好。 すき間への注入も、専用注入器により簡単に行える。 床表面に付着・硬化しても除去可能。用途木質床材・床組み部浮き、床鳴り(キシミ)防止と補修 床組み部の強度回復付属品注射器、手袋成分変成シリコーン樹脂、無機質充てん材など(100%)色ホワイト危険物の類別指定可燃物危険物の数量40mL
サイディングシール&SDCカラーマスター
コニシ¥11,980税込¥13,1781セット(4L×2缶)6日以内出荷サイディングの動きに追従する応力緩和型で目地切れなどの事故を防止する。変成シリコーン特有のすぐれたゴム弾性を持ち、耐熱性・対候性にすぐれ長期にわたり防水性能を維持する。2成分化学反応硬化型で、硬化によるたいせきしゅうしゅくがほとんどない。施工気温にあった作業性・硬化性を備えている。専用プライマー(ボンド シールプライマー#2)を使用することにより、被着体に対して強固に接着する。各サイディングメーカーの板色に対応したカラーマスターを用意している。用途サイディング目地成分変成シリコーン樹脂セット内容サイディングシール4L×2缶 SDCカラーマスター160g×2本規格JSIA F☆☆☆☆原材料変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性ゴム弾性、耐熱性、耐候性、防水性能ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
ボンド マルチコーク
コニシ¥14,980税込¥16,4781箱(333mL×10本)当日出荷広範囲な接着性。速硬化性。耐候性。塗装可用途フッ素鋼板・カラー鋼板の谷どいの接合部のシール成分変成シリコーン樹脂系規格(JSIA)F★★★★原材料変成シリコーン樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
E600
コニシ¥27,980税込¥30,7781セット(10kg)5日以内出荷伸縮性:伸縮性および耐衝撃性に優れます。 接着性:コンクリート、各種建材への接着性に優れます。 作業性:コーキングガンやヘラなどで施工でき、目地幅3cmでもダレがありません。用途コンクリート、モルタルのひび割れ補修 コンクリート打継ぎ部の補修 下水道PCパイル、U字溝などのジョイント目地充てん主成分主剤:変性エポキシ樹脂、硬化剤:変性脂環式ポリアミン可使時間(分)60±10(20℃、1kg)外観主剤:白色パテ状、硬化剤:黒色パテ状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類混合比主剤:硬化剤= 1:1(質量比)硬化時間約6時間〔20℃〕