カテゴリ
絞り込み
ブランド
- コニシ
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(563,024)
- MAZDA(マツダ)(216,559)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,262)
- トヨタ(140,049)
- ミツビシ(138,034)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,707)
- ニッサン(87,646)
- エスコ(69,280)
- スズキ(67,605)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,588)
- 日野自動車(47,243)
- Kawasaki(43,757)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,782)
- Panasonic(パナソニック)(29,405)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- コニシ
- 7ページ目
7ページ目: コニシのすべての商品

ハクリスターSS
コニシ¥29,980税込¥32,9781缶(18L)5日以内出荷「ハクリスターシリーズ」の中で最も速効性に優れ、すばやく皮膜を溶解するので作業効率が向上します。 不快なにおいを抑え、快適作業を実現します。用途樹脂仕上剤のはく離希釈倍率10~15倍液性アルカリ性標準使用量1000m2/18L繰り返し・詰め替え対応
ジムクリスタル
コニシ¥24,980税込¥27,4781箱(2kg×9袋)5日以内出荷体育館専用の樹脂仕上剤。 適度なノンスリップ性を保ちながら、床面を激しい運動により摩耗か守ります。 2kgパックで小面積の床にも最適。用途塗装木質系床材の保護・つや出しタイプエコパック希釈倍率原液使用標準使用量190m2/2kg繰り返し・詰め替え対応
グリーンコート エコパック
コニシ¥19,980税込¥21,9781箱(2kg×9袋)5日以内出荷従来の樹脂仕上剤と異なり、金属架橋をしていません。 はく離性にも優れ、環境に配慮した樹脂仕上剤です。 2kgパックで小面積の床にも最適。用途化学系床材の保護・つや出しタイプエコパック希釈倍率原液使用標準使用量170m2/2kg繰り返し・詰め替え対応
タイムカットSG
コニシ¥22,980税込¥25,2781箱(2kg×9袋)5日以内出荷ウレタン樹脂を配合した高耐久性樹脂仕上剤。 清潔感のある美しい床面を長期間持続します。 2kgパックで小面積の床にも最適。用途化学系床材の保護・つや出し希釈倍率原液使用
アクロテック
コニシ¥19,980税込¥21,9781箱(2kg×9袋)5日以内出荷透明感のある光沢を実現しました。 乾燥が早く、モップさばきが軽いので、作業時間の短縮に貢献します。 2kgパックで小面積の床にも最適。用途化学系床材の保護・つや出し希釈倍率原液使用
ボンド建築用ブチルゴム系防水テ-プ (袋)
コニシ¥29,980税込¥32,9781箱(8巻)9日以内出荷耐久・耐候性に優れています。初期接着性が良好です。低温接着性にも優れています。用途建築物の防水に。窓枠・レジスター・胴差し周りの防水に。合板目地や、サイディングのジョイント部の防水に。色ブラックタイプ両面テープ幅(mm)100テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.5粘着力(N/10mm)7.8
ボンド建築用アクリル系気密防水テープ
コニシ¥28,980~税込¥31,878~1箱(24巻)ほか3日以内出荷から9日以内出荷アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。耐久性・耐候性に優れます。用途透湿・気密シートの貼り合わせ。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシ周りの防水シール。胴差し部の防水シール。タイプ片面テープ長さ(m)20
ボンドキッチンパネルテープS
コニシ¥31,980税込¥35,1781箱(8パック×5巻)9日以内出荷初期の接着性が良好です。凹凸面の密着性が良好です。低温での接着性が良好です。お買い得な5巻パックです。用途キッチンパネルと下地材との仮固定(一次接着用)に。鏡・装飾ガラスと下地との接着に。色ホワイトテープ幅(mm)20テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.1梱包数10巻粘着力(N/20mm)11(対メラミン化粧板、23℃、1分間養生)
WF422
コニシ¥35,980税込¥39,5781箱(24巻)3日以内出荷初期接着性良好です。片面アクリルです。カット不要です。耐久性・耐候性に優れます。用途透湿・気密シートの貼り合わせに。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。トラスコ品番147-6398タイプ片面テープ幅(mm)75テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.2
VF608-50 25M
コニシ¥19,980税込¥21,9781箱(30巻)3日以内出荷手切れ性良好でのり残りが少ないです。用途建築土木現場での各種養生に。養生シート等の固定に。トラスコ品番409-2583材質アクリル樹脂系片面粘着色黄緑テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25
VF422
コニシ¥25,980税込¥28,5781箱(24巻)9日以内出荷初期接着性良好です。片面アクリルです。カット不要です。耐久性・耐候性に優れます。用途透湿・気密シートの貼り合わせに。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。トラスコ品番144-8423タイプ片面テープ幅(mm)75テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.165
99度特定アルコール(発酵) 18L 月浪印エタノール
コニシ¥46,980税込¥50,7381缶3日以内出荷医薬品(原料・抽出用・錠剤成型用など)、健康食品(原料・抽出用)、洗浄用などの広い用途に安全に使用されております。仕様入り目:18L缶、段ボールなし危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
ボンド アロンアルフア光 ライトなし
コニシ(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781箱(4g×30個)6日以内出荷「ボンド アロンアルファ光」をご使用いただいた方が、2本目としてお求め頂く際に、ライトを省いた接着剤単品としてご使用いただく商品です。光を当てて硬化時間を短縮。専用ライト照射で硬化時間をさらに短縮。専用ライト照射で白化を防止。盛り上げ接着や充てん接着も可能。ご使用の際は専用のライトが必要です。用途ホビー工作に適合プラスチック、合成ゴム、金属、軟質ビニール主成分エチルα-シアノアクリレート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量40g危険物の性状非水溶性
モルタルコンクリート塗継用ボンド E200
コニシ¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷混合後は90分で硬化が始まります。湿潤面接着も可能です。高耐水性に優れた接着剤です。用途コンクリート・モルタルの塗継に。金属ボルトの埋め込みに。機械台座の固定に。トラスコ品番374-8316材質主成分:エポキシ樹脂色白/褐色(主剤/硬化剤)容量(kg)5危険等級Ⅲ固着時間(分)40(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.87LRoHS指令(10物質対応)対応硬化時間24時間(23℃)危険物の性状非水溶性
シリコンコーク
コニシ¥12,980税込¥14,2781箱(333mL×20本)5日以内出荷耐候性に優れる。耐熱・耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える。耐薬品性に優れる。低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い。肉やせが少ない用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール。内装タイル目地のシール。配管取付け部・ダクトまわりのシール。耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール。材質変成シリコーン樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類入数1箱(20本組)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候・耐熱・耐寒・耐薬品
防水スプレーA
コニシ¥18,980税込¥20,8781箱(24本)5日以内出荷はっ水持続性能に優れます。用途スポーツウェア・レインコート・アウトドア用品・バック・傘などの繊維製品の防水・防汚に容量(mL)300危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量7.2L危険物の性状水溶性
注入補修用・充てん接着用高粘度形エポキシ樹脂 ”E209”
コニシ¥51,980税込¥57,1781箱(4セット)5日以内出荷JIS A 6024(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。5~10mmの厚みでもダレがほとんどありません。グリース状で、取り出し性や塗布性に優れます。機械的強度および接着強さに優れ、硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。用途モルタル仕上げ外壁の浮き注入補修に。アンカーピンの固定に。コンクリート構造物などのひび割れ補修に。天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート(下塗り材)に。不陸調整、ピンホール目つぶし、充てん接着、アンカーの固定に。色(主剤)乳白色、(硬化剤)茶褐色容量(kg)3主成分エポキシ樹脂危険物の類別非危険物
注入補修用・充てん接着用高粘度形エポキシ樹脂
コニシ¥73,980税込¥81,3781箱(3セット)5日以内出荷JIS A 6024(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。5~10mmの厚みでもダレがほとんどありません。グリース状で、取り出し性や塗布性に優れます。機械的強度および接着強さに優れ、硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。用途モルタル仕上げ外壁の浮き注入補修に。アンカーピンの固定に。コンクリート構造物などのひび割れ補修に。天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート(下塗り材)に。不陸調整、ピンホール目つぶし、充てん接着、アンカーの固定に。色(主剤)乳白色、(硬化剤)茶褐色容量(kg)6主成分エポキシ樹脂危険物の類別非危険物
注入補修用・充てん接着用高粘度形エポキシ樹脂 ”E208”
コニシ¥49,980税込¥54,9781箱(4セット)5日以内出荷JIS A 6024(建築補修用及び建築補強用エポキシ樹脂)に適合します。5mm前後の間隙でもダレがほとんどありません。マヨネーズ状で、混合や塗布および注入性に優れます。機械的強度および接着強さに優れ、硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。用途モルタル、タイルの浮き注入補修に。アンカーピンの固定に。コンクリート構造物などのひび割れ補修に。天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート(下塗り材)に。ガラスクロス貼り付け時のタックコート、および目詰めに。不陸調整、ピンホール目つぶし、接着、充てんに。色(主剤)乳白色、(硬化剤)茶褐色容量(kg)3主成分エポキシ樹脂危険物の類別非危険物特性耐水性、耐薬品性
土木建築用エポキシ樹脂接着剤” ボンドE207D(中粘度)
コニシ¥49,980税込¥54,9781箱(4セット)5日以内出荷圧入時の流動性および揺変性を併せ持ち、ひび割れの内部への注入性に優れています。注入された樹脂の流失や滴落がなく、安定した補修効果が得られます。裏面シール処理のできないひび割れなどの補修が可能です。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。色(主剤)乳白色半透明、(硬化剤)黄褐色透明容量(kg)3主成分エポキシ樹脂
ボンド G9290
コニシ¥71,980税込¥79,1781箱(430mL×30本)6日以内出荷初期タック良好。均一に塗布可能。養生の際、隙間をなくす。『アスベスト除去』の塵を密閉するポリシート固定用に最適!用途各種工事におけるテーププライマー。ポリシートの固定。各種シートと木材、鉄骨の接着危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ボンド SL220LB シリル基末端ポリマー系接着剤
コニシ¥139,800税込¥153,7801箱(333mL×20本)5日以内出荷低粘度。 速硬化。 スズ化合物を使用していない。 1液常温硬化型弾性接着剤。 RoHS指定6物質(カドミウム・鉛・水銀・六価クロムおよびその化合物・PBB類・PBDE類)を使用していない。 ポリシロキサンフリー:接点障害を発生させる低分子の環状ポリシロキサンを含んでいない。 充てん接着用にも使用できる(内部硬化には時間がかかります)。 弾性体であるため接着部材にかかる歪みが小さく、寒熱衝撃にも強い。用途各種材料の接着に使用できる。ポリカーボネート、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料の接着や金属材料の接着。 初期接着強さを必要とする接着。 熱膨張係数の異なる硬質材同士の接着。 衝撃や振動を受けやすい部分の接着。質量(g)450寸法(幅W×奥行D)(mm)50×320粘度15~30Pa・s危険等級Ⅲ色調ブラック危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量6660mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ボンド SL220W シリル基末端ポリマー系接着剤
コニシ¥159,800税込¥175,7801箱(120mL×20本)5日以内出荷速硬化。 スズ化合物を使用していない。 1液常温硬化弾性接着剤。 RoHS指定6物質(カドミウム・鉛・水銀・六価クロムおよびその化合物・PBB類・PBDE類)を使用していない。 ポリシロキサンフリー:接点障害を発生させる低分子の環状ポリシロキサンを含んでいない。 充てん接着用にも使用できる(内部硬化には時間がかかります)。 弾性体であるため接着部材にかかる歪みが小さく、寒熱衝撃にも強い。用途各種材料の接着に使用できる。ポリカーボネート、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料の接着や金属材料の接着。 初期接着強さを必要とする接着。 熱膨張係数の異なる硬質材同士の接着。 衝撃や振動を受けやすい部分の接着。質量(g)188寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×38×190粘度90~200Pa・s危険等級Ⅲ色調ホワイト危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2400mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ボンド SL210C シリル基末端ポリマー系接着剤
コニシ¥169,800税込¥186,7801箱(333mL×20本)4日以内出荷透明。 超速硬化。 スズ化合物を使用していない。 1液常温硬化型弾性接着剤。 RoHS指定6物質(カドミウム・鉛・水銀・六価クロムおよびその化合物・PBB類・PBDE類)を使用していない。 ポリシロキサンフリー:接点障害を発生させる低分子の環状ポリシロキサンを含んでいない。 充てん接着用にも使用できる(内部硬化には時間がかかります)。 弾性体であるため接着部材にかかる歪みが小さく、寒熱衝撃にも強い。用途各種材料の接着に使用できる。ポリカーボネート、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料の接着や金属材料の接着。 初期接着強さを必要とする接着。 熱膨張係数の異なる硬質材同士の接着。 衝撃や振動を受けやすい部分の接着。質量(g)404寸法(幅W×奥行D)(mm)50×320粘度25~50Pa・s危険等級Ⅲ色調クリヤー危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量6660mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
防水スプレー クイックドライ
コニシ¥1,698税込¥1,8681本(300mL)当日出荷スプレーして1分速乾の防水スプレー!。突然の雨や忙しい朝に、スプレーで振りかけるだけ。[使えるもの]。傘、バック、レインコート、スポーツウェア、アウトドア用品などの繊維・皮革製品(白色以外)。[使えないもの]。毛皮、爬虫類革、和服、光沢のある皮革製品、絹・ポリウレタン・ビニール・エナメル製品、ドライクリーニングできない衣類、既に防水加工してあるもの、白色の素材。用途傘やバック、レインコートの撥水剤使用の目安傘約3本分危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性適合用途レイングッズ
粘着テープ25mm幅
コニシ¥1,898税込¥2,0881巻4日以内出荷不織布支持体の両面テープです。 幅広い接着性を有します。用途各種プラスチックの接着に厚さ(mm)0.13質量(g)160粘着タイプ両面
粘着テープ25mm幅
コニシ¥1,798税込¥1,9781巻4日以内出荷PET支持体の両面テープです。 テープ面は透明です。 再はく離性良好、耐候性良好です。用途自販機POPの設置に質量(g)290ボールタック第1粘着面:19、第2粘着面:22粘着タイプ両面180°引きはがし粘着力(N/10mm)第1粘着面:6.0、第2粘着面:2.0
木質床材接着剤2wayパック
コニシ¥19,980税込¥21,9781個(760mL×12個)当日出荷各種木質床材の施工に適した、一液型変成シリコン樹脂系接着剤。木質床材に対し、優れた接着性で床暖房にも対応。束などにも優れた接着性があります。床なり防止効果があります。手絞り、ガン打ち、2通りの使用が可能。フローリング材(表面)に付着しても除去可能用途木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着。床根太の接着。床暖房用木質床材の接着。鋼製束・プラスチック束の接着成分変成シリコーン樹脂系色ホワイト規格JAIA 4VOC基準適合耐熱温度(℃)-20~120主な用途木材改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
G700X7/15kg
コニシ¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷接着剤被膜が透明であるため、接着剤のはみ出しが気になりません。トラスコ品番211-5942質量(kg)15危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
クリスタルGU
コニシ¥19,980税込¥21,9781缶(18L)5日以内出荷ビニル床タイル/シート等(ゴム系床材・リノリウム系床材・クッションフロアーを除く)の化学系床材の保護と艶出しに。用途化学系床材の保護・つや出し種別床用樹脂仕上剤タイプペール缶繰り返し・詰め替え対応
EMS20
コニシ¥46,980税込¥51,6781セット(20kg)翌々日出荷成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:変成シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
シリコンコーク
コニシ¥659税込¥7251本(330mL)当日出荷1液成分形シリコーン系シーリング材用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール 内装タイル目地のシール 配管取付け部・ダクトまわりのシール 耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール 耐候性に優れる 耐熱、耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える 耐薬品性に優れる 低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い 肉やせが少ない危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ビューシール6909
コニシ¥4,698税込¥5,1681缶(6L)5日以内出荷低モジュラス 被塗装性良好(ノンブリードタイプ) 反応硬化型用途コンクリート・モルタルの各種塗装目地 ALCパネル間目地 窓枠まわりの塗装目地成分ポリウレタン色ライトグレイ規格クラスF-25LM(耐久性区分8020)/JSIA F★★★★認定品比重1.09危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類