4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルエン、キシレンを使用していません。
用途合成ゴム系溶剤形接着剤の粘度調整に。接着剤を塗布した後の器具の洗浄に。接着剤のはみ出し部分のふき取りに。 成分混合溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不要な場所についてしまった接着剤、シーリング剤、塗料などを、さっと拭きとれる強力ふき取りシート。 大型サイズ。ウェット形。アルコール形。
用途木質・プラスチック系プロア材等に付着してしまった接着剤の除去 シーリング剤のふいのこぼれ除去 新築・リフォーム時の仕上げ用クロスとして。 成分エタノール・界面活性剤
1パック(5枚)ほか
509 税込560
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性に優れています。 スプレー粒子が細かく、吐出性が良好です。 初期接着強さに優れています。 JIS A 5549規格品です。 JIS F☆☆☆☆規格品です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品です。
用途木工、家具や複合パネルの製造時のエアスプレーでの接着に、メラミン化粧板、DAP樹脂、各種金属板、合板、プラスターボードなどの積層板や複合パネルの製作に 特性耐熱性 成分クロロプレンゴム系溶剤形 トラスコ品番752-0450 材質主成分:クロロプレンゴム系 質量(kg)16.5 淡黄色 容量(kg)15 包装 標準使用量多孔質面:200~250g/m2、非多孔質面:120~150g/m2 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15L 危険物の性状非水溶性 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1缶
16,980 税込18,678
当日出荷

ポリプロピレンをプライマーなしで接着できる。各種プラスチック製品の接着・補修に。
用途ポリプロピレン樹脂。 ポリエチレンシート・ナイロンシート。 ABS樹脂。 FRP。 皮革・ゴム・布・木などの接着。 主な用途プラスチック、皮、ゴム、布、木 成分SBR系溶剤形 標準使用量70~150g/m2(片面あたり) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1本(20mL)ほか
218 税込240
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連カテゴリ