1液性で常温硬化、弾力性に富んだエポキシ系の接着剤です。
耐水性もあります。
日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。
日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です。
用途コンクリートおよび内装石材・内装タイルの接着。
成分変成シリコーンエポキシ樹脂系
質量(g)532
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.473kg
特性耐水性
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC
主なワークパーツ
1液常温硬化。作業性良好。弾力性。耐熱性。耐水性。省ゴミ対策品。JAIA 4VOC基準適合。
用途内外装タイルの接着。石材の接着。各種内外装パネルの接着
特性弾力性、耐熱性、耐水性
成分エポキシ・変成シリコーン樹脂系
JIS規格A5548、A5557 F★★★★
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量2kg
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC
主なワークパーツ
1液型、弾力性、低温特性良好。
用途コンクリートのひび割れ補修。目地充てん。各種パネル、石材の接着。
色ホワイト
質量(g)532
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×51×320
粘度900 - 1400 Pa・s (2r/min)
危険物の類別非危険物
1本(333mL)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
1液型、弾力性、低温特性良好。
用途コンクリートのひび割れ補修。目地充てん。各種パネル、石材の接着。
色グレー
質量(g)532
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×51×320
粘度900 - 1400 Pa・s (2r/min)
危険物の類別非危険物
1本(333mL)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
1液常温硬化
作業性良好
弾力性
耐熱性
耐水性
省ゴミ対策品
用途内外装タイルの接着
石材の接着
各種内外装パネルの接着
成分エポキシ・変成シリコーン樹脂系
タイプ着色ペースト状
等級JIS F☆☆☆☆認定品/JAIA 4VOC基準適合
粘度範囲(mPa・s)500~1000
JIS規格A5548、A5557
比重1.48
改正建築基準法(JIS対応)JIS A5548、A5557
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
関連キーワード