12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コニシTMテープ
低温時の施工用。
用途ボンドTM工法専用一次接着テープ。 無機質化粧板・装飾ガラス・大型ガラス・石材などの壁面への施工。
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超強力・うす型耐熱(+110℃)耐寒(-20℃)。耐候。追従性。JIS1種2号適合品。F☆☆☆☆相等品
用途「ボンド TM工法」専用一次接着テープ 厚さ薄手 粘着タイプ超強力 主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初期の接着性が良好です。 凹凸面の密着性が良好です。 低温での接着性が良好です。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用。 手で切断可能
用途一次接着用両面テープ。 キッチンパネル施工用。 鏡・装飾ガラスと下地との接着。 銘板・パネル・モールの接着。 仕様低VOC環境対応形、F☆☆☆☆相当品
1巻ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ仕様超強力両面テープ 耐寒性・耐熱性・耐候性に優れています。 切断にはカッターが必要です。
用途金属 硬質プラスチック 木材
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

弾力性。耐振性。耐熱。耐寒。簡単施工。
用途ボンド TM工法用接着剤。衝撃や振動に対して割れやすい材料の接着。熱膨張係数の異なる材料の接着。 特性弾力性、耐振性、耐熱、耐寒 成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形 使用温度範囲(℃)-40~90 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5538 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 適合用途耐衝撃 主なワークパーツ
1本(333mL)ほか
1,390 税込1,529
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。耐熱性・耐水性にも優れています。屋外も使用可能です。
用途金属・プラスチックなどの接着に。 使用温度範囲(℃)-20~+120 被着材の素材金属
1巻ほか
498 税込548
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

F★★★★相当品のパネル施工用両面テープ。
用途各種パネル施工時の1次接着用に。MPX-1など、専用接着剤を併用の上ご使用ください。
1個ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工が簡単。無溶剤刑。ハイセッティング
用途キッチンパネルの接着 成分ウレタン樹脂系 規格(JIS)F★★★★ 比重1.35~1.55 改正建築基準法(JIS対応)JIS A5538 F★★★★ 原材料ウレタン樹脂系無溶剤形 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量333mL 主なワークパーツ
1本(333mL)
1,098 税込1,208
欠品中

屋外凸凹面の接着に最適な超強力両面テープ。
用途モルタル、金属、硬質プラスチックなどの強力接着に。 幅(mm)20 厚さ(mm)0.85 長さ(m)5 被着材の素材金属
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多用途。使用可能温度-20℃~+81℃。屋内外OK。弾力性。振動吸収
用途幅広い多用途性でいろいろな用途に対応 幅(mm)15 厚さ(mm)1.1 引張強度(N/25mm)47.9 引張強度(N/10mm)17.6 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弾力性・耐振性・耐熱・耐寒・簡単施工
用途キッチンパネル施工用専用接着剤(二次接着用) 衝撃や振動に対して割れやすい材料の接着。 熱膨張係数の異なる材料の接着。 特性弾力性、耐振性、耐熱、耐寒 成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形 使用温度範囲(℃)接着性能を十分に引き出す為に0℃~40℃の範囲で貼り合わせてください。 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 適合用途耐衝撃 主なワークパーツ
1箱(333mL×10本)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(510g×10本)
10,980 税込12,078
当日出荷

関連カテゴリ