オープンタイプが長く広い面積に使用可能です。スプレーミストが細かく速乾タイプです。JIS F ☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
用途ダクト工事のグラスウール、ロックウールの接着。発泡スチロールの接着可能。
主な用途ダクト工事のグラスウール、ロックウール、発泡スチロール
トラスコ品番366-4899
色白色
使用温度範囲(℃)-20~80
主成分スチレンブタジエンゴム(SBR)系溶剤形
改正建築基準法(JIS対応)JIS F★★★★建築基準法による使用量の制限なし
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合
標準重ね塗り回数(回)1
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量430mL
標準塗り面積(1回塗り)(m2)10
危険物の性状非水溶性
適合用途低VOC、速乾
主なワークパーツ
1本(430mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード