10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。 耐熱性・耐水性にも優れています。 高密着性 屋内外OK 弾力性 振動吸収
用途コンクリートなどのザラつく面のはり合わせに レンガ・木材・金属・ガラス・硬質プラスチック・タイルの固定 使用温度範囲(℃)-20~80 引張強度(N/25mm)12.2 引張強度(N/10mm)5.2
1巻ほか
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

F★★★★相当品のパネル施工用両面テープ。
用途各種パネル施工時の1次接着用に。MPX-1など、専用接着剤を併用の上ご使用ください。
1箱(48個)
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまな用途に優れた性能を発揮。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性、耐候性に優れ被着体の動きに対して優れた追従性を有します。
用途各種内装材の取付け・看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け・看板、ドアなどの裏面への補強材の取付け 幅(mm)20 厚さ(mm)0.75 長さ(m)10 基材ポリエチレンフォーム 粘着剤アクリル樹脂系 主な用途多用途 特性超強力、耐寒性、耐熱性、耐候性
1巻
1,598 税込1,758
翌日出荷

0.45mm厚の薄型・耐熱タイプ。優れた初期接着。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性、耐候性に優れ、被着体の動きに対して優れた追従性を有します。
用途各種内装材の取付け・看板、ドアなどの裏面への補強材の取付け・看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け 幅(mm)20 厚さ(mm)0.45 ホワイト 長さ(m)8 基材特殊発泡体 主な用途接着剤 特性超強力・両面・耐寒性、耐熱性、耐候性・薄型
1巻
1,598 税込1,758
翌日出荷

ポリエチレン、ポリプロピレンに強力接着。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対しても優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性に優れ、被着体の動きに対して優れた追従性を有します。
用途看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け・各種内装材の取付け 幅(mm)20 厚さ(mm)0.75 長さ(m)10
1巻
1,598 税込1,758
翌日出荷

テープが非常に柔らかく追従性に優れます。両面テープによる接着が困難であったコンクリート、ブロック等の凸凹面に対しても良好な接着性を示す。
用途金属、ガラス、木材などの接合・表札点字タイルの固定・屋根継ぎ手の固定、シール材としての使用・モール、エンブレムなどの固定・金属同士、金属プラスチック間の接合、名盤と各種下地 幅(mm)20 厚さ(mm)0.85 長さ(m)5
1巻
1,598 税込1,758
翌日出荷

金属・硬質プラスチック・ガラス・木材などの硬質材料を強力に固定できる、アクリル系の両面粘着テープです。耐熱・耐候性に優れています。各種内装材の取付け、機器部品・部材の取付けに適しています。接着剤のように強力な両面テープです。耐寒性・耐熱性・耐候性・耐水性に優れた性能を発揮します。
用途金属・硬質プラスチック・ガラス・木材の接着 厚さ(mm)0.45 タイプ薄型耐熱 使用温度範囲(℃)-20~+110 基材特殊発泡体 寸法(幅Wmm×長さLm)20×10m 粘着剤アクリル系 粘着力17.3N(幅10mm)
1巻(1巻)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

プロ仕様超強力両面テープ 耐寒性・耐熱性・耐候性に優れています。 切断にはカッターが必要です。
用途金属 硬質プラスチック 木材
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コニシTMテープ
低温時の施工用。
用途ボンドTM工法専用一次接着テープ。 無機質化粧板・装飾ガラス・大型ガラス・石材などの壁面への施工。 主な用途接着
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初期の接着性が良好です。 凹凸面の密着性が良好です。 低温での接着性が良好です。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用。 手で切断可能
用途一次接着用両面テープ。 キッチンパネル施工用。 鏡・装飾ガラスと下地との接着。 銘板・パネル・モールの接着。 仕様低VOC環境対応形、F☆☆☆☆相当品
1巻ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)