10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F★★★★相当品のパネル施工用両面テープ。
用途各種パネル施工時の1次接着用に。MPX-1など、専用接着剤を併用の上ご使用ください。
1個ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初期接着性・穴あき・接着剤併用・仮釘不要。家具・建具製作での一次接着用併用する接着剤が硬化するまで強力に固定。
厚さ(mm)0.14 長さ(m)20
1巻
639 税込703
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。 材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系 主な用途隙間用 特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
1巻
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

初期接着性。穴あき。接着剤併用。仮釘不要
用途家具・建具製作での一次接着用 厚さ(mm)0.14 長さ(m)20 主なワークパーツ
1巻
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面タイプ。低温から高温まで優れた接着性。耐久性。対候性。手切れ性良好。
用途透湿・気密シートのジョイントシール。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール。 主な用途透湿・気密シートのジョイントシール、2×4パネル・断熱材のジョイントシール、サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール 特性接着性、耐久性、耐候性
1個(20m)
939 税込1,033
当日出荷

超強力・うす型耐熱(+110℃)耐寒(-20℃)。耐候。追従性。JIS1種2号適合品。F☆☆☆☆相等品
用途「ボンド TM工法」専用一次接着テープ 厚さ薄手 粘着タイプ超強力 主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コニシTMテープ
低温時の施工用。
用途ボンドTM工法専用一次接着テープ。 無機質化粧板・装飾ガラス・大型ガラス・石材などの壁面への施工。 主な用途接着
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初期の接着性が良好です。 凹凸面の密着性が良好です。 低温での接着性が良好です。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用。 手で切断可能
用途一次接着用両面テープ。 キッチンパネル施工用。 鏡・装飾ガラスと下地との接着。 銘板・パネル・モールの接着。 仕様低VOC環境対応形、F☆☆☆☆相当品
1巻ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性に優れた特殊ゴム質発泡体の両面に、特殊アクリル系粘着剤を塗布した高強度両面テープです。 耐熱・耐寒・耐湿性に優れ、気象の影響を殆ど受けません。 震動吸収性に優れ、防音・遮音効果を発揮します。
テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)0.75
1巻ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有機溶剤を含まない粘着剤使用のため低臭気、低温時の接着性に優れます。
幅(mm)20 厚さ(mm)1.1 長さ(m)10
1巻
519 税込571
翌日出荷