強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。
耐熱性・耐水性にも優れています。
高密着性
屋内外OK
弾力性
振動吸収
用途コンクリートなどのザラつく面のはり合わせに
レンガ・木材・金属・ガラス・硬質プラスチック・タイルの固定
使用温度範囲(℃)-20~80
引張強度(N/25mm)12.2
引張強度(N/10mm)5.2
気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。
材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系
主な用途隙間用
特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
関連キーワード