「両面テープ 耐熱用」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。耐熱性・耐水性にも優れています。屋外も使用可能です。
用途金属・プラスチックなどの接着に。
使用温度範囲(℃)-20~+120
被着材の素材金属
0.45mm厚の薄型・耐熱タイプ。優れた初期接着。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性、耐候性に優れ、被着体の動きに対して優れた追従性を有します。
用途各種内装材の取付け・看板、ドアなどの裏面への補強材の取付け・看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け
幅(mm)20
厚さ(mm)0.45
色ホワイト
長さ(m)8
基材特殊発泡体
主な用途接着剤
特性超強力・両面・耐寒性、耐熱性、耐候性・薄型
1巻
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。
耐熱性・耐水性にも優れています。
高密着性
屋内外OK
弾力性
振動吸収
用途コンクリートなどのザラつく面のはり合わせに
レンガ・木材・金属・ガラス・硬質プラスチック・タイルの固定
使用温度範囲(℃)-20~80
引張強度(N/25mm)12.2
引張強度(N/10mm)5.2
さまざまな用途に優れた性能を発揮。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性、耐候性に優れ被着体の動きに対して優れた追従性を有します。
用途各種内装材の取付け・看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け・看板、ドアなどの裏面への補強材の取付け
幅(mm)20
厚さ(mm)0.75
長さ(m)10
基材ポリエチレンフォーム
粘着剤アクリル樹脂系
主な用途多用途
特性超強力、耐寒性、耐熱性、耐候性
1巻
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
多用途。使用可能温度-20℃~+81℃。屋内外OK。弾力性。振動吸収
用途幅広い多用途性でいろいろな用途に対応
幅(mm)15
厚さ(mm)1.1
引張強度(N/25mm)47.9
引張強度(N/10mm)17.6
主なワーク大面材、パーツ
ポリエチレン、ポリプロピレンに強力接着。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対しても優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性に優れ、被着体の動きに対して優れた追従性を有します。
用途看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け・各種内装材の取付け
幅(mm)20
厚さ(mm)0.75
長さ(m)10
1巻
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
耐熱型高性能両面テープ
用途金属家具・建具・車両用。接着後焼付塗装可能。
幅(mm)オーダーカット:20~1200
厚さ(mm)0.6
長さ(m)30
基材発泡ポリマー
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
耐熱型高性能両面テープ
用途金属家具・建具・車両用。接着後焼付塗装可能。
幅(mm)10~1200
厚さ(mm)0.65
長さ(m)10
基材発泡ポリマー
粘着剤アクリル系
主な用途固定用・車用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.46MB)
サービス分類オーダー・加工
高性能両面テープ。低温特性・耐熱性・耐候性・耐水性良好
用途金属家具・建具・車両・電気機器・看板等の接合用
幅(mm)10~1200
厚さ(mm)0.65
長さ(m)10
基材発泡ポリマー
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.51MB)
サービス分類オーダー・加工
耐熱型高性能両面テープ
用途金属家具・建具・車両用。接着後焼付塗装可能。
幅(mm)10~1200
厚さ(mm)0.85
長さ(m)10
基材発泡ポリマー
粘着剤アクリル系
主な用途固定用・車用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.48MB)
サービス分類オーダー・加工
金属・硬質プラスチック・ガラス・木材などの硬質材料を強力に固定できる、アクリル系の両面粘着テープです。耐熱・耐候性に優れています。各種内装材の取付け、機器部品・部材の取付けに適しています。接着剤のように強力な両面テープです。耐寒性・耐熱性・耐候性・耐水性に優れた性能を発揮します。
用途金属・硬質プラスチック・ガラス・木材の接着
厚さ(mm)0.45
タイプ薄型耐熱
使用温度範囲(℃)-20~+110
基材特殊発泡体
寸法(幅Wmm×長さLm)20×10m
粘着剤アクリル系
粘着力17.3N(幅10mm)
1巻(1巻)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
プロ仕様超強力両面テープ
耐寒性・耐熱性・耐候性に優れています。
切断にはカッターが必要です。
用途金属
硬質プラスチック
木材
超強力・うす型耐熱(+110℃)耐寒(-20℃)。耐候。追従性。JIS1種2号適合品。F☆☆☆☆相等品
用途「ボンド TM工法」専用一次接着テープ
厚さ薄手
粘着タイプ超強力
主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
柔軟性に優れた特殊ゴム質発泡体の両面に、特殊アクリル系粘着剤を塗布した高強度両面テープです。
耐熱・耐寒・耐湿性に優れ、気象の影響を殆ど受けません。
震動吸収性に優れ、防音・遮音効果を発揮します。
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)30
テープ厚さ(mm)0.75
関連キーワード