透明性あり、速乾タイプです。アセトンを含まず、冷媒管(銅管)を腐食させません。ポリプロピレンにも接着出来ます。
用途冷媒管保温材のジョイント接着に。
色クリア
容量(mL)170
質量(g)200
成分SBR系溶剤形
トラスコ品番374-8227
使用温度範囲(℃)-20~100
主成分SBR系溶剤形
改正建築基準法(JIS対応)JIS A5549 F★★★★建築基準法による使用量の制限なし
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量170mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(170mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ポリプロピレンをプライマーなしで接着できる。各種プラスチック製品の接着・補修に。
用途ポリプロピレン樹脂。
ポリエチレンシート・ナイロンシート。
ABS樹脂。
FRP。
皮革・ゴム・布・木などの接着。
主な用途プラスチック、皮、ゴム、布、木
成分SBR系溶剤形
標準使用量70~150g/m2(片面あたり)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
関連キーワード