7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力。中粘度。スピード接着。
用途木材、合板、集成材、化粧板の接着。 建築模型、パネルの制作に。 家具製作の仮止め、取り付けに。 主な用途木材、硬質プラスチック、金属 仕様木工用 成分シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1箱(20g×5本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性で使いやすく人に対して安全性が高い。 手や服についても乾く前なら水で洗い落とせます。 固まるとほぼ透明になります。
用途木・紙・布などにお使いいただけます。 主な用途木、紙、布 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃)2℃以上 エコマーク認定認定 環境対応ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ エコマーク認定番号06 118 051
1本(50g)ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水性。乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。 建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。 環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804) 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃)2℃以上 主な用途木、紙、布 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(500g)ほか
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力。高粘度。スピード接着。 しみ込みやすい材質(バルサ材・ベニヤ・陶器)も強力に接着。
用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器の接着。工作から家具の小面積補修まで、木材の種類を問わずに使えます。 主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器 成分シアノアクリレート系 エコマーク認定認定 粘度高粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ エコマーク認定番号06118034
1本(2g)ほか
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性。健康住宅対応。 乾燥後白色半透明。乾燥後切削可。
用途学校や工作教室など、グループでの木工作業。 家庭大工・建築内装木工事。 木製家具・建具の製作、額縁の製作。 木・竹・布・石膏類に。 環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804) 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 使用温度範囲(℃)2℃以上 主な用途木、竹、布、石膏類 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(500g)ほか
568 税込625
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

速乾 強力 仮止め不要 速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。 内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。 トルエンは使用していません。 JIS A 5538表示認定品
用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 コルク、タイル、ゴム 成分クロロプレンゴム系溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 成分クロロプレン系ゴム溶剤形 淡黄色 特性耐衝撃 タイプノントルエン 使用温度範囲(℃)-20~60 粘度範囲(mPa・s)1500~3500 主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1本(20mL)ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)