15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウルトラ多用途SU コニシ 動画あり
新ポリマー採用で今までにない速硬化と透明性を実現 無溶剤(トルエンを使用しない)なので、環境と健康に優しい
用途金属・硬質プラスチック・木材・コンクリートの強力接着に。広範囲の材料に使えます。屋内・屋外・凹凸面・水回りでの接着と補修に バッグ・衣服・靴・家具・スポーツ用品・家電製品・自動車・バイク・自転車・フック、表札、プレートの取付け 主成分シリル化ウレタン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)ほか
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ウルトラ多用途SU プレミアム ソフト コニシ 動画あり
従来品では接着しづらかったポリプロピレンやポリエチレンなどのプラスチックにも接着が可能です。硬化後も弾力があり、曲げや衝撃に対し柔軟な強度を発揮します。また透明性を実現し接着する際にはみだしても目立たなく便利です。曲げ、耐水性、耐熱性、耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。凸凹面でも接着が可能です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)ほか
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

速硬化。 スズ化合物を使用していない。 1液常温硬化弾性接着剤。 RoHS指定6物質(カドミウム・鉛・水銀・六価クロムおよびその化合物・PBB類・PBDE類)を使用していない。 ポリシロキサンフリー:接点障害を発生させる低分子の環状ポリシロキサンを含んでいない。 充てん接着用にも使用できる(内部硬化には時間がかかります)。 弾性体であるため接着部材にかかる歪みが小さく、寒熱衝撃にも強い。
用途各種材料の接着に使用できる。ポリカーボネート、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料の接着や金属材料の接着。 初期接着強さを必要とする接着。 熱膨張係数の異なる硬質材同士の接着。 衝撃や振動を受けやすい部分の接着。 質量(g)188 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×38×190 粘度90~200Pa・s 危険等級 色調ホワイト 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2400mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(120mL×20本)
87,980 税込96,778
5日以内出荷

低粘度。 速硬化。 スズ化合物を使用していない。 1液常温硬化型弾性接着剤。 RoHS指定6物質(カドミウム・鉛・水銀・六価クロムおよびその化合物・PBB類・PBDE類)を使用していない。 ポリシロキサンフリー:接点障害を発生させる低分子の環状ポリシロキサンを含んでいない。 充てん接着用にも使用できる(内部硬化には時間がかかります)。 弾性体であるため接着部材にかかる歪みが小さく、寒熱衝撃にも強い。
用途各種材料の接着に使用できる。ポリカーボネート、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料の接着や金属材料の接着。 初期接着強さを必要とする接着。 熱膨張係数の異なる硬質材同士の接着。 衝撃や振動を受けやすい部分の接着。 質量(g)450 寸法(幅W×奥行D)(mm)50×320 粘度15~30Pa・s 危険等級 色調ブラック 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量6660mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(333mL×20本)
139,800 税込153,780
5日以内出荷

透明。 超速硬化。 スズ化合物を使用していない。 1液常温硬化型弾性接着剤。 RoHS指定6物質(カドミウム・鉛・水銀・六価クロムおよびその化合物・PBB類・PBDE類)を使用していない。 ポリシロキサンフリー:接点障害を発生させる低分子の環状ポリシロキサンを含んでいない。 充てん接着用にも使用できる(内部硬化には時間がかかります)。 弾性体であるため接着部材にかかる歪みが小さく、寒熱衝撃にも強い。
用途各種材料の接着に使用できる。ポリカーボネート、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料の接着や金属材料の接着。 初期接着強さを必要とする接着。 熱膨張係数の異なる硬質材同士の接着。 衝撃や振動を受けやすい部分の接着。 質量(g)404 寸法(幅W×奥行D)(mm)50×320 粘度25~50Pa・s 危険等級 色調クリヤー 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量6660mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(333mL×20本)
149,800 税込164,780
5日以内出荷

ウルトラ多用途SUプレミアム ハード コニシ 動画あり
ガッチリ固まり、硬化後は衝撃や荷重に対してしっかり強度を発揮します。金属・ガラス・コンクリート、タイル・陶磁器など硬い素材の超強力接着に最適です。幅広い被着体に対応する多用途性を持ち、屋内・屋外・凹凸面・水回りでの状況下でも優れた接着強さを発揮します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)ほか
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高機能。耐熱。耐寒。耐衝撃。弾力性。速硬化。用途広い。 凹凸面の接着もOK 熱・水・ショックに強い。 無溶剤タイプの接着剤の為、塩素ガスは発生しません。
用途ナイロン・ステンレス・FRP・ガラスの強力接着に。硬質材・軟質材を問わず、広範囲の材料を強力に接着します。屋内外・凹凸面・水回りでの接着 フックや表札など壁面への接着 膨張係数の異なる材料同士の接着 成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(120mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウルトラ多用途SUプレミアムクイック コニシ 動画あり
ウルトラ多用途SUシリーズの速硬化タイプ
用途広範囲の材料の接着。屋内外、凹凸面、水回りでの接着と補修。膨張係数の異なる材料同士の接着。合成ゴム・軟質塩化ビニル・硬質プラスチック・木材・皮革・布・フェルト・発泡スチロール・タイル・陶磁器・コンクリート・石・ガラス・金属 特性速乾 主な用途合成ゴム・軟質塩化ビニル・硬質プラスチック・木材・皮革・布・フェルト・発泡スチロール・タイル・陶磁器・コンクリート・石・ガラス・金属 主成分シリル化ウレタン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(10mL)ほか
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エポキシ樹脂の耐候性と変成シリコーン樹脂の多用途性を併せ持ちます。 健康住宅対応しています。 広範囲な接着性能を発揮する弾力性のある接着剤です。 耐水性があり、屋外で使用できます。
用途石材・タイル・コンクリート・金属の接着に、コンクリートのひび割れ補修に 特性耐水性 成分変成シリコーン・エポキシ樹脂系 トラスコ品番752-0433 材質主成分:変成シリコーン・エポキシ樹脂系 ライトグレー 容量(mL)333 質量(g)532 主な用途石材・タイル・コンクリート・金属の接着に、コンクリートのひび割れ補修に 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOV基準適合 危険物の類別非危険物 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパーツ
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

速硬化タイプであり、耐久性に優れています。膨張係数の異なる硬質材同士の接着も可能です。無溶剤で安全なタイプです。
用途金属・木材・コンクリートや硬質塩化ビニル・アクリルなどの各種硬質プラスチック材の接着に。ステンレス同士またはステンレスと各種金属・硬質プラスチック類との接着に。 グレー 容量(mL)333 質量(g)462 仕様日本接着剤工業会自主登録商品:日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆ 成分シリル化ウレタン樹脂系無溶剤系 トラスコ品番374-8201 使用温度範囲(℃)-30~150 主成分シリル化ウレタン樹脂 主な用途金属、木材、コンクリート、硬質塩化ビニル、硬質プラスチック 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.483kg 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(333mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

速硬化型です。 低温硬化性に優れます。 硬化皮膜はゴム弾性を持ち、冷熱サイクルなど環境変化による歪みの大きい箇所に適しています。 耐衝撃、耐振動性に優れます。 日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆規格品です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品です。
用途金属、プラスチック、木材、石材などの広範囲な被着体に、熱膨張係数差のある異種材料の接着に、サーマルショック等の耐久性を必要とする接着に 特性耐衝撃、耐振動性 成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形 トラスコ品番752-0484 材質主成分:変成シリコーン樹脂 ライトグレー 容量(mL)333 質量(g)462 比重1.45±0.05 危険物の類別非危険物 適合用途低VOC、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

膨張係数の異なる硬質材同士の接着も可能です。 無溶剤で安全な汎用接着剤です。 JAIA F☆☆☆☆規格品です。 JAIA 4VOC基準適合品です。
用途各種プラスチック・金属(特にステンレス・アルミ) 成分シリル基末端ポリマー系 トラスコ品番752-0476 材質主成分:変成シリコーン樹脂 白色 容量(mL)333 質量(g)462 比重1.25±0.05 危険物の類別非危険物 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

可塑剤を多く含む軟質塩ビにも良く接着します。 柔軟性、耐水性、耐薬品性に優れます。 刷毛塗りが可能です。
用途軟質塩ビシート、ビニロン帆布、ABS樹脂などの接着に 特性柔軟性、耐水性、耐薬品性 成分特殊エラストマー ウレタン トラスコ品番752-0441 材質主成分:ウレタンエラストマー 質量(kg)1.2 透明 容量(kg)1 比重0.88(20℃) 危険物の類別非危険物 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材軟質塩ビ 主なワークパーツ
1缶
2,498 税込2,748
当日出荷

1液性で常温硬化、弾力性に富んだエポキシ系の接着剤です。 耐水性もあります。 日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。 日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です。
用途コンクリートおよび内装石材・内装タイルの接着。 成分変成シリコーンエポキシ樹脂系 質量(g)532 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.473kg 特性耐水性 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC 主なワークパーツ
1本(333mL)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コニシEMS20
屋外用途にも使用可能であり、耐熱・耐寒・耐久性に優れています。硬化後もゴム弾性を保持し、耐振動・耐衝撃にも優れています。
用途金属、ガラス、石材タイル、木材、コンクリートなどの接着に。 特性耐熱、耐寒、耐久性、耐振動、耐衝撃 トラスコ品番374-8278 材質主成分/エポキシ・変成シリコーン樹脂 質量(kg)21.2 (主剤/硬化剤)ホワイト/グレー 使用温度範囲(℃)-50~+120 容量(kg)20 比重1.50±0.10 可使時間(分)60±10(20℃、1kg) 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 外観パテ状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 混合比主剤:硬化剤=1:1 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1缶
48,980 税込53,878
翌々日出荷