20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性、耐水性、充てん性、2液混合型、1分硬化開始
用途金属・木・陶磁器製の小物や細部のスピード接着に。 アクセサリーの製作・補修 置物の補修 電化製品、日用品の補修 スポーツ・レジャー用品の修理 主成分エポキシ樹脂系 成分エポキシ樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 特性耐久性、耐水性、充てん性 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(6g)ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高機能。耐熱。耐寒。耐衝撃。弾力性。速硬化。用途広い。 凹凸面の接着もOK 熱・水・ショックに強い。 無溶剤タイプの接着剤の為、塩素ガスは発生しません。
用途ナイロン・ステンレス・FRP・ガラスの強力接着に。硬質材・軟質材を問わず、広範囲の材料を強力に接着します。屋内外・凹凸面・水回りでの接着 フックや表札など壁面への接着 膨張係数の異なる材料同士の接着 成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(120mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2液混合型 高接着性 5分硬化開始 高強度 充てん性 耐久性 ペースト状
用途金属・コンクリート・ブロック・タイル・陶磁器・木の接着・充てんに 各種金属・石材・ガラス 各種タイルのはがれ補修 ノンスリップのはがれ補修 ポストや表札の接着 各種の家具や建具のガタつき修理 外壁や石材部分のカケ・割れ 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状 成分エポキシ樹脂系 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1セット(20g)ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウルトラ多用途SUプレミアム ハード コニシ 動画あり
ガッチリ固まり、硬化後は衝撃や荷重に対してしっかり強度を発揮します。金属・ガラス・コンクリート、タイル・陶磁器など硬い素材の超強力接着に最適です。幅広い被着体に対応する多用途性を持ち、屋内・屋外・凹凸面・水回りでの状況下でも優れた接着強さを発揮します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)ほか
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

充てん性。高耐久性。高耐水性。2液混合型。 90分硬化開始。 5分硬化型より接着力や耐水性に優れます。
用途スポーツ・レジャー用品の修理 陶磁器製品の補修 照明器具の部分補修 工芸品の組立 各種金属・タイル・陶磁器・ガラス 淡色透明 成分エポキシ樹脂系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(15g)ほか
308 税込339
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウルトラ多用途SUプレミアムクイック コニシ 動画あり
ウルトラ多用途SUシリーズの速硬化タイプ
用途広範囲の材料の接着。屋内外、凹凸面、水回りでの接着と補修。膨張係数の異なる材料同士の接着。合成ゴム・軟質塩化ビニル・硬質プラスチック・木材・皮革・布・フェルト・発泡スチロール・タイル・陶磁器・コンクリート・石・ガラス・金属 特性速乾 主な用途合成ゴム・軟質塩化ビニル・硬質プラスチック・木材・皮革・布・フェルト・発泡スチロール・タイル・陶磁器・コンクリート・石・ガラス・金属 主成分シリル化ウレタン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(10mL)ほか
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐水性。耐熱性。耐久性。耐薬品性。電気絶縁性 硬化後は淡黄色透明。
用途金属、ガラス、陶磁器、石材、木材、硬質プラスチックの接着に 規格(JAIA)F☆☆☆☆ 原材料エポキシ樹脂系 可使時間(分)90 タイプ2液混合型 粘度中粘度 成分エポキシ樹脂 主成分エポキシ樹脂系 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆対応、JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 混合比主剤:硬化剤=1:1 特性耐水性、耐熱性、耐久性、耐薬品性、電気絶縁性 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(2kg)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2液混合型。90分硬化開始。耐水性。耐熱性。耐久性。耐薬品性。電気絶縁性 硬化後は褐色半透明
用途金属・ガラス・陶磁器・石材・木材・硬質プラスチックの接着に 規格(JAIA)F☆☆☆☆ 主成分エポキシ樹脂系 種別低粘度 成分エポキシ樹脂 タイプ2液混合型 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆対応、JAIA 4VOC基準適合 危険等級 原材料エポキシ樹脂系 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.435L 混合比主剤:硬化剤=1:1 特性耐水性、耐熱性、耐久性、耐薬品性、電気絶縁性 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(2kg)
6,998 税込7,698
当日出荷

ガス抜きキャップ採用 強力型、屋外OK、粗面OK、スプレー幅3段階調節可
用途金属・ウレタンフォーム・ガラス繊維の接着。敷物の固定に。段ボール箱の封かん。 種別Z-3 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★ 成分SBR系溶剤形 トラスコ品番399-0869 タイプ強力型 主な用途金属、木、硬質プラスチック、ウレタンフォーム、ガラスマット、ダンボール、裏革
1本(430mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

初期接着性良好。スプレー型。
用途木製材料、金属、加硫ゴム、メラミン化粧板、ダップ化粧板、ビニルレザー(裏布付)、ペーパーハニカム、ウレタンフォーム、硅カル板、紙、布、皮革、石材、ガラスなどの接着。 主な用途木材、金属、加硫ゴム、化粧板、ビニルレザー、ペーパーハニカム、ウレタンフォーム、硅カル板、紙、布、皮革、石材、ガラス 成分クロロプレンゴム系溶剤形 淡黄色 タイプノントルエン 規格JIS A 5549 造作用接着剤 包装 粘度範囲(mPa・s)200~280 標準使用量多孔質面:200~250g/m2、非多孔質面:120~150g/m2(片面あたり) 不揮発分18.5% 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1缶(14kg)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

コニシEMS20
屋外用途にも使用可能であり、耐熱・耐寒・耐久性に優れています。硬化後もゴム弾性を保持し、耐振動・耐衝撃にも優れています。
用途金属、ガラス、石材タイル、木材、コンクリートなどの接着に。 特性耐熱、耐寒、耐久性、耐振動、耐衝撃 トラスコ品番374-8278 材質主成分/エポキシ・変成シリコーン樹脂 質量(kg)21.2 (主剤/硬化剤)ホワイト/グレー 使用温度範囲(℃)-50~+120 容量(kg)20 比重1.50±0.10 可使時間(分)60±10(20℃、1kg) 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 外観パテ状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 混合比主剤:硬化剤=1:1 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1缶
48,980 税込53,878
9日以内出荷

2液混合型。高接着性。5分硬化開始。高強度。充てん性。耐久性。ペースト状
用途金属・コンクリート・ブロック・タイル・陶磁器・木の接着・充てんに。各種金属・石材・ガラス。各種タイルのはがれ補修。ノンスリップのはがれ補修。ポストや表札の接着。各種の家具や建具のガタつき修理。外壁や石材部分のカケ・割れ 成分エポキシ樹脂系 セット内容A剤+B剤 1kg A剤:白色、B剤:黒色 主な用途金属・コンクリート・ブロック・タイル・陶磁器・木・各種金属・石材・ガラス・各種タイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 特性高接着性、高強度、充てん性、耐久性 危険物の性状非水溶性
1箱(1kg×6セット)
24,980 税込27,478
9日以内出荷

JIS適合:JIS A 6024-2008(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。 揺変性:5mm前後の間隙でもダレがほとんどありません。 作業性:マヨネーズ状で、混合や塗布および注入性に優れます。 高強度:機械的強度および接着強さに優れます。 耐水性:硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。
用途モルタル、タイルの浮き注入補修。コンクリート構造物などのひび割れ補修。 タックコート(下塗り材):天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート。 ライニング:ガラスクロス貼り付け時のタックコート、および目詰め。 樹脂モルタル用バインダー:「ボンド Pモルタル」(樹脂モルタル)用バインダー。 不陸調整、ピンホール目つぶし、接着、充てん。 成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミン類 主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン・変性脂環式ポリアミン 可使時間(分)40±10分(30℃、500g) 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★,JIS A6024 外観主剤:乳白色マヨネーズ状、硬化剤:茶褐色マヨネーズ状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 主なワークパーツ
1セット(3kg)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

接着型、発泡スチロールOK
用途壁紙・金属箔・フェルトの接着。軽量パネルの固定。敷物のズレ止め。 種別Z-2 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★ 成分SBR系溶剤形 トラスコ品番399-0851 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)68×204 主な用途発泡スチロール、紙、布、フェルト、アルミ箔、ガラスマット、裏革、ウレタンフォーム
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。 耐熱性・耐水性にも優れています。 高密着性 屋内外OK 弾力性 振動吸収
用途コンクリートなどのザラつく面のはり合わせに レンガ・木材・金属・ガラス・硬質プラスチック・タイルの固定 使用温度範囲(℃)-20~80 引張強度(N/25mm)12.2 引張強度(N/10mm)5.2
1巻ほか
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属・硬質プラスチック・ガラス・木材などの硬質材料を強力に固定できる、アクリル系の両面粘着テープです。耐熱・耐候性に優れています。各種内装材の取付け、機器部品・部材の取付けに適しています。接着剤のように強力な両面テープです。耐寒性・耐熱性・耐候性・耐水性に優れた性能を発揮します。
用途金属・硬質プラスチック・ガラス・木材の接着 厚さ(mm)0.45 タイプ薄型耐熱 使用温度範囲(℃)-20~+110 基材特殊発泡体 寸法(幅Wmm×長さLm)20×10m 粘着剤アクリル系 粘着力17.3N(幅10mm)
1巻(1巻)
2,898 税込3,188
3日以内出荷

JIS A 6024(建築補修用及び建築補強用エポキシ樹脂)に適合します。5mm前後の間隙でもダレがほとんどありません。マヨネーズ状で、混合や塗布および注入性に優れます。機械的強度および接着強さに優れ、硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
用途モルタル、タイルの浮き注入補修に。アンカーピンの固定に。コンクリート構造物などのひび割れ補修に。天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート(下塗り材)に。ガラスクロス貼り付け時のタックコート、および目詰めに。不陸調整、ピンホール目つぶし、接着、充てんに。 (主剤)乳白色、(硬化剤)茶褐色 容量(kg)3 主成分エポキシ樹脂 危険物の類別非危険物
1箱(4セット)
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.45mm厚の薄型・耐熱タイプ。優れた初期接着。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性、耐候性に優れ、被着体の動きに対して優れた追従性を有します。
用途各種内装材の取付け・看板、ドアなどの裏面への補強材の取付け・看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け 幅(mm)20 厚さ(mm)0.45 ホワイト 長さ(m)8 基材特殊発泡体 主な用途接着剤 特性超強力・両面・耐寒性、耐熱性、耐候性・薄型
1巻
1,598 税込1,758
翌日出荷

初期の接着性が良好です。 凹凸面の密着性が良好です。 低温での接着性が良好です。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用。 手で切断可能
用途一次接着用両面テープ。 キッチンパネル施工用。 鏡・装飾ガラスと下地との接着。 銘板・パネル・モールの接着。 仕様低VOC環境対応形、F☆☆☆☆相当品
1巻ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コニシPSシール
建築用シーリング材2成分形ポリサルファイド系 シーリング材自身とその周囲をほとんど汚さず美観性に優れます。 良好な打ち継ぎ接着性を有します。 クレーターが発生しにくくより美しい仕上がりになります。 変成シリコーン系シーリング材と同等の被塗装性を有します。 JIS A 5758のクラスはF-25LM、G-25LMを取得しています(耐久性区分は9030)。 低温硬化性に優れ、施工気温に応じた作業性および硬化性を有します。 シリコーン系シーリング材との同時施工はさけてください。
用途石、タイル目地 窓枠まわり RC造の各種目地 プレキャストコンクリート板の各種目地 各種パネル、ボード目地 ガラスまわり 適合#3(ガラスまわり用)/#9(汎用) カラーマスター方式 改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(4L)
4,698 税込5,168
5日以内出荷