カテゴリ

  • 接着剤・補修材(66)
    • 木工用接着剤(15)
    • 瞬間接着剤(22)
    • 弾性接着剤(5)
    • ゴム系接着剤(6)
    • 建築用(9)
    • エポキシ系接着剤(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(31)
  • テープ(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • コニシ
  • モノタロウ(14)
  • フランクリン(3)
  • 呉工業(クレ)(4)
  • AICA(アイカ工業)(5)
  • スリーボンド(19)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(23)
  • セメダイン(63)
  • エスコ(40)
  • 3M(スリーエム)(35)
  • RS PRO(32)
  • アルテコ(ALTECO)(23)
  • WAKI(和気産業)(14)
  • SK11(12)
  • 関西パテ化工(11)
  • EFFORT(エホート)(11)
  • アサヒペン(9)
  • 東亞合成(8)
  • TRUSCO(8)
  • BIGMAN(ビッグマン)(7)
特性
  • その他(1)
  • 絶縁(2)
  • 耐はく離(1)
  • 耐久・耐摩耗(5)
  • 耐寒(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱・難燃(8)
  • 耐薬品(3)
  • 耐衝撃・耐振動(9)
  • 速乾(1)
  • 防水・耐水(5)
用途
  • 用途ガラス(3)
  • 用途コンクリート(6)
  • 用途合成ゴム(23)
  • 用途塩ビ(9)
  • 用途(17)
  • 用途木材(53)
  • 用途発泡スチロール(3)
  • 用途皮革(12)
  • 用途石材(5)
  • 用途硬質プラスチック(30)
  • 用途(11)
  • 用途金属(31)
  • 用途陶磁器(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「接着剤 木材」の検索結果

商品豆知識

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面粘着テープ コニシ両面粘着テープコニシ
2,898税込3,188
1巻(1巻)
翌々日出荷
金属・硬質プラスチック・ガラス・木材などの硬質材料を強力に固定できる、アクリル系の両面粘着テープです。耐熱・耐候性に優れています。各種内装材の取付け、機器部品・部材の取付けに適しています。接着剤のように強力な両面テープです。耐寒性・耐熱性・耐候性・耐水性に優れた性能を発揮します。
用途金属・硬質プラスチック・ガラス・木材の接着厚さ(mm)0.45タイプ薄型耐熱使用温度範囲(℃)-20~+110基材特殊発泡体寸法(幅Wmm×長さLm)20×10m粘着剤アクリル系粘着力17.3N(幅10mm)
クイックメンダー コニシクイックメンダーコニシ
24,980税込27,478
1箱(1kg×6セット)
3日以内出荷
2液混合型高接着性5分硬化開始高強度充てん性耐久性ペースト状
用途金属・コンクリート・ブロック・タイル・陶磁器・木の接着・充てんに各種金属・石材・ガラス各種タイルのはがれ補修ノンスリップのはがれ補修ポストや表札の接着各種の家具や建具のガタつき修理外壁や石材部分のカケ・割れ成分エポキシ樹脂系セット内容A剤+B剤 1kgA剤:白色、B剤:黒色主な用途金属・コンクリート・ブロック・タイル・陶磁器・木・各種金属・石材・ガラス・各種タイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL特性高接着性、高強度、充てん性、耐久性危険物の性状非水溶性
ボンド シールプライマー#2 コニシボンド シールプライマー#2コニシ
2,398税込2,638
1個(500g)
5日以内出荷
各種シーリング材専用プライマー。
用途建築用、土木用各種プライマー。主な用途建築用、土木用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
超強力・両面テープ コニシ超強力・両面テープコニシ
1,598税込1,758
1巻
翌日出荷
0.45mm厚の薄型・耐熱タイプ。優れた初期接着。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性、耐候性に優れ、被着体の動きに対して優れた追従性を有します。
用途各種内装材の取付け・看板、ドアなどの裏面への補強材の取付け・看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け幅(mm)20厚さ(mm)0.45ホワイト長さ(m)8基材特殊発泡体主な用途接着剤特性超強力・両面・耐寒性、耐熱性、耐候性・薄型
ボンド G9290 コニシボンド G9290コニシ
62,980税込69,278
1箱(430mL×30本)
6日以内出荷
初期タック良好均一に塗布可能養生の際、隙間をなくす『アスベスト除去』の塵を密閉するポリシート固定用に最適!
用途各種工事におけるテーププライマーポリシートの固定各種シートと木材、鉄骨の接着危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ボンド フロアメンダーONE コニシボンド フロアメンダーONEコニシ
1,998税込2,198
1個(40mL)
当日出荷から6日以内出荷
床を解体せずに、表面から床鳴り・浮き補修ができる。 混合不要の1液タイプで作業性良好。 すき間への注入も、専用注入器により簡単に行える。 床表面に付着・硬化しても除去可能。
用途木質床材・床組み部浮き、床鳴り(キシミ)防止と補修 床組み部の強度回復付属品注射器、手袋成分変成シリコーン樹脂、無機質充てん材など(100%)ホワイト危険物の類別指定可燃物危険物の数量40mL
ボンド アロンアルフア タフパワー コニシボンド アロンアルフア タフパワーコニシ(1件のレビュー)
599税込659
1本(2g)
取扱停止中
アロンアルフアシリーズ最強の耐水性・耐熱性。 ラバー素材採用で、液量コントロールしやすく、細かい作業がしやすい容器。
用途小物類・プラ模型など趣味品の創作、木製家具・陶器の置物 ・金、具類の補修、水を使用する工作特性耐水性・耐熱性主な用途小物類・プラ模型など趣味品の創作、木製家具・陶器の置物 ・金、具類の補修、水を使用する工作寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×19×175質量(g)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.8mL危険物の性状非水溶性
木質床材接着剤2wayパック コニシ木質床材接着剤2wayパックコニシ
18,980税込20,878
1個(760mL×12個)
3日以内出荷
各種木質床材の施工に適した、一液型変成シリコン樹脂系接着剤木質床材に対し、優れた接着性で床暖房にも対応束などにも優れた接着性があります。床なり防止効果があります。手絞り、ガン打ち、2通りの使用が可能フローリング材(表面)に付着しても除去可能
用途木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着床根太の接着床暖房用木質床材の接着鋼製束・プラスチック束の接着主な用途木材ホワイト成分変成シリコーン樹脂系耐熱温度(℃)-20~120主なワークパーツ規格JAIA 4VOC基準適合改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
アロンアルフア タフパワー コニシアロンアルフア タフパワーコニシ(2件のレビュー)
638税込702
1本(2g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐水性・耐熱性がアロンアルフアシリーズ最強強度です。 また、開けやすいキャップと、プッシュ部分にエラストマー(ゴム素材)を採用したことで、ペンを持った時のように手になじみ、液量がコントロールしやすい容器です。
用途水回りの補修・小物類・木製家具、陶器の置物・プラスチック模型・部品、金具類など容量(g)2主な用途木製家具、陶器、プラスチック、金具類特性耐水性・耐熱性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料(0.7MB)危険物の性状非水溶性
ボンド木工用CH38 らくらく750 コニシボンド木工用CH38 らくらく750コニシ(3件のレビュー)
699税込769
1本(750g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
学校や工作教室など、グループでの木工作業。家庭大工・建築内装木工事。木製家具・建具の製作、額縁の製作。木・竹・布・石膏類に。
用途木、竹、布、石膏類成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804)主なワークパーツ主な用途木、竹、布、石膏類危険物の類別非危険物
アロンアルファ専用 極細ノズル コニシアロンアルファ専用 極細ノズルコニシ(3件のレビュー)
179税込197
1パック(10本)ほか
当日出荷
アロンアルファ各種専用の極細ノズルです。細かい作業時にお使いください。
用途一般用、EXTRA速攻多用途、EXTRA耐衝撃、ハイスピードEX、木工用、スーパーセット、プラスチック用、カラーチェンジ、プロ用シリーズ(No.5は除く)材質ポリエチレン主な用途木工、プラスチック特性耐衝撃危険物の類別非危険物
ウルトラ多用途SUプレミアムクイック コニシウルトラ多用途SUプレミアムクイックコニシ(1件のレビュー)
439税込483
1個(10mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ウルトラ多用途SUシリーズの速硬化タイプ
用途広範囲の材料の接着。屋内外、凹凸面、水回りでの接着と補修。膨張係数の異なる材料同士の接着。合成ゴム・軟質塩化ビニル・硬質プラスチック・木材・皮革・布・フェルト・発泡スチロール・タイル・陶磁器・コンクリート・石・ガラス・金属特性速乾主な用途合成ゴム・軟質塩化ビニル・硬質プラスチック・木材・皮革・布・フェルト・発泡スチロール・タイル・陶磁器・コンクリート・石・ガラス・金属主成分シリル化ウレタン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ボンドE250 コニシボンドE250コニシ(4件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(2kg)ほか
当日出荷から翌日出荷
2液混合型60分硬化開始高耐水性耐候性耐油性耐薬品性
用途屋外でのコンクリート・ブロック・モルタル・金属などの強力接着車止めブロック、ブロック塀、笠木などの強力固定特性高耐水性、耐候性、耐油性、耐薬品性付属品手袋・ヘラ成分エポキシ樹脂系被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状可使時間(分)約50分(20℃、1kg)混合比主剤:硬化剤=1:1外観ペースト状
アロンアルファプロ用 速効ゼリー状 コニシアロンアルファプロ用 速効ゼリー状コニシ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(20g)ほか
当日出荷
大容量・多用途・高速接着。タレない。用途広い。しみ込まない。 多少のスキ間や凸凹面、しみこみやすい木材や陶器にも使える瞬間接着剤。
用途多少の隙間や凹凸面、しみこみやすい木材や陶器・皮革にも使える。金属・プラ模型の製作。金属模型・プラ模型の制作。 電化製品・機械類の組立と補修。 【主な用途】プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、電気部品成分シアノアクリレート系主なワークパーツ透明主成分シアノアクリレート系固着時間(秒)3(23℃)主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、皮、木材、陶磁器仕様高粘度型危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
パーキングボンド PX250 アプリパック コニシパーキングボンド PX250 アプリパックコニシ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(760mL)ほか
当日出荷
一液常温硬化型で、手絞り施工ができるので作業性が良好。 パールなどの工具の使用で、剥がしたいときにはがせる。 製品1本でコンクリートブロック(120×600mm)約6本接着が出来ます。 衝撃に強い:弾力性変成シリコーン樹脂系なので衝撃に強い。 耐水性:1液型変成シリコーン樹脂系接着剤なので水性タイプのような軟化がない。 低温硬化性良好:一般的な水性タイプに比べ低温時でも硬化が速い。 塗装・防水下地にも:ウレタン防水施工された下地に対して接着性に優れる。
用途車止めコンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地への接着。コンクリートと木材・レンガ(ガーデニング用途)の接着成分エポキシ変成シリコーン樹脂系接着剤主なワークパーツホワイト硬化速度貼り合わせ可能時間:冬(5℃)15分以内、春秋(20℃)10分以内、夏(35℃)8分以内。実用強度に達する時間:冬(5℃)約24時間後、春秋(20℃)約12時間後、夏(35℃)約8時間後。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
サイレックス200 333ml コニシサイレックス200 333mlコニシ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
速硬化型です。 低温硬化性に優れます。 硬化皮膜はゴム弾性を持ち、冷熱サイクルなど環境変化による歪みの大きい箇所に適しています。 耐衝撃、耐振動性に優れます。 日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆規格品です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品です。
用途金属、プラスチック、木材、石材などの広範囲な被着体に、熱膨張係数差のある異種材料の接着に、サーマルショック等の耐久性を必要とする接着に特性耐衝撃、耐振動性成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形トラスコ品番752-0484材質主成分:変成シリコーン樹脂ライトグレー容量(mL)333質量(g)462比重1.45±0.05危険物の類別非危険物適合用途低VOC、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
KS2000 1kg コニシKS2000 1kgコニシ
2,298税込2,528
1缶
予約販売
速乾タイプです。 ABS樹脂に対し強力な接着力を発揮します。
用途ABS樹脂成型品専用溶剤型融着タイプの接着に、ABS樹脂と木材、布、紙などの接着に成分ABS樹脂トラスコ品番752-0468材質主成分:ABS樹脂、有機溶剤質量(kg)1.2淡黄白色容量(kg)1危険物の類別非危険物主なワークパーツ
アロンアルフア ゼリー状スリム 4g コニシアロンアルフア ゼリー状スリム 4gコニシ
519税込571
1本
当日出荷
用途多少のスキ間や凸凹面、しみこみやすい木材や磁器にも使える瞬間接着剤。成分シアノアクリレート系透明主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、電気部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.8mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
アロンアルフアEXTRAスティックスリム コニシアロンアルフアEXTRAスティックスリムコニシ
499税込549
1本
当日出荷
スティックで細かい部分の塗布が可能。 細かい部分もはみ出さずにつけられる斜めカットのスティックで液量コントロール。 瞬間接着剤。
用途金属・陶磁器・木質・硬質プラスチック・合成ゴムなどの接着。成分シアノアクリレート系主成分シアノアクリレート系主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.9mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
アロンアルフアEXTRA 耐衝撃スリム コニシアロンアルフアEXTRA 耐衝撃スリムコニシ(2件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
仕様中粘度型成分シアノアクリレート系透明時間固着時間(23℃)/10秒粘度中粘度主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.9mL特性耐衝撃、耐振動危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
アロンアルフアEXTRA速効多用途スリム コニシアロンアルフアEXTRA速効多用途スリムコニシ(1件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
仕様低粘度型成分シアノアクリレート(95%以上)種別化学反応形接着剤透明タイプ低粘度型使用温度範囲(℃)10~35能力【接着できないもの】ポリエチレン系樹脂ポリプロピレン系樹脂シリコーン樹脂フッ素系樹脂PET系樹脂発泡スチロール【強く接着できない条件】接着面同士が密着しないとき接着面が小さいとき(メガネフレームなど)メッキ面【ひび割れ、溶けることがあるもの】アクリル樹脂ポリカーボネート樹脂ポリスチレン樹脂主成分シアノアクリレート系主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、塩化ビニール、厚紙危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.9mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
アロンアルフア ハイスピードEX2gスリム コニシアロンアルフア ハイスピードEX2gスリムコニシ
499税込549
1本
当日出荷
成分シアノアクリレート系粘度低粘度主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、木材、陶磁器危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.9mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
アロンアルフアEXTRAゼリー状スリム コニシアロンアルフアEXTRAゼリー状スリムコニシ
599税込659
1本(4g)
当日出荷
用途多少のスキ間や凹凸面、しみ込みやすい木材・陶器・皮革にも使える 金属・プラ模型の製作 電化製品・機械類の組立と補修仕様高粘度型成分シアノアクリレート系主成分シアノアクリレート系主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、皮、木材、陶磁器危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.8mL固着時間(秒)3(23℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
ボンドG17スリム20ml ブリスター コニシボンドG17スリム20ml ブリスターコニシ(1件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
成分クロロプレン系ゴム溶剤形淡黄色タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60包装ブリスター粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチック標準使用量130~160g/m2(片面あたり)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
ボンドGS1Z コニシボンドGS1Zコニシ
15,980税込17,578
1缶(14kg)
7日以内出荷
初期接着性良好。スプレー型。
用途木製材料、金属、加硫ゴム、メラミン化粧板、ダップ化粧板、ビニルレザー(裏布付)、ペーパーハニカム、ウレタンフォーム、硅カル板、紙、布、皮革、石材、ガラスなどの接着。主な用途木材、金属、加硫ゴム、化粧板、ビニルレザー、ペーパーハニカム、ウレタンフォーム、硅カル板、紙、布、皮革、石材、ガラス成分クロロプレンゴム系溶剤形淡黄色タイプノントルエン規格JIS A 5549 造作用接着剤包装粘度範囲(mPa・s)200~280標準使用量多孔質面:200~250g/m2、非多孔質面:120~150g/m2(片面あたり)不揮発分18.5%改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
木工用多用途 コニシ木工用多用途コニシ(11件のレビュー)
249税込274
1本(50g)ほか
当日出荷
木材、布、皮、紙同士の接着と片面が金属、プラスチックであっても接着出来ます。 接着スピードが速く、水性なので作業性が良いです。 片面に医湯に塗り、すぐにはり合わせて圧着し、静置するだけの簡単接着です。
成分ビニル共重合樹脂系エマルジョン形タイプ水性・速乾種類水性形接着剤主な用途木、皮、布、紙、塩ビ、金属危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
アロンアルフアEXTRAゼリー状 コニシアロンアルフアEXTRAゼリー状コニシ(5件のレビュー)
638税込702
1本(4g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
多少のすき間や凹凸面、しみ込みやすい木材や陶器にも接着可能です。立てられて押しやすい新容器です。ネジこみ簡単開封が可能です。ハイスピード接着タイプです。ゼリー状なので充填接着が可能です。
用途靴・革製品の補修、電化製品・機械類の組立と補修に。透明仕様高粘度型成分シアノアクリレート系質量(g)22主成分シアノアクリレート系主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、皮、木材、陶磁器危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)3(23℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
ボンド 木工用プレミアム コニシボンド 木工用プレミアムコニシ(2件のレビュー)
269税込296
1本(30mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
接着スピードが速い水性乾燥後ほぼ透明乾燥後切削可ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない
用途木の接着に幅広く使える成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上改正建築基準法(JIS対応)JIS A6040原材料酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ボンド 木工用CH18アプリパック コニシボンド 木工用CH18アプリパックコニシ(10件のレビュー)
459税込505
1本(500g)ほか
当日出荷
水性乾燥後ほぼ透明乾燥後切削可ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない
用途木の接着に幅広く使える成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804)乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上主な用途危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ボンド 木工用ボンド コニシボンド 木工用ボンドコニシ
269税込296
1袋(180g)
当日出荷
水性乾燥後ほぼ透明乾燥後切削可ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない
用途木の接着に幅広く使える主な用途木、紙、布成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上エコマーク認定認定環境対応ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。原材料酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形危険物の類別非危険物主なワークパーツエコマーク認定番号06118051
ボンド 内装化粧材用アプリパック コニシボンド 内装化粧材用アプリパックコニシ(5件のレビュー)
639税込703
1本(500g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
作業性が良く、引火性がない水性タイプ。 従来の木工用では接着の難しかった塗装部材・ラッピング材(塩化ビニルフィルム化粧材)・各種合成木材に優れた接着性を発揮。 硬化後の皮膜は透明性に優れる。 切削加工時に刃物を傷めない。 垂直面への線状塗布が容易。
用途木巾木やモール材などのラッピング材(塩化ビニルフィルム化粧材)・各種合成木材と木材・合板・木質ボード・プラスターボードなどとの接着。原材料EVA樹脂系エマルジョン形規格(JAIA)F☆☆☆☆主なワークパーツ成分ビニル共重合樹脂系エマルジョン形改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ボンド プレフィニッシュボンド コニシボンド プレフィニッシュボンドコニシ(4件のレビュー)
999税込1,099
1本(500g)
当日出荷
健康住宅対応水性作業性硬化後透明
用途内装造作用・建具用 巾木・まわり縁・階段各部・玄関框・枠付建具などの接着 塗装木材・塩ビ化粧材など各種合成木材と木材・合板・木質ボード・せっこうボードなどの接着成分ビニル共重合樹脂系エマルジョン形規格(JAIA)F☆☆☆☆改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合原材料EVA樹脂系エマルジョン形危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ボンド EセットM コニシボンド EセットMコニシ(9件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(2kg)
当日出荷
耐水性耐熱性耐久性耐薬品性電気絶縁性 硬化後は淡黄色透明。
用途金属、ガラス、陶磁器、石材、木材、硬質プラスチックの接着に規格(JAIA)F☆☆☆☆原材料エポキシ樹脂系可使時間(分)90タイプ2液混合型粘度中粘度成分エポキシ樹脂主成分エポキシ樹脂系改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆対応、JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比主剤:硬化剤=1:1特性耐水性、耐熱性、耐久性、耐薬品性、電気絶縁性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ボンド EセットL コニシボンド EセットLコニシ(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(2kg)
当日出荷
2液混合型90分硬化開始耐水性耐熱性耐久性耐薬品性電気絶縁性 硬化後は褐色半透明
用途金属・ガラス・陶磁器・石材・木材・硬質プラスチックの接着に規格(JAIA)F☆☆☆☆主成分エポキシ樹脂系種別低粘度成分エポキシ樹脂タイプ2液混合型改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆対応、JAIA 4VOC基準適合危険等級原材料エポキシ樹脂系危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.435L混合比主剤:硬化剤=1:1特性耐水性、耐熱性、耐久性、耐薬品性、電気絶縁性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
EMS20 コニシEMS20コニシ
48,980税込53,878
1缶
4日以内出荷
屋外用途にも使用可能であり、耐熱・耐寒・耐久性に優れています。硬化後もゴム弾性を保持し、耐振動・耐衝撃にも優れています。
用途金属、ガラス、石材タイル、木材、コンクリートなどの接着に。特性耐熱、耐寒、耐久性、耐振動、耐衝撃トラスコ品番374-8278材質主成分/エポキシ・変成シリコーン樹脂質量(kg)21.2(主剤/硬化剤)ホワイト/グレー使用温度範囲(℃)-50~+120容量(kg)20比重1.50±0.10可使時間(分)60±10(20℃、1kg)改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆外観パテ状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類混合比主剤:硬化剤=1:1適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ボンドSU200 コニシボンドSU200コニシ
2,998税込3,298
1本(333mL)
当日出荷
速硬化タイプであり、耐久性に優れています。膨張係数の異なる硬質材同士の接着も可能です。無溶剤で安全なタイプです。
用途金属・木材・コンクリートや硬質塩化ビニル・アクリルなどの各種硬質プラスチック材の接着に。ステンレス同士またはステンレスと各種金属・硬質プラスチック類との接着に。グレー容量(mL)333質量(g)462仕様日本接着剤工業会自主登録商品:日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆成分シリル化ウレタン樹脂系無溶剤系トラスコ品番374-8201使用温度範囲(℃)-30~150主成分シリル化ウレタン樹脂主な用途金属、木材、コンクリート、硬質塩化ビニル、硬質プラスチック改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.483kg被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ウルトラ多用途SU プレミアム ソフト コニシウルトラ多用途SU プレミアム ソフトコニシ(63件のレビュー)
449税込494
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
従来品では接着しづらかったポリプロピレンやポリエチレンなどのプラスチックにも接着が可能です。硬化後も弾力があり、曲げや衝撃に対し柔軟な強度を発揮します。また透明性を実現し接着する際にはみだしても目立たなく便利です。曲げ、耐水性、耐熱性、耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。凸凹面でも接着が可能です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
ボンド木工用速乾 らくらく750 コニシボンド木工用速乾 らくらく750コニシ(6件のレビュー)
849税込934
1個(750g)ほか
当日出荷から翌日出荷
ホルムアルデヒド・フタル酸エステル系可塑剤は使用していません。 乾燥後は透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 JIS F☆☆☆☆規格品です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品です。 塗布幅を自在にとることができます。
用途木工作業全般。 建築内装木工事・建具製作。主な用途木工用成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色質量(g)821使用温度範囲(℃)2℃以上環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804)危険物の類別非危険物適合用途低VOC主なワークパーツ
アロンアルフア EXTRA 耐衝撃 コニシアロンアルフア EXTRA 耐衝撃コニシ(14件のレビュー)
599税込659
1個(2g)ほか
当日出荷から翌日出荷
衝撃が伝わりやすい金属などへの接着力を大幅に向上しました。 金属・セラミック・モーター周辺部などの衝撃や振動のかかりやすい部分にも威力を発揮します。
用途プラスチック・金属・合成ゴム・木材・陶磁器。主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器特性耐衝撃、耐振動仕様中粘度型成分シアノアクリレート系透明質量(g)21時間固着時間(23℃)/10秒粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
アロンアルフア EXTRA 速効多用途 コニシアロンアルフア EXTRA 速効多用途コニシ(16件のレビュー)
509税込560
1本(2g)ほか
当日出荷
接着速度を速めた高性能液が幅広い素材の接着を可能にしました。 液残量が一目でわかり、使用時には立てておける新容器を採用しています。
用途プラスチック・金属・合成ゴム・軟質ビニール・木材・陶磁器などの接着。 難接着素材であるEPDMも接着可能。主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、木材、陶磁器仕様低粘度型成分シアノアクリレート(95%以上)種別化学反応形接着剤透明質量(g)21タイプ低粘度型使用温度範囲(℃)10~35能力【接着できないもの】ポリエチレン系樹脂ポリプロピレン系樹脂シリコーン樹脂フッ素系樹脂PET系樹脂発泡スチロール【強く接着できない条件】接着面同士が密着しないとき接着面が小さいとき(メガネフレームなど)メッキ面【ひび割れ、溶けることがあるもの】アクリル樹脂ポリカーボネート樹脂ポリスチレン樹脂主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら