10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロ仕様超強力両面テープ 耐寒性・耐熱性・耐候性に優れています。 切断にはカッターが必要です。
用途金属 硬質プラスチック 木材
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。 耐熱性・耐水性にも優れています。 高密着性 屋内外OK 弾力性 振動吸収
用途コンクリートなどのザラつく面のはり合わせに レンガ・木材・金属・ガラス・硬質プラスチック・タイルの固定 使用温度範囲(℃)-20~80 引張強度(N/25mm)12.2 引張強度(N/10mm)5.2
1巻ほか
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまな用途に優れた性能を発揮。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性、耐候性に優れ被着体の動きに対して優れた追従性を有します。
用途各種内装材の取付け・看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け・看板、ドアなどの裏面への補強材の取付け 幅(mm)20 厚さ(mm)0.75 長さ(m)10 基材ポリエチレンフォーム 粘着剤アクリル樹脂系 主な用途多用途 特性超強力、耐寒性、耐熱性、耐候性
1巻
1,598 税込1,758
翌日出荷

0.45mm厚の薄型・耐熱タイプ。優れた初期接着。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性、耐候性に優れ、被着体の動きに対して優れた追従性を有します。
用途各種内装材の取付け・看板、ドアなどの裏面への補強材の取付け・看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け 幅(mm)20 厚さ(mm)0.45 ホワイト 長さ(m)8 基材特殊発泡体 主な用途接着剤 特性超強力・両面・耐寒性、耐熱性、耐候性・薄型
1巻
1,598 税込1,758
翌日出荷

テープが非常に柔らかく追従性に優れます。両面テープによる接着が困難であったコンクリート、ブロック等の凸凹面に対しても良好な接着性を示す。
用途金属、ガラス、木材などの接合・表札点字タイルの固定・屋根継ぎ手の固定、シール材としての使用・モール、エンブレムなどの固定・金属同士、金属プラスチック間の接合、名盤と各種下地 幅(mm)20 厚さ(mm)0.85 長さ(m)5
1巻
1,598 税込1,758
翌日出荷

ポリエチレン、ポリプロピレンに強力接着。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対しても優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性に優れ、被着体の動きに対して優れた追従性を有します。
用途看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け・各種内装材の取付け 幅(mm)20 厚さ(mm)0.75 長さ(m)10
1巻
1,598 税込1,758
翌日出荷

金属・硬質プラスチック・ガラス・木材などの硬質材料を強力に固定できる、アクリル系の両面粘着テープです。耐熱・耐候性に優れています。各種内装材の取付け、機器部品・部材の取付けに適しています。接着剤のように強力な両面テープです。耐寒性・耐熱性・耐候性・耐水性に優れた性能を発揮します。
用途金属・硬質プラスチック・ガラス・木材の接着 厚さ(mm)0.45 タイプ薄型耐熱 使用温度範囲(℃)-20~+110 基材特殊発泡体 寸法(幅Wmm×長さLm)20×10m 粘着剤アクリル系 粘着力17.3N(幅10mm)
1巻(1巻)
2,898 税込3,188
3日以内出荷

WF175 【オーダー】 PEフォーム基材両面テープ【WF175 コニシ カスタマイズ可
ポリエチレン・ポリプロピレンへの接着性良好
用途金属・プラスチック・木材の接合 幅(mm)10~1050 厚さ(mm)1.15 長さ(m)10 基材ポリエチレンフォーム 粘着剤ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.33MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
493 税込542
3日以内出荷

厚み0.09mmの超極うす両面テープです。 厚みが薄いので目立ちにくいです。 低VOCタイプであり環境対応しております。 F☆☆☆☆相等品 手で切断可能
用途木材・金属・プラスチック・皮革などの固定に。 粘着力(N/10mm)5.2
1巻ほか
189 税込208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

柔軟性に優れた特殊ゴム質発泡体の両面に、特殊アクリル系粘着剤を塗布した高強度両面テープです。 耐熱・耐寒・耐湿性に優れ、気象の影響を殆ど受けません。 震動吸収性に優れ、防音・遮音効果を発揮します。
テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)0.75
1巻ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)