建築用シーリング材2成分形ポリサルファイド系
シーリング材自身とその周囲をほとんど汚さず美観性に優れます。
良好な打ち継ぎ接着性を有します。
クレーターが発生しにくくより美しい仕上がりになります。
変成シリコーン系シーリング材と同等の被塗装性を有します。
JIS A 5758のクラスはF-25LM、G-25LMを取得しています(耐久性区分は9030)。
低温硬化性に優れ、施工気温に応じた作業性および硬化性を有します。
シリコーン系シーリング材との同時施工はさけてください。
用途石、タイル目地
窓枠まわり
RC造の各種目地
プレキャストコンクリート板の各種目地
各種パネル、ボード目地
ガラスまわり
適合#3(ガラスまわり用)/#9(汎用)
色カラーマスター方式
改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(4L)
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
建築用シーリング材2成分形変成シリコーン系
耐久性: JIS A 5758のクラスはF-25LMを取得しています(耐久性区分は9030)。
収縮性: 硬化による体積収縮がほとんどありません。
作業性: 施工気温に応じた作業性と硬化性を備えています。
接着性: 専用プライマーを使用することにより、各種被着体に対し強固に接着します。
用途金属およびプレキャストコンクリート板の各種目地
RC造の各種目地
各種パネル・ボード塗装目地
窓枠まわり
適合#9
性能低モジュラス、動的追従性良好、クラスF-25LM(耐久性9030)
色カラーマスター方式
改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(4L)
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
低モジュラス
被塗装性良好(ノンブリードタイプ)
反応硬化型
用途PCaカーテンウォールの各種塗装目地
RC造各種塗装目地
各種パネル・ボード塗装目地
窓枠まわり
成分2成分形アクリルウレタン系シーリング材
色カラーマスター方式
規格クラスF-25LM(耐久性区分9030)/JSIA F★★★★認定品
改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
危険物の類別非危険物
適合プライマー#7(汎用)、#9
1缶(4L)
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
関連キーワード