「ボンドシリンダー工法」は、コンクリート構造物のひび割れにエポキシ樹脂を自動的に、低圧・低速で連続注入する工法です。
構造がシンプルで施工性が良く、作業管理も比較的容易に行うことができ、しかも、確実な注入効果が得られるため、様々な現場で活躍しています。
危険物の類別非危険物
専用注入剤(2液混合型)
専用シリンダー
高耐久性
用途コンクリート・モルタルなどのひび割れ部補修。
セット内容ボンドクイックメンダー(NET.500gセット)/1セットボンドE207DS(NET.750gセット)/1セットボンドクラック注入補修用シリンダーセット (シリンダー、リング、ストッパー 各10個入り)注入座金/10個加圧ゴム/40個保護手袋/1双計量カップ/1個撹拌棒/1本取扱説明書/1枚
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.67L
危険物の性状非水溶性
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
床を解体せずに、表面から床鳴り・浮き補修ができる。混合不要の1液タイプで作業性良好。すき間への注入も、専用注入器により簡単に行える。床表面に付着・硬化しても除去可能。
用途木質床材・床組み部浮き、床鳴り(キシミ)防止と補修。床組み部の強度回復
成分変成シリコーン樹脂、無機質充てん材など(100%)
セット内容注入液入り缶/250g×2缶、注入器/3本、注入針(保護ケース付)/3本、専用容器/2個、仕様説明書/1枚
色ホワイト
種類変成シリコーン樹脂系接着剤
規格JAIA F☆☆☆☆
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
床を解体せずに、表面から床鳴り・浮き補修ができる。
混合不要の1液タイプで作業性良好。
すき間への注入も、専用注入器により簡単に行える。
床表面に付着・硬化しても除去可能。
用途木質床材・床組み部浮き、床鳴り(キシミ)防止と補修
床組み部の強度回復
付属品注射器、手袋
成分変成シリコーン樹脂、無機質充てん材など(100%)
色ホワイト
危険物の類別指定可燃物
危険物の数量40mL
関連キーワード