仕様1成分形変成シリコーン系充てん材
成分変成シリコーン樹脂
容量(mL)120
使用温度範囲(℃)-40~90
主成分変成シリコーン樹脂系
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
2液混合型、低汚染性、湿潤面OK、耐水性、対候性
用途石材・墓石などの各種石材の接着・補修に。コンクリート・モルタル・コンクリートブロック・金属・レンガ・木材・陶磁器・アスファルト舗装
特性石材の接着・補修
性状混合比/主剤1:硬化剤1(質量比)
成分エポキシ樹脂系
1液性で常温硬化、弾力性に富んだエポキシ系の接着剤です。
耐水性もあります。
日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。
日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です。
用途コンクリートおよび内装石材・内装タイルの接着。
成分変成シリコーンエポキシ樹脂系
質量(g)532
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.473kg
特性耐水性
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!
変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ
モノタロウ
¥599
税込¥659
弾力性。耐水性。
耐熱性。耐寒性。耐候性。
低温作業性。塗装可。
用途塩化ビニール鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。
一般建築物の内外装目地のひび割れ。
モルタル・コンクリートのひび割れ。
浴室・洗面所・洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
冬場(温度5℃)でも翌日塗装可能です。ノンブリードタイプです。低モジュラスで柔軟性に富みます。耐久性・耐候性に優れます。日本シーリング材工業会JSIA F★★★★認定品です。JIS認定品です。
用途窯業系サイディング・ALC板・各種内外装の目地。モルタル・コンクリートの亀裂補修。
トラスコ品番147-6447
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1本
¥959
税込¥1,055
6日以内出荷
こんなお得な商品も!
シリコンシーラント
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
建築物の内外装を問わずに使える高性能シーリング材。もちろん水回りの用途にも適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。
浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。
セラミックタイルの接着補修と目地シール。
仕様弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可
成分シリコーン樹脂系
使用温度範囲(℃)-40~150
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
関連キーワード