初期接着性。穴あき。接着剤併用。仮釘不要
用途家具・建具製作での一次接着用
厚さ(mm)0.14
長さ(m)20
主なワークパーツ
初期接着性・穴あき・接着剤併用・仮釘不要。家具・建具製作での一次接着用併用する接着剤が硬化するまで強力に固定。
厚さ(mm)0.14
長さ(m)20
不織布支持体の両面テープです。
穴あき加工済のテープで、接着剤との併用による仮固定などに使用します。
用途家具、建具などの大手貼りの一次接着に
厚さ(mm)0.14
質量(g)70
長さ(m)20
粘着タイプ両面
1巻
¥759
税込¥835
3日以内出荷
プロ仕様超強力両面テープ
耐寒性・耐熱性・耐候性に優れています。
切断にはカッターが必要です。
用途金属
硬質プラスチック
木材
速硬化タイプです。耐熱・耐寒・耐久性に優れています。硬化後も弾力性を保持し、耐振動性にも優れています。幅広い用途に対応します。
用途キッチンパネル・巾木・まわり縁・腰壁などの内装部材の接着に。凹凸面の充填接着に。
色ホワイト
仕様日本接着剤工業会自主登録商品:日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆
成分変成シリコーン樹脂
トラスコ品番374-8502
タイプ速硬化
使用温度範囲(℃)-20~120
主成分変成シリコーン樹脂
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量333mL
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1個(333mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!
壁ボード用接着剤 変成シリコーン系
モノタロウ
¥659
税込¥725
弾力性。耐振性。耐熱。耐寒。簡単施工。
用途ボンド TM工法用接着剤。衝撃や振動に対して割れやすい材料の接着。熱膨張係数の異なる材料の接着。
特性弾力性、耐振性、耐熱、耐寒
成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形
使用温度範囲(℃)-40~90
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5538
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
適合用途耐衝撃
主なワークパーツ
強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。耐熱性・耐水性にも優れています。屋外も使用可能です。
用途金属・プラスチックなどの接着に。
使用温度範囲(℃)-20~+120
被着材の素材金属
関連キーワード