フィルム容器で押し出し性良好。
ツヤ消しタイプで仕上がり綺麗。
色つきノズルで視認性アップ。
ロングノズルで作業性アップ。
被膜が柔らかく切れにくい。
用途壁紙の剥がれ防止
天井・壁面のコーナー・ドア枠窓枠まわりのコーキング
下地のすき間、凹凸補修
危険物の類別非危険物
サイディングの動きに追従する応力緩和型で目地切れなどの事故を防止する。変成シリコーン特有のすぐれたゴム弾性を持ち、耐熱性・対候性にすぐれ長期にわたり防水性能を維持する。2成分化学反応硬化型で、硬化によるたいせきしゅうしゅくがほとんどない。施工気温にあった作業性・硬化性を備えている。専用プライマー(ボンド シールプライマー#2)を使用することにより、被着体に対して強固に接着する。各サイディングメーカーの板色に対応したカラーマスターを用意している。
用途サイディング目地
成分変成シリコーン樹脂
セット内容サイディングシール4L×2缶 SDCカラーマスター160g×2本
規格JSIA F☆☆☆☆
原材料変成シリコーン樹脂
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特性ゴム弾性、耐熱性、耐候性、防水性能
関連資料(1.2MB)
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
関連キーワード