「鏡用両面テープ」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
初期の接着性が良好です。
凹凸面の密着性が良好です。
低温での接着性が良好です。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用。
手で切断可能
用途一次接着用両面テープ。
キッチンパネル施工用。
鏡・装飾ガラスと下地との接着。
銘板・パネル・モールの接着。
仕様低VOC環境対応形、F☆☆☆☆相当品
強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。耐熱性・耐水性にも優れています。屋外も使用可能です。
用途金属・プラスチックなどの接着に。
使用温度範囲(℃)-20~+120
被着材の素材金属
超強力・うす型耐熱(+110℃)耐寒(-20℃)。耐候。追従性。JIS1種2号適合品。F☆☆☆☆相等品
用途「ボンド TM工法」専用一次接着テープ
厚さ薄手
粘着タイプ超強力
主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
プロ仕様超強力両面テープ
耐寒性・耐熱性・耐候性に優れています。
切断にはカッターが必要です。
用途金属
硬質プラスチック
木材
関連キーワード