4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明。速乾。中粘度。塗布性良好。
用途塩化ビニル製の雨どい・パイプ・波板の接着と補修に。 主な用途塩化ビニル製の雨どい・パイプ・波板の接着と補修に 成分塩化ビニル樹脂系溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾 主なワークパーツ
1本(100g)ほか
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊フィルム採用により、耐候性、耐水性、耐熱性(-20~80℃)に優れ、劣化、黄変せず、長持ち。フィルムテープではった場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじむ。強力な粘着力を発揮、時間が経つほど粘着力が更にUP。つや消しタイプ。
用途ビニルハウス雨具、アウトドア用品、防水カバーの破れに。サッシ窓まわり、トタン屋根、瓦、雨どいの継ぎ目に。ガラス、カーポート、プラスティック製品の割れに。浴槽、タイルの割れの仮補修に。 長さ(m)2
1巻ほか
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明なので補修箇所が目立ちにくいです。 曲面や凸凹面にもよくなじみます。 優れた耐熱性を持ち入浴時の体温水性にも優れます。 片面粘着テープ付きです。 浴槽のフタ修理にもつかえます。 耐候性・耐水性・耐熱性・耐寒性(-20~80℃)があります。
用途浴槽・タイルの割れの仮補修に・ビニルハウス・雨具・アウトドア用品・防水カバーの破れに。 サッシ窓まわり・トタン屋根・瓦・雨どいの継ぎ目に・ガラス・カーポート・プラスチック製品の割れに。 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)2 成分アクリル樹脂系 透明 タイプ片面粘着テープ 使用温度範囲-20~80℃ 危険物の類別非危険物
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴や隙間の形に合わせて自由に形を整えて充填できます。 粘土型なので成形自在です。 気密性・水密性を備えています。 混合の手間や乾燥時間が不要です。 補修後は塗装が可能です。(補修後も内部は固まりません)
用途エアコンダクトと壁のスキ間・外壁とドア・窓回りのスキ間 ・窓ガラスとサッシとのスキ間・雨どい・屋根(水切り部)のスキ間。 排水管と床とのスキ間・洗面台・流し台の排水口回り(悪臭防止用)に。 成分ブチルゴム系 テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)1.5 テープ厚さ(mm)2 主成分ブチルゴム 原材料ブチルゴム 危険物の類別非危険物
1巻ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)