9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2液混合型 5分硬化開始 耐久性 耐水性 充てん性
用途金属・木・硬質プラスチック・陶磁器のスピード接着と補修に アクセサリーや模型の制作と補修 家具・置物の補修 電化製品・日用品の補修 スポーツ用品・レジャー用品の修理 淡色半透明 成分エポキシ樹脂系 混合比主剤:硬化剤=1:1 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(15g)ほか
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2液混合型 高接着性 5分硬化開始 高強度 充てん性 耐久性 ペースト状
用途金属・コンクリート・ブロック・タイル・陶磁器・木の接着・充てんに 各種金属・石材・ガラス 各種タイルのはがれ補修 ノンスリップのはがれ補修 ポストや表札の接着 各種の家具や建具のガタつき修理 外壁や石材部分のカケ・割れ 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状 成分エポキシ樹脂系 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1セット(20g)ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低粘度。 速硬化。 スズ化合物を使用していない。 1液常温硬化型弾性接着剤。 RoHS指定6物質(カドミウム・鉛・水銀・六価クロムおよびその化合物・PBB類・PBDE類)を使用していない。 ポリシロキサンフリー:接点障害を発生させる低分子の環状ポリシロキサンを含んでいない。 充てん接着用にも使用できる(内部硬化には時間がかかります)。 弾性体であるため接着部材にかかる歪みが小さく、寒熱衝撃にも強い。
用途各種材料の接着に使用できる。ポリカーボネート、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料の接着や金属材料の接着。 初期接着強さを必要とする接着。 熱膨張係数の異なる硬質材同士の接着。 衝撃や振動を受けやすい部分の接着。 質量(g)450 寸法(幅W×奥行D)(mm)50×320 粘度15~30Pa・s 危険等級 色調ブラック 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量6660mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(333mL×20本)
139,800 税込153,780
5日以内出荷

速硬化。 スズ化合物を使用していない。 1液常温硬化弾性接着剤。 RoHS指定6物質(カドミウム・鉛・水銀・六価クロムおよびその化合物・PBB類・PBDE類)を使用していない。 ポリシロキサンフリー:接点障害を発生させる低分子の環状ポリシロキサンを含んでいない。 充てん接着用にも使用できる(内部硬化には時間がかかります)。 弾性体であるため接着部材にかかる歪みが小さく、寒熱衝撃にも強い。
用途各種材料の接着に使用できる。ポリカーボネート、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料の接着や金属材料の接着。 初期接着強さを必要とする接着。 熱膨張係数の異なる硬質材同士の接着。 衝撃や振動を受けやすい部分の接着。 質量(g)188 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×38×190 粘度90~200Pa・s 危険等級 色調ホワイト 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2400mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(120mL×20本)
87,980 税込96,778
5日以内出荷

透明。 超速硬化。 スズ化合物を使用していない。 1液常温硬化型弾性接着剤。 RoHS指定6物質(カドミウム・鉛・水銀・六価クロムおよびその化合物・PBB類・PBDE類)を使用していない。 ポリシロキサンフリー:接点障害を発生させる低分子の環状ポリシロキサンを含んでいない。 充てん接着用にも使用できる(内部硬化には時間がかかります)。 弾性体であるため接着部材にかかる歪みが小さく、寒熱衝撃にも強い。
用途各種材料の接着に使用できる。ポリカーボネート、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料の接着や金属材料の接着。 初期接着強さを必要とする接着。 熱膨張係数の異なる硬質材同士の接着。 衝撃や振動を受けやすい部分の接着。 質量(g)404 寸法(幅W×奥行D)(mm)50×320 粘度25~50Pa・s 危険等級 色調クリヤー 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量6660mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(333mL×20本)
149,800 税込164,780
5日以内出荷

ポリプロピレンをプライマーなしで接着できる。各種プラスチック製品の接着・補修に。
用途ポリプロピレン樹脂。 ポリエチレンシート・ナイロンシート。 ABS樹脂。 FRP。 皮革・ゴム・布・木などの接着。 主な用途プラスチック、皮、ゴム、布、木 成分SBR系溶剤形 標準使用量70~150g/m2(片面あたり) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1本(20mL)ほか
218 税込240
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強力・ハイスピード接着・低粘度・軟質塩化ビニールOK
用途合成ゴム・軟質および硬質塩化ビニール・ABS・金属の接着 電子・機械部品・メッキ製品の接着に 成分シアノアクリレート系 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コニシKS2000 1kg
速乾タイプです。 ABS樹脂に対し強力な接着力を発揮します。
用途ABS樹脂成型品専用溶剤型融着タイプの接着に、ABS樹脂と木材、布、紙などの接着に 成分ABS樹脂 トラスコ品番752-0468 材質主成分:ABS樹脂、有機溶剤 質量(kg)1.2 淡黄白色 容量(kg)1 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1缶
2,298 税込2,528
当日出荷

可塑剤を多く含む軟質塩ビにも良く接着します。 柔軟性、耐水性、耐薬品性に優れます。 刷毛塗りが可能です。
用途軟質塩ビシート、ビニロン帆布、ABS樹脂などの接着に 特性柔軟性、耐水性、耐薬品性 成分特殊エラストマー ウレタン トラスコ品番752-0441 材質主成分:ウレタンエラストマー 質量(kg)1.2 透明 容量(kg)1 比重0.88(20℃) 危険物の類別非危険物 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材軟質塩ビ 主なワークパーツ
1缶
2,498 税込2,748
当日出荷