「wf702」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
プロ仕様超強力両面テープ
耐寒性・耐熱性・耐候性に優れています。
切断にはカッターが必要です。
用途金属
硬質プラスチック
木材
0.45mm厚の薄型・耐熱タイプ。優れた初期接着。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性、耐候性に優れ、被着体の動きに対して優れた追従性を有します。
用途各種内装材の取付け・看板、ドアなどの裏面への補強材の取付け・看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け
幅(mm)20
厚さ(mm)0.45
色ホワイト
長さ(m)8
基材特殊発泡体
主な用途接着剤
特性超強力・両面・耐寒性、耐熱性、耐候性・薄型
1巻
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
金属・硬質プラスチック・ガラス・木材などの硬質材料を強力に固定できる、アクリル系の両面粘着テープです。耐熱・耐候性に優れています。各種内装材の取付け、機器部品・部材の取付けに適しています。接着剤のように強力な両面テープです。耐寒性・耐熱性・耐候性・耐水性に優れた性能を発揮します。
用途金属・硬質プラスチック・ガラス・木材の接着
厚さ(mm)0.45
タイプ薄型耐熱
使用温度範囲(℃)-20~+110
基材特殊発泡体
寸法(幅Wmm×長さLm)20×10m
粘着剤アクリル系
粘着力17.3N(幅10mm)
1巻(1巻)
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
関連キーワード