PQI

PQIのページです。PQIは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
”USB 3.1 Type-C コネクタ(オス)” と ”USB 3.1 Type-Aコネクタ(オス)”を装備したmicroSDカードリーダー、USB 3.1 Type-Aコネクタ(オス)はUSB 2.0/ USB 3.0との互換性があります。 microSDカードを通して、USB 3.1 Type-Cポートを持つOTG対応スマートフォンやタブレット、パソコン、デジカメ・・・様々なデバイス間でデータを共有・移行するためのカードリーダーです。 USB 3.1 Type-Cコネクタ(オス)はリバーシブル設計で、表裏を間違える心配がありません。挿し間違えによる機器の故障が防げます。 ”USB 3.1 Type-Cコネクタ(オス)” や ”USB 3.1 Type-Aコネクタ(オス)” で端末に直接接続しますので、USBケーブルを持ち歩く必要がありません。また無線を使用しないので複雑な設定も不要で、簡単でスピーディに写真や動画などが保存できます。
オス形状USB(A)/Type-C 寸法(mm)42.4×20.4×8.4 質量(g)4.9 対応OSAndroid 4.0、Windows 8.1、8、7、Vista、XP、2000/Mac 10.4/Linux 2.4/Chrome OS 保証期間2年
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

Type-CとUSB3.1で、データ転送とノートパソコンの充電が同時にできます!Type-Cインターフェイス搭載のノートパソコン(MacBook、Chromebookなど)に適しています。 Type-C搭載のノートパソコンは拡張インターフェイスが限られています。USB-C 3ポートハブは、3種類のインターフェイスを提供することでこの問題を解決します。 ハブをノートパソコンのType-C ポートに接続し、ハブにHDMIコネクタを接続して、もう一端を4K対応ディスプレイデバイスに接続すれば、高解像度のエンターテイメントを楽しめます。 USB3.1が旧来のUSB2.0/ 1.1規格と比べものにならない高速転送を実現します。大容量のデータ転送時間を大幅に短縮し、即時のデータアクセスを提供します! ケーブルはインターレースコンポジットファイバーで被覆されています。外部からの引っ張りにより強く、漏電を防止し、使用寿命を延長します。 Type-Cインターフェイス設計でリバーシブルな差込みが可能なため、間違った方向に差し込む心配がありません。デバイスに差し込めばすぐに楽しめます!
ポート数3 寸法(mm)75×37×14 ブラック 質量(g)48±5 最大解像度出力:4k @30Hz 保証期間1年 データ転送速度最大5Gbps インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 コネクタ形状-アップストリーム入力:Type-C コネクタ形状-ダウンストリーム出力:Type-C(充電向け電源供給専用)×1、Type A USB3.1×1、HDMI×1
1個
5,598 税込6,158
欠品中

microSDカードを入れて使用するタイプのカードリーダーです。microUSB端子と標準USB端子により、OTG対応のスマートフォン(タブレット)とパソコンの両方で使用ができます。microUSB端子で端末に直接接続しますので、USBケーブルを持ち歩く必要がございません。 メモリ容量を増やすことができない端末(OTG対応のスマートフォンやタブレット)でも、Connect 203を使用すれば簡単に容量を増やすことができます。microSDカードを交換することで無限に容量を増やすことができ、”容量を増やすためにより高価な端末に買い替える” という必要がなくなります。 無線でのデータ転送と比較すると、よりすばやいデータ転送ができます。作業時間が短縮されるだけでは無く、バッテリーの使用量も少なくなります。また無線を使用しないので、データが不正にアクセスされる心配がありません。 Android用の専用アプリ”PQI Connect +”(Playストアより無料でダウンロード)を携帯端末にダウンロードすれば、Connect 203内のファイル管理や、データを端末にダウンロードする操作がさらに簡単に行えます。そしてFacebookへの画像登録や、メールへの画像添付、友人とのデータ共有なども簡単に行えます。
インターフェイスUSB2.0タイプA(オス)、microUSB2.0タイプB(オス) 対応メディアmicroSD、microSDHC、microSDXCカード 寸法(mm)34×14.72×8.28 質量(g)3±1 対応OSmicroUSB:Android OS (OTG対応機種)、USB:Windows XP/Vista/7/8、Mac10.1以降 保証期間1年 環境温度範囲(℃)動作時:0~65、非動作時:-20~75
1個
859 税込945
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Nintendo Switch 動作確認済
準拠規格SDメモリカード規格準拠 使用環境温度(℃)0~70 転送速度(MB/sec)(読み出し)最大40 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)