ガスクロマトグラフやスペクトロメトリー等の純粋なガスが必要なアプリケーションに適しています。
吸湿が進むと、色が青からピンク色に変わり、交換時期を知らせます。
Drieriteは再生が可能です。
大気圧または90psiまでの圧力の場合、1時間で200lの空気の露点を-73.3℃まで下げる事ができます。
消化ガスの乾燥・サンプル前処理・機器の劣化予防・反応混合ガスの乾燥・乾燥空気によるパージ・ベント等に使用できます。
仕様吸水可能量(g):50
材質(ジャー・キャップ)ポリカーボネート、(乾燥剤サポート・スプリング)SUS304
寸法(mm)Φ67×290
最高使用圧力90psi
内容量(g)(indcated drierite 8メッシュ)×567
ホース接続径(内径)Φ1/4~3/8インチ
アズワン品番1-1848-01
推奨ガス流量200L/h
1本
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
ガスクロマトグラフやスペクトロメトリー等の純粋なガスが必要なアプリケーションに適しています。
吸湿が進むと、色が青からピンク色に変わり、交換時期を知らせます。
Drieriteは再生が可能です。
圧力式継ぎ手は一般的なラボ機器と併用できます。
仕様吸水可能量(g):25
材質(ジャー)ポリカーボネート、(乾燥剤サポート・スプリング)SUS304、(アウトレットスリット)SUS316
寸法(mm)Φ67×290
接続部のサイズ(コネクター)1/8インチ オスホースフィッティング
最高使用圧力100psi
内容量(g)(indcated drierite、5Aモレギュラーシーブ)各250
アズワン品番1-1848-02
推奨ガス流量300L/h
1本
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
関連キーワード