ゴム栓、コルク栓の穴あけに。
押し出し棒付き。
材質鉄+ニッケルメッき
仕様押し出し棒付
特殊溝付き歯により、従来の製品に比べて作業がスピードアップされます。
ハンドルカバーを使用することにより、楽に孔を開けることができます。
材質PTFE( フッ素樹脂)
耐熱温度(℃)250
特殊溝付きの刃により、従来品より孔開け作業がスピードアップできます。また、ハンドルカバーがついているので手を痛めません。
仕様刃の外径寸法・♯1:5Φmm・♯2:6.5Φmm・♯3:8Φmm・♯4:9.5Φmm・♯5:11Φmm・♯6:12.5Φmm・♯7:14Φmm・♯8:15.5Φmm・♯9:17Φmm・♯10:18.5Φmm・♯11:20Φmm・♯12:21.5Φmm
TGK品番737-51-72-01
スペース開けた孔は、外径寸法よりも小さめです。
種類12本組
孔開け範囲(Φmm)約4.5~21
1セット(12本組)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ゴム栓を固定し、容易に孔を開ける事ができます。
付属のガイドリングを使用するとスピードポーラー(6-339-01.02)と互換性がありますので、確実に垂直に孔を開ける事ができます。
アズワン品番6-797-01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×42×93
付属品ガイドリング12種各1個付き
寸法(mm)98×42×93
1個
¥4,158
税込¥4,574
当日出荷
関連キーワード