枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。
材質SUS304
内径×深さ(mm)200×60
材質SUS304
内径×深さ(mm)100×45
材質SUS304
内径×深さ(mm)75×20
枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。
材質SUS304
内径×深さ(mm)200×45
材質SUS304
内径×深さ(mm)50×20
材質SUS304
内径×深さ(mm)400×100
材質SUS304
材質SUS304
材質SUS304
試験用ステンレス篩(ふるい)クリンプ/平/綾織のオプション品になります。
素材SUS304
材質SUS304
内径×深さ(mm)300×100
最も一般的な織方で、縦線と横線が一定の間隔を保ち互いに一本ずつ交差して織り上げた金網です。網目が安定していて正確かつ効率のよい選別が可能です。
用途篩外径×高さ:約200Φ×H45mm。【用語説明】。・線径・・・網の目を作っているステンレス線の直径。・メッシュ・・・1インチ(25.4mm)の中に正方形の網の目の数がいくつあるかを示します。・目開き・・・ステンレス線で囲われている網の内側の正方形の一辺の長さ。
素材SUS304
線に波形の屈曲を施し、縦・横線を嵌め合わせて織り上げた金網です。縦・横線は互いに強固に組み合わされているため、網目は正しく保持されています。線径に対して比較的大きな網目を作ることが可能です。建材向けで使用されることが多く、細骨材と呼ばれるコンクリート片等の選別に使用されます。
用途篩外径×高さ:約200Φ×H45mm。【用語説明】。・線径・・・網の目を作っているステンレス線の直径。・メッシュ・・・1インチ(25.4mm)の中に正方形の網の目の数がいくつあるかを示します。・目開き・・・ステンレス線で囲われている網の内側の正方形の一辺の長さ。
素材SUS304
枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。
材質SUS304
内径×深さ(mm)150×45
縦線と横線が一定の間隔を保ち、互いに2本以上ずつ乗り越えて交わるように織り上げた金網です。小さな目の金網では線径と目開きが同じ位の太い線を用いて作ることが可能です。
用途篩外径×高さ:約200Φ×H45mm。【用語説明】。・線径・・・網の目を作っているステンレス線の直径。・メッシュ・・・1インチ(25.4mm)の中に正方形の網の目の数がいくつあるかを示します。・目開き・・・ステンレス線で囲われている網の内側の正方形の一辺の長さ。
素材SUS304
枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。
材質SUS304
内径×深さ(mm)150×60
材質SUS304
材質SUS304
材質SUS304
材質SUS304
内径×深さ(mm)300×60
材質SUS304
内径×深さ(mm)500×100
材質SUS304
材質SUS304
材質SUS304
材質SUS304
材質SUS304
材質SUS304
内径×深さ(mm)360×100
材質SUS304
内径×深さ(mm)450×100
材質SUS304
内径×深さ(mm)350×100
材質SUS304
材質SUS304
材質SUS304
枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。
材質SUS304
校正証明書一般校正
材質SUS304
校正証明書一般校正
材質SUS304
校正証明書一般校正
材質SUS304
内径(Φ)75×深さ20
校正証明書一般校正
関連キーワード