軽量!丈夫なアルミベストコ当日出荷
軽くて扱いやすい
熱伝導率がよく軽くて使いやすい
アルマイト加工なのできれいさが長持ちします
ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、表面加工/アルマイト、フタ:アルミニウム合金、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂種類ケトルRoHS指令(10物質対応)対応
大容量も洗えるボトルクリーナーベストコ(2件のレビュー)当日出荷
ギュッと押しこむと底の隅まできれいに洗えるボトルクリーナーです。口径の小さなボトルにも対応。40cmまで伸ばせば大容量のボトルも底までしっかり洗えます。
材質スポンジ:ナイロン・ポリエステル不織布・ポリウレタンフォーム、ハンドル:ポリプロピレン・ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×40×320~400RoHS指令(10物質対応)対応
どこでも!整理トレーベストコ当日出荷から13日以内出荷
冷蔵庫内、キッチンの引き出し内、食器棚の引き出し内などの整理収納に
組み合わせは自由自在
キッチン収納だけではなく、デスク内の文房具整理用品としても
耐冷温度(℃)-20材質本体:ポリスチレン樹脂耐熱温度(℃)70
たっぷり干せる大容量パラソル物干し3段ベストコ当日出荷
タオル掛け部は上段20本、中段20本、下段20本とたくさん干せる
脚部は一度に折りたたみ可能だから簡単に収納でき、安定性も抜群
支柱はサビに強いステンレス巻きスチールパイプ
上部のタオルハンガーは取り外し可能
組立時工具不要
材質パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ポリプロピレン寸法(mm)約880×880×1700色ライトグレー質量(g)約1950耐荷重(kg)約12RoHS指令(10物質対応)対応収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×2100
Boiteコンテナベストコ当日出荷から9日以内出荷
積み重ね可能
強度抜群!耐荷重約50kg
もち上げてもフタが開かない下方向開きストッパー
レジャー・DIYをはじめ、あらゆるものの収納・整理整頓に
コンパクトなサイズは防災グッズを入れて下駄箱などの下に置いたり、ロック機能付きだから持ち運び時にフタが外れにくくお子様でも安心してお使いいただけます。
インテリアにも馴染みやすいカラー展開
スタッキング可耐荷重(kg)50フタありコンテナ種類ベタ目
コンパクトタオル掛けベストコ当日出荷
省スペースにおけるコンパクトなタオル掛け
干し部は斜めになっておりタオルが掛けやすい
支柱はサビに強いステンレス巻きスチールパイプ
組立時工具不要
材質パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂寸法(mm)約515×300×595色ライトグレー質量(g)約900耐荷重(kg)約30RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキケーブルセット スタンダードSHIMANO(シマノ)(15件のレビュー)当日出荷
ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
色ブラックセット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2アズワン品番64-9568-09
鍋にも使える極深ブルーダイヤモンドコートプレミアムIHフライパンベストコ(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
鍋としても使える多用途な深型フライパン耐久性に優れ、キズにも強いブルーダイヤモンド加工金属ヘラが使えます大きな両口で使いやすいオープンリム加工
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂色ブルー表面処理内面:ブルーダイヤモンドコート、外面:耐熱焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
シフトインナーケーブルSHIMANO(シマノ)(13件のレビュー)当日出荷
寸法(mm)1.2×2100付属品インナーキャップ材質ステンレス長さ(mm)2100アズワン品番64-9568-07ケーブル種類インナーケーブル
Boiteガレージ ベランダコンテナベストコ(4件のレビュー)9日以内出荷
移動できるキャスター付きコンテナ(片側を持ち上げると移動可能)
シンプルなデザインでアウトドアだけでなくインテリアにも馴染む
キャンプギアの収納はもちろん、防災用品・食品ストック・ガレージ収納・園芸用品等の保管にも使えます
キャスターは取り外し可能で付け替えることも可能
耐久性にも優れているので雨風にさらされる屋外でも使用可能
別売りでのせるだけでテーブルになる木製天板もあります
どこでも!フタ付やわらか収納ボックスベストコ当日出荷から12日以内出荷
シンプルで使う場所を選ばないソフトな素材の収納ケース
両サイドに持ち手がついているので収納した際も取り出しやすい
フラットな形状の蓋付
蓋付なのでスタッキング可能
他のサイズと組み合わせてすっきり収納
重ねて使用する場合は2段目の重量の合計が4kg以内になるようにしてください
材質本体:ポリエチレン、フタ:ポリプロピレン耐荷重(kg)4
プレミアムグリス(旧デュラエースグリス)SHIMANO(シマノ)(40件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1個(50g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
ルテ ステンレス製ティーポット トップハンドルベストコ(1件のレビュー)当日出荷
細かい編み目の茶こし付ステンレス製ティーポット
用途に合わせて、サイドハンドル、トップハンドルが選べる
ステンレス製なのでにおいも付きにくく、お手入れ簡単
色ミラー仕上げ材質本体:ステンレス鋼(クロム14%、ニッケル1%)、フタ:ステンレス鋼(クロム14%、ニッケル1%)、茶こし:ステンレス鋼(クロム14%、ニッケル1%)、取っ手・つまみ:フェノール樹脂
ピークスネクスト ステンレス広口ケトルベストコ当日出荷
広口タイプなのでお手入れ簡単
衛生的で丈夫なステンレス製
IH・ガスを含むオール熱源対応
材質本体・底面:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、フタ:ステンレス鋼(16%)、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂、笛部:ナイロン容量(L)2.5寸法(mm)215×195×215適合容量(L)1.7色ミラー仕上げ
StyleStorage 段ボール収納ストッカー(キャスター付)ベストコ当日出荷
※かさばる段ボールをスリムに収納※様々な大きさの段ボールが収納可能なスリム設計※スムーズに移動できる全方位キャスター付き※廃棄するときも下のすき間があるため、ストッカーにのせたまま結束がラクラクできます※一時保管やゴミ捨ての際などにもとても便利
材質本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、キャスター本体:ポリプロピレン、キャスター軸:鉄寸法(mm)305×205×435色ワームグレー質量(g)1400耐荷重(kg)10
Boiteパーツツールボックスベストコ当日出荷
ガレージ、DIY、アウトドアなどあらゆる場面に使えるツールボックス
お手入れ簡単
材質がプラスチックなので軽くて持ち運びも便利
スチール製の工具箱と比べて塗装がはがれるといった心配もなく、お手入れもしやすいので、アウトドア用品や衛生用品も安心して収納ができます。
材質がプラスティック素材なので軽くて持ち運びにも便利です。
材質本体・フタ・取っ手:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂寸法(mm)392×190×134質量(g)700
どこでも!整理トレーベストコ当日出荷
冷蔵庫内、キッチンの引き出し内、食器棚の引き出し内などの整理収納に
組み合わせは自由自在
キッチン収納だけではなく、デスク内の文房具整理用品としても
長い菜箸も収納できる奥行可動式
耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-20材質本体:ポリスチレン樹脂
Luminac ピュア ジャーロンドベストコ(3件のレビュー)当日出荷
洗いやすくて衛生的なガラス保存容器
お菓子などの保存に最適
フタがフラットなので重ねて収納できます。
広口なので手を入れて洗いやすい
ガラス素材なのでにおい移りしにくく衛生的
パッキン付きのフタで食品の保存にも最適
電子レンジ・オーブン不可
材質本体/ソーダガラス、フタ/ポリスチレン、パッキン/シリコンRoHS指令(10物質対応)対応
[M70T4] ブレーキシューSHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)当日出荷
用途ブレーキシュー(1ペア)適合BR-M760、BR-M750、BR-M739、BR-M737、BR-M600、BR-M580、BR-M570、BR-M530、BR-M510、BR-M432、BR-M431、BR-M430、BR-M422、BR-M421、BR-M420、BR-M330、BR-T660、BR-T300、BR-MX70、BR-MC18アズワン品番64-9594-07
Boiteガレージ セパレーションボックス 2分別ベストコ(1件のレビュー)8日以内出荷から9日以内出荷
屋外でゴミの一時保管ができる分別ペール
2分別が可能
ゴミの分別シールが付属されています
簡易キャスター付きで移動がラクラク(片側を持ち上げると移動可能)
キャスターは取り外し可能
鍵穴付き
袋フォルダー付き(2個)
材質ポリプロピレン寸法(mm)620×440×490容量(L)70