15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス 耐電圧接点間DC400V 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間) 接触抵抗(mΩ)接点間100以下(初期値) 絶縁耐圧AC2000V・1秒間(リードとボディ間) 最大開閉容量50VA 50W(コイル負荷 8VA) 最大開閉電流0.5A 最大使用電圧(V)AC250V DC200V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 各種洗浄機などに最適です。 汎用品のため広範囲の液体に使用可能。
接点構成下向きON 耐熱温度(℃)100 接触抵抗(mΩ)100以下(初期) 耐圧力(MPa)3 最大開閉容量AC50VA DC50W 開閉容量(A)AC0.5 DC0.5 定格使用電圧(AC V)AC300/DC300 接点間耐電圧(V)DC400(1分間) 最大液比重0.8以上
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 各種洗浄機などに最適です。 汎用品のため広範囲の液体に使用可能。
接点構成下向きON 耐熱温度(℃)100 接触抵抗(mΩ)100以下(初期) 耐圧力(MPa)3 最大開閉容量AC50VA DC50W 開閉容量(A)AC0.5 DC0.5 定格使用電圧(AC V)AC300/DC300 接点間耐電圧(V)DC400(1分間) 最大液比重0.8以上
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

PP製の取付調整型です。 低比重で耐薬品性に優れたPP製で、汎用樹脂の中でも耐熱性が高く、耐薬品性、電気的特性に優れています。
耐熱温度(℃)100 接触抵抗(mΩ)100 耐圧力(MPa)2 最大開閉容量AC50VA DC50W 開閉容量(A)AC0.5 DC0.5 定格使用電圧(AC V)AC300/DC300 接点間耐電圧(V)DC400(1分間) 最大液比重0.75以上
1個
24,980 税込27,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 耐熱性があり、高圧容器にも使用可能です。
耐熱温度(℃)200 接触抵抗(mΩ)250以下(初期) 耐圧力(MPa)6 最小使用電圧(V)5 最小使用電流(mA)1 定格使用電圧(AC V)AC220V/0.5A、 DC110V/0.3A 接点間耐電圧(V)AC500(1分間) 最大液比重0.8以上
1個
25,980 税込28,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品や薬液などに最適なテフロン製で、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性に優れており、低摩擦なため、耐付着性があります。
耐熱温度(℃)120 接触抵抗(mΩ)100 耐圧力(kPa)98 最大開閉容量AC50VA DC50W 開閉容量(A)AC0.5 DC0.5 定格使用電圧(AC V)AC300/DC300 接点間耐電圧(V)DC400(1分間) 最大液比重0.8以上
1個
49,980 税込54,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 MAX.150℃までの液体が測定できる耐熱型です。
耐熱温度(℃)150 接触抵抗(mΩ)100以下(初期) 耐圧力(kPa)490 最大開閉容量AC50VA DC50W 開閉容量(A)AC0.5 DC0.5 定格使用電圧(AC V)AC300/DC300 接点間耐電圧(V)DC400(1分間) 最大液比重0.65以上
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 MAX.150℃までの液体に使用可能な耐熱型です。
耐熱温度(℃)150 接触抵抗(mΩ)100以下(初期) 耐圧力(kPa)490 最大開閉容量AC50VA DC50W 開閉容量(A)AC0.5 DC0.5 定格使用電圧(AC V)AC300/DC300 接点間耐電圧(V)DC400(1分間) 最大液比重0.65以上
1個
9,498 税込10,448
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 液面に波立ちがあってもチャタリングが生じず、粘性のある液体にも使用できます。
接点構成上向きON 耐熱温度(℃)100 接触抵抗(mΩ)90以下(初期) 耐圧力(kPa)490 最大開閉容量AC40VA DC40W 開閉容量(A)AC1 DC1 定格使用電圧(AC V)AC250/DC200 接点間耐電圧(V)DC400(1分間) 最大液比重0.8以上
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 MAX.200℃までの液体に使用可能な耐熱型です。
耐熱温度(℃)200 接触抵抗(mΩ)500以下(初期) 耐圧力(MPa)1 最小使用電圧(V)24 最小使用電流(mA)1 定格使用電圧(AC V)AC220V/1A、 DC220V/0.2A 接点間耐電圧(V)AC800(1分間) 最大液比重0.75以上
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 ステンレス製では国内最小サイズ。 耐圧力が1.2MPa、油にも浮く比重0.6を実現!
耐熱温度(℃)120 接触抵抗(mΩ)100以下(初期) 耐圧力(MPa)1.2 最大開閉容量AC10VA DC10W 開閉容量(A)AC0.5 DC0.5 定格使用電圧(AC V)AC100/DC100 接点間耐電圧(V)DC150(1分間) 最大液比重0.6以上
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PVC製のニップル取付型です。 ローコストで強度のPVC性の汎用樹脂の中でも耐熱性が高く、耐薬品性、電気的特性に優れています。
耐熱温度(℃)50 接触抵抗(mΩ)100 耐圧力(kPa)196 最大開閉容量AC50VA DC50W 開閉容量(A)AC0.5 DC0.5 定格使用電圧(AC V)AC300/DC300 接点間耐電圧(V)DC400(1分間) 最大液比重0.8以上
1個
16,980 税込18,678
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 粘性、スカムや固形物を含む液体に使用可能です。
耐熱温度(℃)100 接触抵抗(mΩ)100以下(初期) 耐圧力(MPa)1 最大開閉容量AC50VA DC50W 開閉容量(A)AC0.5 DC0.5 定格使用電圧(AC V)AC300/DC300 接点間耐電圧(V)DC400(1分間) 最大液比重0.85以上
1個
9,998 税込10,998
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 比重差0.01の界面検出が可能です。2液の正確な液比重を必ずお知らせ下さい。
測定感度比重差0.01以上 耐熱温度(℃)100 接触抵抗(mΩ)100以下(初期) 耐圧力(MPa)3 最大開閉容量AC50VA DC50W 開閉容量(A)AC0.5 DC0.5 定格使用電圧(AC V)AC300/DC300 接点間耐電圧(V)DC400(1分間)
1個
32,980 税込36,278
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 MAX.200℃までの液体に使用可能な耐熱型です。
耐圧力(MPa)1 最小使用電流(mA)1
1個
25,980 税込28,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)