1,759件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-15シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-15シリーズ

    コノエ
    6,298税込6,928
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-14シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-14シリーズ

    コノエ
    5,898税込6,488
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-13シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-13シリーズ

    コノエ
    5,498税込6,048
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-12シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-12シリーズ

    コノエ
    5,098税込5,608
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-11シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-11シリーズ

    コノエ
    4,698税込5,168
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-10シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-10シリーズ

    コノエ
    4,198税込4,618
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 六角ナット PVC NT1-PVCシリーズ コノエ

    六角ナット PVC NT1-PVCシリーズ

    コノエ
    1,398税込1,538
    1個(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐水性・耐酸性・耐アルカリ性・耐溶剤性をもっています。排水管等に。
  • 20割台形丸ナット Bタイプ MTR50B MTR50Bシリーズ コノエ

    20割台形丸ナット Bタイプ MTR50B MTR50Bシリーズ

    コノエ
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):MTR50B●直径(mm):75●高さ(mm):100●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:2234g
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR50A MTR50Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR50A MTR50Aシリーズ

    コノエ
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):MTR50A●直径(mm):75●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1340gアズワン品番65-5944-51
  • 20割台形丸ナット Bタイプ MTR45B MTR45Bシリーズ コノエ

    20割台形丸ナット Bタイプ MTR45B MTR45Bシリーズ

    コノエ
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):MTR45B●直径(mm):70●高さ(mm):90●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1719g
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR45A MTR45Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR45A MTR45Aシリーズ

    コノエ
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):MTR45A●直径(mm):70●高さ(mm):55●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1050gアズワン品番65-5944-47
  • 20割台形丸ナット Bタイプ MTR40B MTR40Bシリーズ コノエ

    20割台形丸ナット Bタイプ MTR40B MTR40Bシリーズ

    コノエ
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR40B●直径(mm):60●高さ(mm):80●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1056g
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR40A MTR40Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR40A MTR40Aシリーズ

    コノエ
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR40A●直径(mm):60●高さ(mm):50●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:660g
  • 30割台形丸ナット Cタイプ MTR36C MTR36Cシリーズ コノエ

    30割台形丸ナット Cタイプ MTR36C MTR36Cシリーズ

    コノエ
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR36C●直径(mm):55●高さ(mm):108●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1392g
  • 20割台形丸ナット Bタイプ MTR36B MTR36Bシリーズ コノエ

    20割台形丸ナット Bタイプ MTR36B MTR36Bシリーズ

    コノエ
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR36B●直径(mm):55●高さ(mm):72●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:928gアズワン品番65-5944-36
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR36A MTR36Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR36A MTR36Aシリーズ

    コノエ
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR36A●直径(mm):55●高さ(mm):45●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:580g
  • 30割台形丸ナット Cタイプ MTR32C MTR32Cシリーズ コノエ

    30割台形丸ナット Cタイプ MTR32C MTR32Cシリーズ

    コノエ
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR32C●直径(mm):50●高さ(mm):96●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1008g
  • 20割台形丸ナット Bタイプ MTR32B MTR32Bシリーズ コノエ

    20割台形丸ナット Bタイプ MTR32B MTR32Bシリーズ

    コノエ
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR32B●直径(mm):50●高さ(mm):64●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:672gアズワン品番65-5944-31
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR32A MTR32Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR32A MTR32Aシリーズ

    コノエ
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR32A●直径(mm):50●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:420gアズワン品番65-5944-28
  • 20割台形丸ナット Bタイプ MTR30B MTR30Bシリーズ コノエ

    20割台形丸ナット Bタイプ MTR30B MTR30Bシリーズ

    コノエ
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR30B●直径(mm):48●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:600g
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR30A MTR30Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR30A MTR30Aシリーズ

    コノエ
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR30A●直径(mm):48●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:400g
  • 30割台形丸ナット Cタイプ MTR28C MTR28Cシリーズ コノエ

    30割台形丸ナット Cタイプ MTR28C MTR28Cシリーズ

    コノエ
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR28C●直径(mm):45●高さ(mm):84●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:697g
  • 20割台形丸ナット Bタイプ MTR28B MTR28Bシリーズ コノエ

    20割台形丸ナット Bタイプ MTR28B MTR28Bシリーズ

    コノエ
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR28B●直径(mm):45●高さ(mm):56●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:465g
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR28A MTR28Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR28A MTR28Aシリーズ

    コノエ
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR28A●直径(mm):45●高さ(mm):38●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:315gアズワン品番65-5944-17
  • 30割台形丸ナット Cタイプ MTR24C MTR24Cシリーズ コノエ

    30割台形丸ナット Cタイプ MTR24C MTR24Cシリーズ

    コノエ
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR24C●直径(mm):40●高さ(mm):72●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:504g
  • 30割台形丸ナット Cタイプ MTR22C MTR22Cシリーズ コノエ

    30割台形丸ナット Cタイプ MTR22C MTR22Cシリーズ

    コノエ
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR22C●直径(mm):38●高さ(mm):66●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:450gアズワン品番65-5944-03
  • 20割台形丸ナット Bタイプ MTR22B MTR22Bシリーズ コノエ

    20割台形丸ナット Bタイプ MTR22B MTR22Bシリーズ

    コノエ
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR22B●直径(mm):38●高さ(mm):44●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:300g
  • 30割台形丸ナット Cタイプ MTR20C MTR20Cシリーズ コノエ

    30割台形丸ナット Cタイプ MTR20C MTR20Cシリーズ

    コノエ
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR20C●直径(mm):35●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:346g
  • 20割台形丸ナット Bタイプ MTR20B MTR20Bシリーズ コノエ

    20割台形丸ナット Bタイプ MTR20B MTR20Bシリーズ

    コノエ
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR20B●直径(mm):35●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:231gアズワン品番65-5943-93
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR20A MTR20Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR20A MTR20Aシリーズ

    コノエ
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR20A●直径(mm):35●高さ(mm):30●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:173gアズワン品番65-5943-92
  • 30割台形丸ナット Cタイプ MTR18C MTR18Cシリーズ コノエ

    30割台形丸ナット Cタイプ MTR18C MTR18Cシリーズ

    コノエ
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR18C●直径(mm):32●高さ(mm):54●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:263g
  • 20割台形丸ナット Bタイプ MTR18B MTR18Bシリーズ コノエ

    20割台形丸ナット Bタイプ MTR18B MTR18Bシリーズ

    コノエ
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR18B●直径(mm):32●高さ(mm):36●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:175g
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR18A MTR18Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR18A MTR18Aシリーズ

    コノエ
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR18A●直径(mm):32●高さ(mm):28●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:136g
  • 20割台形丸ナット Bタイプ MTR16B MTR16Bシリーズ コノエ

    20割台形丸ナット Bタイプ MTR16B MTR16Bシリーズ

    コノエ
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):MTR16B●直径(mm):30●高さ(mm):32●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:139g
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR16A MTR16Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR16A MTR16Aシリーズ

    コノエ
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):MTR16A●直径(mm):30●高さ(mm):25●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:108gアズワン品番65-5943-79
  • 30割台形丸ナット Cタイプ MTR14C MTR14Cシリーズ コノエ

    30割台形丸ナット Cタイプ MTR14C MTR14Cシリーズ

    コノエ
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):MTR14C●直径(mm):25●高さ(mm):42●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:131g
  • 20割台形丸ナット Bタイプ MTR14B MTR14Bシリーズ コノエ

    20割台形丸ナット Bタイプ MTR14B MTR14Bシリーズ

    コノエ
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):MTR14B●直径(mm):25●高さ(mm):28●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:87g
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR14A MTR14Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR14A MTR14Aシリーズ

    コノエ
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):MTR14A●直径(mm):25●高さ(mm):20●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:62gアズワン品番65-5943-73
  • 20割台形丸ナット Bタイプ MTR12B MTR12Bシリーズ コノエ

    20割台形丸ナット Bタイプ MTR12B MTR12Bシリーズ

    コノエ
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):MTR12B●直径(mm):20●高さ(mm):24●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:47g
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR12A MTR12Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR12A MTR12Aシリーズ

    コノエ
    1,298税込1,428
    1個(2個)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):MTR12A●直径(mm):20●高さ(mm):18●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:35g