樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。
カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。
寸法D(mm)27
寸法d(mm)5
材質ABS樹脂
質量(g)2
寸法H(mm)4
寸法D1(mm)15
寸法D2(mm)10
使用ネイルNo.01~No.1
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。
カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。
寸法D(mm)47
寸法D1(mm)27
寸法D2(mm)20
寸法d(mm)10
寸法H(mm)7
材質ABS樹脂
質量(g)6
使用ネイルNo.2~No.7
筆の後始末不要。(硬化しない)
使用中、容器を倒してもペイントは流出しない。
用途土木・建築・測量・鉄道・その他の工事現場のマーキングに、アスファルト舗装・コンクリート・石材・木部・鉄部(下塗り必要)
材質合成樹脂エマルションペイント1種(JIS5663)
幅(mm)28
全長(mm)155
質量(g)375
SCM材を使用し、高い強度があります。
仕様JIS B1176規格品
種別全ねじ
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
強度区分12.9
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。
信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイルです。
用途測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。コンクリート用
トラスコ品番557-2011
材質特殊鋼(焼き入れ品)
全長(mm)43
表面処理クロメートメッキ
頭部径(Φmm)9
胴径(Φmm)4.5
1袋(100本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン
キャップ色オレンジ
耐熱温度(℃)75
軽量、しかも頑丈固定。カラー刻印で明示力抜群!
厚さ(mm)10
質量(g)25
寸法L(mm)50
寸法H(mm)10
寸法A(mm)50
寸法B(mm)50
測点、境界、穴あけ位置のマーキングに使用できる水性・油性両用ペイントです。油性ですが硬化するまでは水で拭き取れます。使用中に容器を倒してもペイントは流出しません。
用途土木、建築、測量、鉄道、その他の工事現場のマーキングに。アスファルト舗装、コンクリート、石材、木部、鉄部(下塗り必要)。
長さ(mm)133
直径(mm)15
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン
キャップ色黒
耐熱温度(℃)75
星型の本体と上部に付けるキャップの2つに分かれています。
市販の六角ボルトか六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いることなく手で締め付けができるノブボルト・ノブナットになります。
任意のサイズのボルトを付けることで好みの長さのノブボルトを作ることができます。
用途繰り返し脱着する場所の取っ手やグリップとして。
材質ノブ:6ナイロン、キャップ:6ナイロン
タイプスタンダード
耐熱温度(℃)75
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンリングがボルトのねじ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
高ナットは通常の六角ナットに比べ全長が長いナットで、長ナットと呼ばれることもあります。
全長が長い事以外は基本的に六角ナットと同等のため、同じ工具で締め付けは可能です。
平径(二面幅)が違う規格があるため注意が必要です。
用途用途によってはスペーサーと呼ばれる事もある。前後に2つの雄ねじを取り付け、長さを調整する事ができる。プリント基板などを部材から浮かせるために使用できる。
トラスコ品番215-7865
材質材質:ステンレス
高さ(mm)50
ねじピッチ(mm)1.5
呼び径M10
二面幅(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン
キャップ色白
耐熱温度(℃)75
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435
表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
鋼鉄製で特殊加工により強靭。
用途グリーンパイルの下穴開け用
仕様コノエ
質量(kg)7
マイゾックスコード217503
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
タイプ全ねじ
強度区分12.9
RoHS指令(10物質対応)対応
H鋼等、厚鉄板に対して下穴なしで施工できます。
頭飛びを防ぐ為、セレーションを頭裏に採用しています。
四角ビットの破損を防ぐため、No.3を採用しています。
用途鉄板・H鋼・アングル・Cチャン等(左記部材焼き無し)への取り付け。適用板厚: 2.3mm~9.0mm
付属品No.3 四角ビット×1本
材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート
寸法H(mm)4
寸法d(mm)5
ねじ径(mm)4.8
寸法D(mm)10.8
頭部厚(mm)4
頭部径(Φmm)10.8
最大適合板厚(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び寸法H(mm)4
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。ABS樹脂を採用しているので割れにくく耐久性も抜群です。2サイズ、多彩なカラーバリエーションなので用途別でご使用頂けます。
用途測量ポイントの標示。コノエネイルとの併用でよりはっきりと明示可能。
材質ABS樹脂
厚さ(mm)7
穴径(Φmm)10
外径(Φmm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ザグリ穴不要の為、薄板などのザグリ穴加工が出来ない個所へ最適です。
頭部が薄平頭になっているので、ねじ締め付け後も頭部が出っ張りません。
軽量化や取付スペースが限定されている箇所への使用に効果が期待できます。
用途軽量化や取付スペースが限定されている箇所へ
材質ステンレス
十字穴番号2
穴の形状十字穴
丸い頭部形状で、ナベ小ねじに比べて頭部は低く外径が大きいです。
他の小ねじ類に比べて頭部の外径が大きいため、部材との接地面積が増えて多少の緩み止め効果が得られます。
頭部が低く見た目がきれいなため、デザインを重視して使用をされることがあります。
皿形状とは違い「ザグリ加工」を部材に施す必要がなく使う場所を選びません。
材質スチール、表面処理:ユニクロ
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質ステンレス
標準タイプのアジャストボルトです。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
トラスコ品番200-0884
材質SUS304
ねじ長さ(mm)200
全高(mm)228
許容荷重(daN[kgf])2255[2300]
ねじサイズM12
RoHS指令(10物質対応)対応
台座径(Φmm)60
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイルです。
用途測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。
表面処理ユニクロメッキ
強度を出すために熱処理を加え、焼き入れ処理を施したワッシャーです。
通常のワッシャーに比べ厚みが増しているのが特徴です。
通常のワッシャーでは変形してしまう六角穴付きボルトや、強度区分8.8以上の高強度ボルトと組み合わせて使用される事があります。
材質S45C-H
表面処理ユニクロメッキ
上面に六角穴があり、平らで座面が円錐形状の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状皿
穴の形状六角穴
頭部が蝶形になっている一般的な蝶ボルトです。工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。
材質ステンレス
上面に六角穴があり、平らで座面が円錐形状の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435
頭部形状皿
穴の形状六角穴
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当材)
仕様JIS 1180規格品
頭部形状六角
強度区分A2-50相当
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。
ステンレス製なので錆びにくいです。
コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能です。
コンクリート用。
用途測量ポイントの標示
材質ステンレス
寸切ボルトの別名は長ねじや全ねじと呼ばれており頭部の無いねじです。一般的な長さは285mm(定尺)や1000mmですが、必要な長さのサイズもあります。
用途必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用。両側をナットにして長さを調整して使用。天井からねじを吊るしたい場合に使用。建築・設備関連など用。
トラスコ品番242-1080
材質材質:S45C、表面処理:生地
長さ(mm)1000
ねじ径M16
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質ステンレス
頭部形状トラス
上面に六角穴があり、丸みをおびた頭が特徴の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
頭部が蝶形になっている一般的な蝶ボルトです。工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
種別全ねじ
材質低炭素鋼(SWCH)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ
頭部形状六角
強度区分4.8
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイルです。
用途測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。コンクリート用
トラスコ品番557-2002
材質特殊鋼(焼き入れ品)
全長(mm)27
表面処理ユニクロメッキ
頭部径(Φmm)6
胴径(Φmm)3.8
1袋(100本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
寸切ボルトの別名は長ねじや全ねじと呼ばれており頭部の無いねじです。一般的な長さは285mm(定尺)や1000mmですが、必要な長さのサイズもあります。必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用。両側をナットにして長さを調整して使用。天井からねじを吊るしたい場合に使用。建築・設備関連など用。
頭が表面に出ないため、きれいに仕上がります。六角レンチで締められるので、機械組み立てに最適です。先端平先形状。
穴の形状六角穴
材質ステンレス(SUS304相当)
表面処理光沢処理
先端形状平先
強度区分A2-21H
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ