商品豆知識
ザグリ穴不要の為、薄板などのザグリ穴加工が出来ない個所へ最適です。
頭部が薄平頭になっているので、ねじ締め付け後も頭部が出っ張りません。
軽量化や取付スペースが限定されている箇所への使用に効果が期待できます。
用途軽量化や取付スペースが限定されている箇所へ
材質ステンレス
十字穴番号2
穴の形状十字穴
ザグリ穴不要の為、薄板などのザグリ穴加工が出来ない個所へ最適です。
頭部が薄平頭になっているので、ねじ締め付け後も頭部が出っ張りません。
軽量化や取付スペースが限定されている箇所への使用に効果が期待できます。
用途軽量化や取付スペースが限定されている箇所へ
材質ステンレス
十字穴番号2
呼び径4
頭部径(Φmm)8
頭部高さ(mm)0.9
穴の形状十字穴
ナベ頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。角波、水切り、ダクト、エクステリア、板金製品などに。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状なべ
ナベ頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。角波、水切り、ダクト、エクステリア、板金製品などに。
材質ステンレス
頭部形状なべ
頭部が蝶形になっている一般的な蝶ボルトです。工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。
材質ステンレス
皿頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。サッシ、パネル・ボード、アルミ建材などに。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状皿
皿頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。サッシ、パネル・ボード、アルミ建材などに。
市販の六角ボルト、六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いずに締め付けができます。
手で締め付けるねじ、ノブねじになります。
材質(本体)66ナイロン
取付部おねじ
種類多角形
材質(キャップ)66ナイロン
耐熱温度(℃)75
キャップ色オレンジ
頭部が蝶形になっている一般的な蝶ボルトです。工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。部材の保護、緩み止めなどに。
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。部材の保護、緩み止めなどに。
材質スチール
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロメッキ
平座金の一部が切れてコイル形状をしています。この形状がバネの働きをして、緩み止めや緩んだときの脱落防止効果があります。ボルトの座面やナットに傷をつけて食い込むことで、緩み止めの効果を発揮します。締めたネジが少し緩んでも、ばねの反発力で押し付けられることで摩擦力が増し、ネジやナットが外れにくくなるという脱落防止効果があります。
平座金の一部が切れてコイル形状をしています。この形状がバネの働きをして、緩み止めや緩んだときの脱落防止効果があります。ボルトの座面やナットに傷をつけて食い込むことで、緩み止めの効果を発揮します。締めたネジが少し緩んでも、ばねの反発力で押し付けられることで摩擦力が増し、ネジやナットが外れにくくなるという脱落防止効果があります。
小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。部材の保護、緩み止めなどに。
材質スチール
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロメッキ
頭部が蝶形になっているプレス加工で作られた蝶ボルトです。工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。部材の保護、緩み止めなどに。
材質真鍮
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケルメッキ
小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。部材の保護、緩み止めなどに。
材質スチール
種類丸ワッシャー
表面処理三価クロメートメッキ
部材にめねじが切られていなくても締結可能なネジです。ナベ頭より頭部の径が大きくより強い締め付けが必要な際に向いています。
用途木材・薄鋼板・ハードボードなどに。
トラスコ品番267-3751
材質スチール、表面処理:ユニクロ
寸法L(mm)25
寸法d(mm)4
頭部厚(mm)2.5
頭部径(Φmm)9.4
適合ドライバープラスNo.2
1箱(1000本)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ