1,384件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435 表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(23個)ほか
特価
509 税込560
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(34個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ザグリ穴不要の為、薄板などのザグリ穴加工が出来ない個所へ最適です。 頭部が薄平頭になっているので、ねじ締め付け後も頭部が出っ張りません。 軽量化や取付スペースが限定されている箇所への使用に効果が期待できます。
用途軽量化や取付スペースが限定されている箇所へ 材質ステンレス 十字穴番号2 穴の形状十字穴
1本ほか
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 材質ステンレス
1パック(40個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

上面に六角穴があり、丸みをおびた頭が特徴の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435 頭部形状ボタン 穴の形状六角穴
1パック(60個)ほか
759 税込835
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

上面に六角穴があり、平らで座面が円錐形状の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状 穴の形状六角穴
1パック(55個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

市販の六角ボルト、六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いずに締め付けができます。 手で締め付けるねじ、ノブねじになります。
材質(本体)66ナイロン 取付部おねじ 種類多角形 材質(キャップ)66ナイロン 耐熱温度(℃)75 キャップ色オレンジ
1袋(10個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上面に六角穴があり、平らで座面が円錐形状の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435 頭部形状 穴の形状六角穴
1パック(60個)ほか
759 税込835
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

頭部のリセスがスリ割り(マイナス)形状になっている皿小ねじです
用途小さい部品の締結に使用します/マイナスドライバーで締め付けします 材質 表面処理ユニクロメッキ 穴の形状スリ割り
1本
36 税込40
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。部材の保護、緩み止めなどに。
材質ステンレス 種類丸ワッシャー
1パック(500個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。部材の保護、緩み止めなどに。
材質スチール 種類丸ワッシャー 表面処理ユニクロメッキ
1パック(1000個)ほか
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

頭部のリセスがスリ割り(マイナス)形状になっている皿小ねじです
用途小さい部品の締結に使用します/マイナスドライバーで締め付けします 穴の形状スリ割り 材質 表面処理なし
1本
24 税込26
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435 表面処理三価クロメートメッキ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(32個)ほか
759 税込835
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ナベ頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。角波、水切り、ダクト、エクステリア、板金製品などに。
材質スチール 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状なべ
1パック(120個)ほか
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。部材の保護、緩み止めなどに。
材質真鍮 種類丸ワッシャー 表面処理ニッケルメッキ
1パック(1500個)ほか
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。部材の保護、緩み止めなどに。
材質スチール 種類丸ワッシャー 表面処理ユニクロメッキ
1パック(1100個)ほか
649 税込714
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ナベ頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。角波、水切り、ダクト、エクステリア、板金製品などに。
材質ステンレス 頭部形状なべ
1パック(75個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。部材の保護、緩み止めなどに。
材質スチール 種類丸ワッシャー 表面処理三価クロメートメッキ
1パック(509個)ほか
649 税込714
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

上面に六角穴があり、丸みをおびた頭が特徴の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状ボタン 穴の形状六角穴
1パック(65個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

上面に六角穴があり、丸みをおびた頭が特徴の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435 表面処理三価クロメートメッキ 頭部形状ボタン 穴の形状六角穴
1パック(25個)ほか
759 税込835
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

円筒形の頭部に六角形の穴が開いているボルトで、締め付けには六角レンチを使用します。チタンは耐食性に優れ、軽くて強い特性を持っています。
用途航空、宇宙、火力、原子力、海洋開発、自動車、スポーツ用品、石油化学などに。非磁性を活かした精密機器、無毒性や生体適合性に優れているため医療・食品関係に。 材質チタン 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1本
119 税込131
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

上面に六角穴があり、平らで座面が円錐形状の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435 表面処理三価クロメートメッキ 頭部形状 穴の形状六角穴
1パック(25個)ほか
759 税込835
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

皿頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。サッシ、パネル・ボード、アルミ建材などに。
材質スチール 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状
1パック(120個)ほか
649 税込714
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。 材質SUS410 十字穴番号2 寸法L(mm)25 呼び寸法(mm)5 表面処理パシペート 頭部形状トラス 頭部径(Φmm)11.8 頭部高さ(mm)3.1
1箱(300本)
5,698 税込6,268
10日以内出荷

下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。 材質SUS410 十字穴番号2 寸法L(mm)19 呼び寸法(mm)5 表面処理パシペート 頭部形状トラス 頭部径(Φmm)11.8 頭部高さ(mm)3.1
1箱(400本)
6,598 税込7,258
10日以内出荷

皿頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。サッシ、パネル・ボード、アルミ建材などに。
1パック(75個)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。 材質SUS410 十字穴番号2 寸法L(mm)16 呼び寸法(mm)5 表面処理パシペート 頭部形状トラス 頭部径(Φmm)11.8 頭部高さ(mm)3.1
1箱(500本)
7,898 税込8,688
10日以内出荷

下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。 材質SUS410 十字穴番号2 寸法L(mm)25 呼び寸法(mm)4 表面処理パシペート 頭部形状トラス 頭部径(Φmm)9.4 頭部高さ(mm)2.5
1箱(500本)
7,398 税込8,138
10日以内出荷

下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。 材質SUS410 十字穴番号2 寸法L(mm)13 呼び寸法(mm)4 表面処理パシペート 頭部形状トラス 頭部径(Φmm)9.4 頭部高さ(mm)2.5
1箱(800本)
7,998 税込8,798
10日以内出荷

下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。 材質SUS410 十字穴番号2 寸法L(mm)16 呼び寸法(mm)4 表面処理パシペート 頭部形状トラス 頭部径(Φmm)9.4 頭部高さ(mm)2.5
1箱(600本)
6,698 税込7,368
10日以内出荷

下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。 材質SUS410 十字穴番号2 寸法L(mm)19 呼び寸法(mm)4 表面処理パシペート 頭部形状トラス 頭部径(Φmm)9.4 頭部高さ(mm)2.5
1箱(500本)
5,998 税込6,598
10日以内出荷

部材にめねじが切られていなくても締結可能なネジです。ナベ頭より頭部の径が大きくより強い締め付けが必要な際に向いています。
用途木材・薄鋼板・ハードボードなどに。 トラスコ品番267-3751 材質スチール、表面処理:ユニクロ 寸法L(mm)25 寸法d(mm)4 頭部厚(mm)2.5 頭部径(Φmm)9.4 適合ドライバープラスNo.2
1箱(1000本)
3,398 税込3,738
翌々日出荷

星型の本体と上部に付けるキャップの2つに分かれています。 市販の六角ボルトか六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いることなく手で締め付けができるノブボルト・ノブナットになります。 任意のサイズのボルトを付けることで好みの長さのノブボルトを作ることができます。
用途繰り返し脱着する場所の取っ手やグリップとして。 材質ノブ:6ナイロン、キャップ:6ナイロン タイプスタンダード 耐熱温度(℃)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
1本
3,500 税込3,850
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
1本
48,980 税込53,878
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
1本
109,800 税込120,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
1本
44,980 税込49,478
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
1本
14,980 税込16,478
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
1本
79,980 税込87,978
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
1本
51,980 税込57,178
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)