「5c000400」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR25C●直径(mm):42●高さ(mm):75●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:605g
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR24C●直径(mm):40●高さ(mm):72●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:504g
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR24C●対辺(mm):36●高さ(mm):48●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:275g
アズワン品番65-6069-19
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR25C●対辺(mm):38●高さ(mm):50●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:325g
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR24C●対辺(mm):36●高さ(mm):48●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:275g
アズワン品番65-6069-20
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR22C●対辺(mm):32●高さ(mm):44●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:225g
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR28C●直径(mm):45●高さ(mm):84●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:697g
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR22C●直径(mm):38●高さ(mm):66●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:450g
アズワン品番65-5944-03
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR22C●直径(mm):38●高さ(mm):66●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:450g
アズワン品番65-5944-02
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR28C●対辺(mm):41●高さ(mm):56●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:425g