100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
1本
4,698 税込5,168
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
1本
31,980 税込35,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):TR36×6●全長(mm):2670●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:17088g アズワン品番65-6021-83
1本
40,980 税込45,078
5日以内出荷

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):TR36×6●全長(mm):2450●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:15680g アズワン品番65-6021-61
1本
37,980 税込41,778
5日以内出荷

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
1本
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
1本
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
1本
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
1本
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
1本
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):TR36×6●全長(mm):2820●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:18048g アズワン品番65-6021-98
1本
43,980 税込48,378
5日以内出荷

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):TR36×6●全長(mm):2520●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:16128g アズワン品番65-6021-68
1本
38,980 税込42,878
5日以内出荷

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
1本
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):TR36×6●全長(mm):2080●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:13312g アズワン品番65-6021-24
1本
31,980 税込35,178
5日以内出荷

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
1本
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
1本
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
1本
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):TR36×6●全長(mm):2150●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:13760g アズワン品番65-6021-31
1本
32,980 税込36,278
5日以内出荷

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
1本
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
1本
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
1本
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR36A●対辺(mm):55●高さ(mm):29●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:410g アズワン品番65-6069-55
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR36A●対辺(mm):55●高さ(mm):29●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:410g アズワン品番65-6069-56
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR36C●直径(mm):55●高さ(mm):108●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1392g
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR36D●対辺(mm):55●高さ(mm):108●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1538g
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR36B●直径(mm):55●高さ(mm):72●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:928g アズワン品番65-5944-37
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR36C●対辺(mm):55●高さ(mm):72●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1025g
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR36B●対辺(mm):55●高さ(mm):36●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:513g
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR36B●直径(mm):55●高さ(mm):72●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:928g アズワン品番65-5944-36
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR36A●直径(mm):55●高さ(mm):45●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:580g
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):TR36×6●全長(mm):2000●ねじ山角度30度●SUS304●質量:12800g
1本
87,980 税込96,778
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
1本
69,980 税込76,978
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
1本
45,980 税込50,578
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
1本
7,898 税込8,688
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
1本
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
1本
22,980 税込25,278
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
1本
82,980 税込91,278
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
1本
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
1本
69,980 税込76,978
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ